- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- 位置決め クランプのおすすめ人気ランキング
位置決め クランプのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新4,215件の「位置決め クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サムターンクランパー」、「位置決めピン」、「クランプ」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理
寸法d4
M4
寸法l3(mm)
10
寸法s(mm)
約 9
RoHS指令(10物質対応)
対応
ジグプレートの位置決めとクランプを同時に行う位置決めユニットです。
ジグプレートの着脱作業の時間短縮ができます。
工具が不要で、ノブ操作により、組込まれた精密球が3方向に広がりロックします。
回り止め機能により、ワンハンドで操作ができます。
ピンは取外しができるのでジグプレート変更後も使用できます。
ジグプレートに案内ブッシュ、機械側のプレートにはテーパマウントをセットしてください。
フランジ端面の一部をカットし、2種類の取付方法に対応します。
繰返し位置決め精度は30μm以内になります。(複数個使用の場合)
材質
本体:SCM440、鋼球:SUJ2
熱処理
HRC53±3、鋼球:HRC60
RoHS指令(10物質対応)
対応
簡単にクランプできます。
軽切削用です。
用途量産薄物や小物加工に専用治具として
トラスコ品番
758-4423
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ
ストローク(mm)
4
高さ(mm)
8
質量(g)
30
径(Φmm)
【上面】26
ねじ寸法
M10×1.5
耐荷重(kN)
5
適合ボルト径
M10
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ワークを内側からクランプできます。
クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。
ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(Oリング)
フッ素ゴム(FKM)
材質(ワッシャー)
SCM435
材質(口金)
SNCM439
表面処理(ワッシャー)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(口金)
四三酸化鉄皮膜
硬度(口金)
HRC33~39
小型の下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。
口金の先端は研磨仕上ですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。
クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。
材質(シャフト)
SCM440
材質(ボルト)
SCM435
材質(口金)
S45C
材質(本体)
S45C
熱処理(ボルト)
焼入焼戻
熱処理(口金)
焼入焼戻
表面処理(シャフト)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(ボルト)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(口金)
四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
ワークを内側からクランプできます。クランプ部をセルフカットする事で、豊富なワーク径に対応します。
材質
ステンレス鋼/焼入れ
寸法l1(mm)
5.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
熱処理鋼/熱処理/黒染
寸法s(mm)
約 9
寸法l3(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d4
M4
材質(スプリング)
SUS304WPB
材質(リング)
(止め輪)ステンレススチール
表面処理(ボタン)
無電解ニッケルメッキ
熱処理(ボタン)
焼入焼戻
熱処理(ボール)
焼入焼戻
大型加工機用の横押しに便利です。
材質
FC250
表面処理
黒染め
熱処理
焼鈍
適合ボルト径
M20
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L
M20×2.5
ジグプレートの位置決めとクランプを同時に行う位置決めユニットです。
ジグプレートの着脱作業の時間短縮ができます。
工具を使わずレバー操作により、組込まれた精密球が3方向に広がりロックします。
回り止め機能により、ワンハンドで操作ができます。
ピンは取外しができるのでジグプレート変更後も使用できます。
ジグプレートに案内ブッシュ、機械側のプレートにはテーパマウントをセットしてください。
フランジ端面の一部をカットし、2種類の取付方法に対応します。
繰返し位置決め精度は30μm以内になります。(複数個使用の場合)
材質
本体:SCM440、鋼球:SUJ2、レバー:亜鉛ダイカスト
熱処理
HRC53±3、鋼球:HRC60
RoHS指令(10物質対応)
対応
最高温度(℃)
250
材質
ピン部:ステンレス鋼1.4542(SUS630相当)/析出硬化処理、バネ:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
ワークを内側からクランプできます。
クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。
ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(スプリング)
SUS304
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
材質(口金)
SKD61
表面処理(口金)
四三酸化鉄皮膜
熱処理(口金)
焼入焼戻
熱処理(本体)
焼入焼戻
硬度(本体)
HRC47~53
硬度(口金)
HRC47~53
材質
焼入れ鋼/浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SKS3
硬度
58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブラケット取付の押し引き兼用トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
取付け方法
ブラケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
付属品
Oリング1個
色(口金)
シルバー
材質(口金)
A7075