- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 電気測定
- 低周波発信器のおすすめ人気ランキング
低周波発信器のおすすめ人気ランキング
2025/12/18更新108件の「低周波発信器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「低周波発振器」、「低周波発生器」、「音発生器」などの商品も取り扱っております。
1MHz低歪率オシレーター。10Hz~1MHzのワイドな周波数レンジ(5レンジ)。0.02%以下(500Hz~20kHz)歪率の正弧波。10dBステップの減衰器(0~-50dB)内蔵
用途学校での実験、電子回路の確認、ホビー関連
持ち運びに便利な小型の低周波発振器です。
スピーカーが内蔵のため、音の実験にも利用でき、増幅器を用意すればさまざまな実験にも対応できます。
出力が高めのため白色LEDの点灯が可能、周波数の点滅を見せることができます。
(電圧3.6V以下のLEDは、抵抗などの保護を入れるか音量を絞ってください)
スピーカーやイヤホンなどでの音の演示実験が可能、内部のスピーカーでもできます。
高感度マルチ増幅器を接続すればさらに幅広い実験が可能になります。
仕様
スピ-カ-連続出力時:約1時間
寸法(mm)
6×135×27
出力
信号出力、スピ-カ-用出力(増幅出力)、端子3.5モノラルジャック
電源
単3乾電池3個またはACアダプタ
機能
小型スピ-カ-内蔵、周波数メモリ-付き
電池寿命
信号最大出力時:約30時間(アルカリ電池)
発振周波数(kHz)
(スピ-カ-出力):40Hz~30(最大1W)、調整15段階ステップ式
1セット
¥32,000
税込¥35,200
4日以内出荷
低周波発振器と増幅器およびスピーカーを一つにまとめたものです。低周波発振器としてだけではなく、音の実験の音源や波動実験の駆動源、電気実験の交流電源としてなどさまざまな物理実験に対応することができます。発振器と増幅器は別々に使用することもできます。周波数選択を容易にする「ロータリーエンコーダ」や「周波数メモリー機能」など使いやすさにこだわった機能が搭載されています。
周波数メモリー機能を搭載
プリセット機能:使用頻度の高い周波数8個を予め記憶
フリーセット機能:自由な周波数5個を記憶
仕様
発振部最小ステップ:0.1Hz(5.0~999.9Hz)、1Hz(1000~9999Hz)、10Hz(10.00~99.99kHz)、100Hz(100.0~200.0kHz)、増幅部最大増幅度:電圧利得53dB、増幅部入力インピ-ダンス:約10kΩ、増幅部その他:スピーカー内蔵(ただし入力5Wまで)、連続可変
その他
周波数可変10倍速スイッチ
寸法(mm)
230×130×140(突起部を除く)
電源
AC100V、コード巻き取り用脚付き
最大出力(W)
5(増幅部・4Ω負荷時)
出力電圧
(発振部)正弦波:1Vp-p、矩形波:5Vp-p
周波数特性
(増幅部)20Hz~20kHz
発振周波数
(発振部)5Hz~200kHz、エンコーダ方式、4桁デジタル表示
波形
(発振部)正弦波、矩形波
メモリー機能
(プリセット)8段階ステップ可変、5.0/500/1000/5000Hz/10.00/50.00/100.0/200.0kHz、(フリーセット)5個まで記憶
1セット
¥80,000
税込¥88,000
3日以内出荷
幅広い波形数/VCF入力/TTL出力
質量(kg)
1
チャンネル数
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
225×105×195
出力波形
正弦/方形/三角/ランプ/パルス
出力レベル
最大20Vp-p
周波数帯域(Hz)
0.2~2
1個
¥21,980
税込¥24,178
52日以内出荷
3.95型TFT LCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。
仕様
垂直軸分解能(ビット):14、振幅分解能:1mVp-p/14bits
種別
1μHz~10MHz
寸法(mm)
235×110×295
質量(kg)
3
電源(V)
AC100
チャンネル数
2
分解能
1μHz
周波数
正弦波/1μHz-25MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz
出力波形
正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)
インターフェース
USB
振幅
(50Ω負荷)1mV~10Vp-p
アズワン品番
3-6696-01
サンプルレート
125(MS/s)
レコード長
8kポイント
1個
¥48,500
税込¥53,350
当日出荷
オーディオ出力とパワー出力
オプションのUSBインターフェース
質量(kg)
約1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約240×90×170
出力インピーダンス(Ω)
50±10%
出力波形
正弦波、方形波、三角波
振幅
出力:0.2~20Vp-p(無負荷)
オフセット
DC:±5V(無負荷)
周波数帯域(Hz)
出力:0.01Hz~30000Hz
1個
¥33,980
税込¥37,378
64日以内出荷
1台
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
ハイコストパフォーマンス
質量(kg)
2
チャンネル数
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
225×105×195
出力波形
正弦/方形/三角
出力レベル
最大20Vp-p
周波数帯域(Hz)
0.2~2
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
幅広い波形数/VCF入力/TTL出力/周波数カウンタ付
質量(kg)
1
チャンネル数
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
225×105×195
出力波形
正弦/方形/三角/ランプ/パルス
周波数帯域(MHz)
0.2~2
出力レベル
最大20Vp-p
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
DDS(Direct Digital Synthesized)方式。
任意波形機能とUSBインターフェースを標準搭載。
負荷に合わせて振幅レベル表示を切り替え可能。
感度:300μV~100V、12レンジ
平均値検波の実効値表示
周波数帯域:10Hz~1MHz
入力インピーダンス:1MΩ、約40pF
付属品
取扱説明書、電源コード、テストリード
質量(kg)
約2.7
測定範囲
(電圧)300μV、1mV、3mV、10mV、30mV、100mV、300mV、1V、3V、10V、30V、100Vフルスケール、(dB)-70dB~+40dB、(dBm)-70dBm~+40dBm
チャンネル数
1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
130×210×295
電源電圧(V)
AC100±10%、50/60Hz
周波数特性
10Hz~1MHz
入力インピーダンス
1MΩ、50pF以下
歪率(%)
≦2(フルスケールにおいて)
確度
フルスケールの±3%以内(1kHz基準)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
出力レベル
AC:0.1Vrms±10%各レンジ(1kHz,無負荷時)
入力電圧
300μV~100V
1.5GHz周波数カウンター。周波数、周期、加算、RPM(1分間値)測定機能。ローパスフィルタ(100kHz)でノイズをカット。内部基準周波数(タイムベース)の出力。外部基準周波数(10MHz)の入力
用途電気電子・回路設計等電気が流れる場所での振動数測定に。
2CH任意波形ファンクションジェネレータ
2チャンネル:別々に波形設定と出力が可能。CH連動動作も可能
任意波形:10bit、120MS/s、4Kpts
DDS(Direct Digital Synthesized)方式。
発振周波数:1μHz~20MHz(正弦波)、1μHz~5MHz(方形波)、0.1Hz~1MHz(三角波)
出力レベル:1mVp-p~10Vp-p(50Ω負荷時)
正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、スイープ、AM/FM変調、PM変調、SUM変調、トリガバースト/Nサイクル
カラー液晶表示:出力波形、周波数、振幅、設定などCH別に表示
周波数カウンタ機能:5~150MHz
トリガ機能:バースト/Nサイクル
任意波形と設定メモリ:10グループを保存/呼出し
USBホスト/デバイスポート標準装備
仕様
信号グランド :全ての入出力端子のグランドはシャーシグランドに接続
質量(kg)
約2.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
266×107×293
分解能
(振幅)10ビット
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
周波数カウンタ
~150MHz(背面:1入力端子)
サンプルレート
(最高)120MS/s
繰返し周波数(Hz)
60
メモリ長さ
(波形)4Kポイント
計装システムやプラント等のメンテナンス、検査・試験時においてループチェックを行うために使用。
現場伝送器の代わりに模擬信号を受信側でシュミレーション可能。
小形・軽量でポケットに入るハンディーサイズ。
機能を使用対象、作業内容に必要な4/12/20mAを用意。
信号方式は2線式/4線式に対応。
仕様
使用形態/据置用スタンド、ストラップ取付穴
付属品
テストリード(1.2m)、単3乾電池(2本)
穴径(Φmm)
モニタ端子/Φ2
電圧(V)
4線式モード/(出力端子間最大)DC21.5±0.5
出力
モニタ/出力電流を直接測定
接続
Φ2のテストプラグ
連続使用時間(時間)
約7(負荷抵抗値750Ω、12mA出力、新品アルカリ単2乾電池)
材質(ハウジング)
ABS樹脂
出力範囲
共通/(VR)アナログ調整ボリュームにてDC0~24mAを出力設定可能
LED色
赤色(POWERスイッチON時点灯)
負荷抵抗
4線式モード/(許容)750Ω
モニター出力
共通/モニタ切換スイッチがM側のときにモニタ可能
最大入力電圧
2線式モード/公称DC24V(DC28V以下)
動作切換スイッチ
2線式/4線式切替スイッチにて2線式と4線式を切換可能
固定出力
共通/(固定値)VR出力切換スイッチにて4、12、20mAの固定出力を設定可能
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1 Hz~20 000 Hzまでの広帯域を計測。低周波音から騒音まで。
標準でオートストア機能を有し、タイマ機能や外部電源による連続測定が可能です。使い易さにもこだわり、わずらわしい作業を無くしました。画面は大きく見やすい3インチのカラー液晶。突然の降雨にも耐えうる防水性能をプラスしました。
仕様
【周波数重み付け特性】A、C、GおよびZ特性。【時間重み付け特性】F(速い)およびS(遅い)、I(インパルス)および10s。【演算(メインch)】時間重み付きサウンドレベル Lp、時間平均サウンドレベル Leq、音響暴露レベル LE、時間重み付きサウンドレベルの最大値 Lmax、時間重み付きサウンドレベルの最小値 Lmin、時間率サウンドレベル LN(05、10、50、90、95)を最大5個。【演算(サブch)】時間重み付きサウンドレベル Lp。【演算時間】10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間および手動で任意の時間を設定可能、オートストア時 最長1000時間
セット内容
本体、風防スクリーン、通信ケーブル(BNC-ピンコード)、SDカード(512MB/本体挿入済み)、カードリーダー(操作編)、収納ケース
寸法(mm)
76(W)×255(H)×33(D)(電池含む)
質量(g)
400
電源
単3形乾電池 (アルカリまたは充電池)4本または外部電源
測定レベル範囲(dB)
A特性 25 dB~130 dB、C特性 33 dB~130 dB、G特性 43 dB~130 dB、Z特性 50 dB~130 dB、C特性ピークサウンドレベル 60 dB~141 dB、Z特性ピークサウンドレベル 65 dB~141 dB
測定周波数範囲
1Hz~20kHz
3.95型TFT LCDディスプレイに関連設定、パラメータをテキスト形式およびグラフィック形式で表示します。5種類の基本波形と48種類の任意波形に対応しています。不揮発性メモリに26種類の任意波形を保存できます。AM/FM/PM/FSK変調・スイープ・バースト周波数カウンター機能付きです。
仕様
垂直軸分解能(ビット):14、振幅分解能:1mVp-p/14bits
種別
1μHz-25MHz
寸法(mm)
235×110×295
質量(kg)
3
電源(V)
AC100
チャンネル数
2
分解能
1μHz
周波数
正弦波/A1μHz~10MHz、方形波・パルス波/1μHz~5MHz、ランプ波/1μHz~1MHz、ノイズ/25MHz(-3dB)、ARB(任意波)/1μHz~10MHz
出力波形
正弦波・方形波・パルス波・ランプ波・ノイズ・ARB(任意波)
インターフェース
USB
振幅
(50Ω負荷)1mV~10Vp-p
アズワン品番
3-6696-02
サンプルレート
125(MS/s)
レコード長
8kポイント
商品タイプ
レンタル品はこちら
1個
¥64,800
税込¥71,280
翌々日出荷
25MHz・125MS/s・2ch
仕様
【エッジ・トランジション時間】12ns(固定)、【メモリ:サンプル・レート】2~8192:125MS/s、【ジッタ(実効値)】6ns(代表値)、【内部周波数リファレンス(エージリング)】±1ppm/年、【外部リファレンス】入力/出力
付属品
適合性と安全性に関する指示書、マニュアルCD(クイック・スタート・ユーザー・マニュアル、プログラム・マニュアル、仕様および性能検査マニュアル)、電源ケーブル、校正証明書(英文)、USBケーブル(1本、TypeA-、TypeB)、BNCケーブル(2本)、ヒューズ、カートリッジ(5×20mm、0.5A、250V、遅延型)、ヒューズ、カートリッジ(5×20mm、1A、250V、遅延型)
直流抵抗
(50)-5~+5V
チャンネル数
2
分解能
(パルス)10psまたは5桁、垂直軸:14ビット、振幅:1mVp-p、1mVrms、または4桁
その他の機能
周波数カウンタ機能(6桁、0.1Hz~200MHz)
インターフェース
ホストおよびデバイス、USB TMC コンプライアンス
周波数帯域(MHz)
(ノイズ)25、(有効アナログ-3dB)30
出力範囲
±5V
開放端子電圧
2mVp-p~20Vp-p
デューティー比
1MHz未満、0.1~99.9%(パルス幅に制限あり)、1MHz以上、50%(固定)
不揮発分
メモリ(波形/設定):256波形か64MByte/31
立ち上り/立ち下がり時間
10ns以下
波形
正弦波:1μHz~25MHz、方形波:1μHz~12.5MHz、ランプ波:1μHz~1MHz、パルス波、DC、ノイズ、任意波形:1μHz~10MHz
出力モード
【その他】スイープ(リニア、対数)、バースト(トリガ、ゲート)、AFG1022hch1のみ
振幅
(50Ω)1mVp-p~10Vp-p
言語表示
英語、簡易中国語
周波数設定分解能
1μHzまたは12桁
変調方式
AM/FM/PM/FSK
パルス幅×周波数
40.00ns~999s×1μHz~12.5MHz
校正証明書
付き
ソーラー充電式
4タイプで害獣撃退装置
TYPE1:7種類の威嚇音で撃退(犬の鳴き声、銃声、車などの騒音)
TYPE2:超音波で撃退(低周波12Hz~高周波35Hzを発生)
TYPE3:320lmの強力フラッシュ光で撃退
TYPE4:威嚇音・超音波・フラッシュ光のランダム効果で撃退
用途害獣対策に
有効な害獣:昆虫・鹿・猪・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・犬・猫等 ※環境により効果が無い場合がございます。
対象動物
シカ・いのしし・あらいぐま・ハクビシン・ネズミ・ヌートリア・リス・野鳥・イヌ・ネコ
付属品
ニッケル水素電池 単3×4、設置用杭×1本、裏フタ止めネジ×8本、取扱説明書・保証書
電圧(V)
1.2
消費電力(mA)
(使用)800、(待機)0.2h、(動作)80h
適合害虫
害虫
動作範囲
左右:110度 上下:30度
使用範囲(m)
約10×10
アズワン品番
64-9675-48
超音波仕様
(範囲)12~35Hz
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
175×170×95
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
建築音響関連計測、残響室を用いた吸音率の測定、遮音量の測定
DSPを使用した信号処理技術を応用し、M系列疑似ランダムノイズからホワイトノイズ/ピンクノイズを生成、1/1オクターブフィルターを用いて、バンドノイズを作る雑音発生器です。
仕様
【出力周波数範囲】ホワイトノイズ/ピンクノイズ 帯域幅:20Hz~20kHz。【オクターブバンド】31.5、63、125、250、500、1 k、2 k、4 k、8 k(Hz)
寸法(mm)
168(H)×198(W)×270(D)
質量(kg)
約3(アンプ・スピーカーを含まず)
電源
入力電圧:AC90~250V 50~60Hz消費電力:約20VA