- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- 低圧水銀ランプのおすすめ人気ランキング
低圧水銀ランプのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新94件の「低圧水銀ランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高圧水銀ランプ」、「短波紫外線ライト」、「殺菌灯」などの商品も取り扱っております。
コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード
1.3m 2Pタイプ
紫外線波長(nm)
254
グロースタータ形の蛍光ランプです。
殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。
点灯形
グロースタータ形
電球の種類
蛍光ランプ
UV硬化システムとは、塗料・接着剤・レジスト材等の樹脂へ、紫外線を照射し、瞬時に硬化・乾燥させる技術です。
従来の熱乾燥などと比較すると、硬化・乾燥までにかかる時間が短縮でき、溶剤等の使用量も少量で済むため、使用シーンが広がっています。
紫外線を照射し、UV硬化の実験及び少量生産ができます。
コンパクトで設置場所を取らず実験室設備に適しています。
灯具、電源を分離して軽量化を実現、室内移動が容易です。
グリップを取り外せばラインに組み込み可能。
用途接着に。CD用ピックアップ・レンズの接着、光学レンズの接着、光ファイバーの接着、電子部品の仮組立・封止など。塗装・コーティングに。乗用車塗装補修、ルアー・釣竿の表面塗装、木工芸品の塗装、店舗やホテルの塗装短時間施工、プリント基板の保護コート、装飾織物の表面コート(帯地の金箔)、FRPの補修、屋外構築物の部分補修など。印刷・マーキングに。電子部品のマーキング、銘版印刷、シール・ラベル印刷、プラスチックフィルム・カードの印刷の部分補修など。
アズワン品番
1-7416-01
仕様
ランプハウス
寸法(mm)
Φ156×215×192
コード長さ(m)
ランプコード:2
紫外線放射強度(μW/cm2)
17
1個
¥69,900
税込¥76,890
翌々日出荷
通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品
ACアダプタ(100V)
材質
本体/SUS304、UV用接水保護管/石英
ランプ寿命
約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間)
殺菌効率(%)
約95以上
通液可温度(℃)
1~40
紫外線波長(nm)
365、254切替式
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード
1.3m 2Pタイプ
アズワン品番
61-0311-37
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。
NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。
人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。
また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌
液体の殺菌
食品の殺菌
衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌
種類
直管蛍光灯
点灯形
グロースタータ形
電球の種類
蛍光ランプ
電源
AC100V 50/60Hz
電源コード
1.3m 2Pタイプ
紫外線波長(nm)
365
紫外線殺菌ランプ
殺菌作用を持つ波長253.7mmの紫外線を放射します。
管径(Φmm)
25.5
口金
G13
UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。
長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)
0.2
寸法(mm)
Φ30×100
質量(g)
87
電源
単4電池3個
波長(nm)
375
アズワン品番
2-3772-01
照射量(μW)
(UV)3000
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
コンパクトなデザインの電池駆動式ハンディ形UVランプです。
仕様
電池式UVランプ 本体
寸法(mm)
約159×51×25
電源
単3乾電池×4本(別売)
波長(nm)
365
アズワン品番
1-1841-31
ワット数
4W
1個
¥15,980
税込¥17,578
12日以内出荷
紫外線を照射し、UV硬化の実験及び少量生産ができます。
コンパクトで設置場所を取らず実験室設備に適しています。
灯具、電源を分離して軽量化を実現、室内移動が容易です。
材質
灯具・電源/SPC
紫外線強度は中の上程度で6W放電管を使用しています。 UVL-56は大腸菌O-157の検査にも使われています。
寸法(mm)
81×378×64
質量(g)
約910
電源
AC115V 50/60Hz
ランプ
6W
UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。
幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに
消費電力(W)
5
付属品
充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売)
材質
本体:アルミ、レンズ:PC
規格
IP65
電源
充電池(3.7V/2600mAh)
本体寸法(mm)
190×56×36
本体質量(g)
310
波長(nm)
390~405
充電時間(時間)
約4
バッテリー容量(mAh)
リチウム電池 2600
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
点灯時間
約4.5時間
取扱説明書
(3.7MB)
照射量(μW)
1040
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
『41338:手洗いチェッカーLED(本体)』専用のブラックライトです。
『手洗いチェッカーLED(本体)』に取り付けてお使いください。
種別
補修部品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
39×42×161
使用電池
アルカリ乾電池単3型4本
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
波長254nm(UV-C)付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。
用途空気、水、器物の殺菌に使用。
電圧(V)
100
口金
G13
定格寿命(時間)
10800
直径(mm)
25.5
電球の種類
蛍光灯