- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- グリース
- 低温グリスのおすすめ人気ランキング
低温グリスのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新290件の「低温グリス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「耐寒グリス」、「プラスチック グリス」、「モーター用グリス」などの商品も取り扱っております。
特殊合成油を使用した広温度範囲用長寿命グリースで、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、防錆性、音響特性にもすぐれた画期的な製品で、ベアリングメーカーに多くの実績をもっている。
外観
淡褐色粘ちょう状
使用温度範囲(℃)
-50~150
低温で固まりにくく、あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効な潤滑剤です。白色のためプラスチックに使用しても目立ちません。機械用Oリング、パッキンなどに起こるゴム部分の膨潤、収縮、プラスチックの劣化がきわめて少ないです。
用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。
商品タイプ
シリコングリース
特性
耐寒性
トラスコ品番
798-3255
使用温度範囲
-70℃~+180℃
危険物の類別
非危険物
毒劇区分
普通物
1本(80g)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
耐熱性・耐寒性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持します。
電気的に絶縁なので安心して使用でき、耐水性・撥水性に優れています。腐食性がなく少量で効果的です。
シリコーンオイルを基油に、増長剤・油性向上剤・酸化防止剤などを配合した製品です。
一般の鉱油系グリースと異なり使用温度範囲が広く、熱酸化安定性、耐水性などに優れています。
また、化学的に不活性で、ほとんどの機器に使用できます。
G-30シリーズは、特に低温領域での潤滑性に優れています。
用途低温潤滑用
成分
シリコーンオイル、増稠剤、油性向上剤、酸化防止剤
種別
低温潤滑用
使用温度範囲(℃)
-60~+180
低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)
100以下
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品タイプ
シリコングリース
適合用途
低温潤滑用
低発熱。粘性抵抗が低いため、高速使用時においても発熱を抑えられます。
低粘性。低粘性のため、安定した回転トルクが得られます。
広温度範囲。-45℃~+160℃の広範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。
長寿命。長時間の使用においても軟化しにくく、酸化安定性に優れています。
耐水性。水分の侵入による軟化や極圧性の低下など、水に対する影響を受けにくいグリースです。
ちょう度
2号
色
外観色:褐色
使用温度範囲(℃)
-45~160
使用温度(℃)
-45~160
滴点(℃)
261
外観
褐色
混和ちょう度
(25℃、60W) 285
増ちょう剤
ウレア系
基油
高級合成油
動粘度(mm2/s)
(40℃) 25
融着荷重(N)
3089
離油度(%)
(100℃、24h) 0.5mass
蒸発量(%)
(99℃、22h) 0.2mass
危険物の類別
非危険物
銅板腐食
(B法、100℃、24h) 合格
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
低発熱、低粘性、潤滑性、酸化安定性、耐水性、極圧性
商品タイプ
ウレアグリース
基油に鉱物油を用い、リチウム石けんで増ちょうしたグリース。耐熱性、耐水性、せん断安定性などをバランス良く有するグリースで、欠点が少なく最も汎用的です。また本製品は、精製鉱物油を基油として採用し、低温起動性も向上させています。
用途各種機械の軸受、摺動部、ギヤ、ピン、ヒンジなどに。
ちょう度
No.2
特性
耐熱性、耐水性、せん断安定性
タイプ
汎用タイプ
使用温度範囲(℃)
-20~130
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
400g
1本(400g)
¥619
税込¥681
当日出荷
ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。
広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くなることがなく、化学的に不活性です。
用途ディスクブレーキOリングの潤滑。ホイールシリンダーカップゴムのシール。ワイパーモーターの潤滑。クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。バックプレートとブレーキシューの当たり部。バッテリーターミナルコネクターの防水、防錆。その他ギヤ摺動部の潤滑、シール。
ちょう度(25℃、60W/min)
260、約320
増ちょう剤
リチウム石鹸
仕様
加熱減量(150℃×24hr)/2.0(製造ロットにより色調が変化する場合がありますが、グリース性能に問題はありません。)
成分
メチルフェニルシリコーンオイル
使用温度範囲(℃)
-40~180
比重
1.05(25℃)
離油度
2.5(150℃×24hr、wt%)
外観
白色~灰褐色ペースト状
危険物の類別
非危険物
1本(220mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐寒グリスです。
用途軽または中荷重下のボールベアリング、ローラーベアリング。製氷車の車輪、低温倉庫のコンベアー。
ちょう度
280
色
白
特性
耐熱性、耐寒性
トラスコ品番
397-4341
材質
主成分:シリコーンオイル、リチウム石けん
質量(kg)
1.2
使用温度範囲
-70~180℃
容量(kg)
1
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
危険物の数量
1kg
商品タイプ
シリコングリース
1缶(1kg)
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。
ちょう度
2号
色
淡褐色
商品タイプ
リチウムグリース
特性
耐熱性、耐水性、せん断安定性
成分
鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール
使用温度範囲(℃)
-20~130
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
用途高温潤滑用
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品タイプ
シリコングリース
長寿命グリース。一般の金属石けん基系グリースと異なるため、酸化安定性に優れ長期間使用できます。
広温度範囲グリース。-45℃~+160℃の広温度範囲にわたり良好な潤滑性を保ちます。低温域で低い始動トルク値を示します。
優れた耐水性。耐水性に優れているため、水分の侵入による影響が少ないグリースです。
優れた機械的安定性。長時間の使用においても軟化しにくく、機械的安定性に優れています。
ちょう度
混和 25℃、60W 285
商品タイプ
ウレアグリース
特性
低摺動、耐水性
色
外観色:褐色
使用温度範囲(℃)
-45~160
使用温度(℃)
-45~160
滴点(℃)
261
外観
褐色
混和ちょう度
(25℃、60W) 285
増ちょう剤
ウレア系
基油
高級合成油
動粘度(mm2/s)
(40℃) 25
融着荷重(N)
3089
離油度(%)
(100℃、24h) 0.5mass
蒸発量(%)
(99℃、22h) 0.2mass
危険物の類別
非危険物
銅板腐食
(B法、100℃、24h) 合格
RoHS指令(10物質対応)
対応
フッ素樹脂配合により、耐熱、耐寒、耐水性に優れたシリコーン系スプレーグリース
-50℃~250℃までの広範な温度域で安定して使用できます。
ゴム、プラスチックにも使用できます
用途ディスクブレーキのOリング、ブレーキ可動部(パッド、ピストン)、各種ケーブル類の潤滑。
釣具・玩具・カメラ・三脚・時計・OA機器・オーディオデッキのインジェクトダンパーなどの可動部分および駆動系各部の潤滑。
中トルク箇所、プラスチック・ゴム製パーツ(ブッシュ、プラスチックギヤなど)、温度範囲が広い部分(高温下で使用する換気扇など)や耐寒・耐水性が必要な箇所(冷凍庫内)の潤滑。
グリス種類
シリコーングリース
使用温度範囲(℃)
-50℃~250℃
主成分
シリコーングリス
危険物の類別
非危険物
危険物の類別
非危険物
高温で安定な特殊合成油を使用した広温度範囲の長寿グリースで、低温から高温まで長期間の潤滑寿命を保つことができ、音響特性があり、グリースの補給間隔を大幅に延長することができます。
用途各種精密機器の密封軸受ほか
使用温度範囲(℃)
-50~150
外観
桃白色粘ちょう状
危険物の類別
非危険物
低粘度オイルをベースとした
カルシウム石けんグリース。
低温下で優れた
低トルク効果を発揮。
冷凍室や寒冷地で使用される
機械の軸受や摺動部に。
特性
耐寒性
使用温度範囲(℃)
-50~+80
ちょう度
269:0W
外観
淡褐色
増ちょう剤
カルシウム石けん
基油
鉱物油
アズワン品番
64-7143-42
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
1缶(16kg)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。幅広い用途に適する高級万能グリスです。シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に。
仕様
カートリッジ
使用温度範囲(℃)
-15~130
使用目的
潤滑
主成分
鉱物油、リチウム石けん
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
商品タイプ
リチウムグリース
シリコーン系グリス。
高分子シリコーンパウダーを配合。低温から高温まで幅広く使用出来るシリコーングリス。
用途ゴムシール、バッテリーターミナル等
成分
シリコーンオイル・リチウム石けん
温度範囲(℃)
-50~180
液色
透明
危険物の類別
非危険物
1本(5g)
¥359
税込¥395
当日出荷
増ちょう材としてリチウム石けんおよび特殊ナトリウム石けんを用い、基油として厳選した合成炭化水素油を用いたグリースです。リチウム系転がり軸受用グリースより、高温で長寿命であるほか、低温での始動性にも優れたグリースです。
用途小型高速電動機の軸受、各種電動機、工作機械、繊維機械など各種ころがり軸受
商品タイプ
リチウムグリース
使用温度範囲(℃)
-40~150
滴点(℃)
195
外観
白褐色バター状
増ちょう剤
リチウムセッケン+ナトリウムセッケン
基油
合成炭化水素油
動粘度(mm2/s)
10.5(基油、100℃)
離油度(%)
3.1mass(100℃、24h)
蒸発量(%)
0.3mass(99℃、22h)
危険物の類別
非危険物
ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。
広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くかることがなく、化学的に不活性です。
用途ディスクブレーキOリングの潤滑。ホイールシリンダーカップゴムのシール。ワイパーモーターの潤滑。クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。バックプレートとブレーキシューの当たり部。バッテリーターミナルコネクターの防水、防錆。その他ギヤ摺動部の潤滑、シール。
ちょう度(25℃、60W/min)
260、約320
増ちょう剤
リチウム石鹸
仕様
加熱減量(150℃×24hr)/2.0(製造ロットにより色調が変化する場合がありますが、グリース性能に問題はありません。)
成分
メチルフェニルシリコーンオイル
使用温度範囲(℃)
-40~180
比重
1.05(25℃)
離油度
2.5(150℃×24hr、wt%)
外観
白色~灰褐色・ペースト状
危険物の類別
非危険物
1本(100g)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
トラスコ品番
868-2309
容量(kg)
2.5
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
リチウム石けん基で、耐熱・極圧・耐水・耐久性を備えています。
シャーシーグリスと比べるとリチウム石けん基を配合することによって、使用温度範囲が広がります。
用途産業機械、荷役機械、建設機械などの回転部や摺動部の潤滑に
色
クリーム
商品タイプ
リチウムグリース
特性
耐熱性、極圧性、耐水性、耐久性
使用温度範囲(℃)
-15~130
使用目的
潤滑
主成分
鉱物油
危険物の類別
非危険物