低粘度 ポンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
173件の「低粘度 ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイル ポンプ 電動」、「耐圧防爆 モーター」、「軽油電動ポンプ」などの商品も取り扱っております。
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品 吐出ホース・バンド 種別 手動ドラムポンプ 材質 羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
1台
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。 使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに タイプ 電動 ねじ径 M28(吐出部) 電源コード(m) 4 ノズル ガンタイプ 吐出口径(mm) 25 ヒューズ 筒型ヒューズ(4A) 吐出ホース長(m) 1.5
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000mPa・Sまでの高粘度油を吸い上げるハンディタイプのギアポンプです。大きくて持ちやすいハンドルです。モーター保護のための安全ヒューズ付です(GM-2010)。車軸油や油圧油などの高粘度油の移送に最適。建設機械・発電機などのオイル交換に。ドラム缶・タンクからオイルの移送に。
用途エンジンオイル等の高粘度油の移送に 接続部ねじ 管用平行ネジ 最高吐出圧(MPa) 0.2(2kgf/cm2)
1個
96,980 税込106,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。 トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。 普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。 回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様 室内仕様 使用温度範囲(℃) -5~80 軸の形状 平軸(二面取り) 最高圧力(MPa) 0.5 回転方向 駆動軸から見て左回転 使用環境 粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。 使用周囲温度(℃) -20~40
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊な化学溶剤の移送に使用する電動ドラムポンプシリーズ。 手元のバルブで流量調整ワンタッチ 吐出量、耐薬性、モーター種類に合わせてお選びください。
用途溶剤・薬品等の移送、小分けに
1台ほか
209,800 税込230,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

便利な受皿付きのポンプです。
用途ギアオイル・エンジンオイル等の高粘度油 全長(mm) 約1450 材質(本体) アルミ 吸入管径(mm) 29(内径)31.75(外径) 粘度 SUS1500 材質(パッキン) NBR 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (4.6MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

ベーシックなドラム缶用ポンプです。 手回しで簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。 付属品 給油ホース、ホースバンド 材質 本体/鋳鉄、吸入パイプ/炭素鋼、給油ホース/PE 全長(mm) 1350 タイプ パイプ組立式 パイプ径(Φmm) 31.8 吐出ホース(mm) 1280 吸入パイプ 1150 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

リリーフ機能を備えた、バイパス弁内蔵型ですので、安心して御使用になれます。灯油・軽油・A重油からマシン油まで使用できる燃料移送用ポンプです。高所への押し上げ・長距離移送等に向いています。
用途灯油・軽油・A重油等の移送に
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり 歯型がトロコイド曲線によって形成されています。 トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り 駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。 普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。 回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様 室内仕様。リリーフバルブ(クラッキング0.3MPa)有り 質量(kg) モーター部:7.5 取付 横形 使用温度範囲(℃) -5~80 モータータイプ かご型誘導モータ 回転方向 ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向) モーター極数(P) 4 相数 三相 モーター出力(W) 75 使用環境 粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。 使用周囲温度(℃) -10~40 モーター絶縁種別型式 E種 外被構造 全閉形 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 1390(50)/1660(60)/1690(60) モーター定格 連続 モーター電流(A) 0.60(50)/0.55(60)/0.57(60)
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型ディーゼルエンジンのオイルも数分で排出!かなり強力! オイル・軽油・灯油で使用可能 圧力スイッチ付き 毎分50Lのパワフル吐出量! セルフプライム(自吸式) ネジはサビにくいステンレス製に変更済み ハンドフック付き ワニ口バッテリークリップ付き
用途低粘度オイルの交換・移送に 寸法(mm) 190×150×80 出力(W) 580 最大吐出量(L/min) 50 口径(mm) 25 電流(A) 25 電圧(V) DC24 全揚程(m) 10 ケーブル長(cm) 120 質量(g) 3000
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

リリーフ弁及び100μmフィルターを内蔵。渦巻型遠心ポンプ。連続運転可能
材質 本体:FC パッキン:NBR 接続口径 吐出側:G1/吸入側:G1 質量(kg) 7.4 電流(A) 5.5 電源(V) AC100 揚程(m) 10(押上)2(吸込) 最大吐出量(L/min) 46 吐出圧力(MPa) 0.15 定格時間(分) 連続運転可能 使用可能液体 灯油・軽油
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

KA型をモーター共通ベースに取り付けた型でベースは、大小モーターを取り付けできるスライド式を採用しました。Vベルト駆動型です。
用途潤滑油等、油種の移送。 出力(kW) 0.2 寸法E(mm) 35 モーター 三相×200V×4P全閉屋内型付 常用圧力(MPa) 0~0.2 最高圧力(MPa) 0.3 寸法I(mm) 15 寸法J(mm) 60 最高使用温度(℃) 60 寸法G(Φmm) 12
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型軽量で高性能。静かな運転音。 家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。 電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。 特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。 自吸式ポンプで取扱いが簡単。
用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用 種類 自吸ポンプ 電動機 防滴保護形 取扱液 清水 液温範囲(℃) 0~50(凍結のないこと) 構造(羽根車) セミオープン 構造(軸封) メカニカルシール 材質(ケーシング) 合成樹脂 材質(羽根車) 合成樹脂 材質(主軸) SUS403 電動機の極数 2 構造(軸受) 密封玉軸受
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

灯油・軽油からA重油までの低粘度油(5mPa・s)の移送が可能です。200Lドラム缶を約4分で給油・移送ができ、連続使用が可能です。
用途防爆エリアでの使用に、車輌・建機・農機の給油作業に、連続運転での使用に、灯油・軽油・低粘度オイルの移送に トラスコ品番 494-2132 材質 本体:AL パッキン:NBR、FKM 質量(kg) 4.5 使用温度範囲(℃) 0~60 揚程(m) 5(押上)2(吸込) 最大吐出量(L/min) 50(1cP時) 空気消費量(L/min) 508 使用流体 灯油、軽油 使用可能粘度(cP) 5 駆動方式 エア式 コンプレッサー 5馬力
1台
80,980 税込89,078
9日以内出荷

安定した連続運転が可能です。 バイオディーゼルオイルの移送も可能です。 振動、騒音が少ないです。 リリーフ弁付で安全です。 ホースセット・ドラムセット対応可能です。(オプション)
用途灯油・軽油・オイル・バイオディーゼルオイルの移送、小分けに 電源(V) AC100 トラスコ品番 827-4163 材質 本体・パイプ:FC パッキン:PTFE、FKM 型式 ポンプ単体 質量(kg) 7 使用温度範囲(℃) 0~60 電流(A) 0.9 揚程(m) 10(押上)5(吸込) 電力(W) 90 使用圧力(MPa) 0.1 最大吐出量(L/min) 30(1cP時) 電源コード(m) 3 使用流体 灯油、軽油、オイル、バイオディーゼル 使用可能粘度(cP) 500 駆動方式 電動式 アズワン品番 64-4044-26
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

今まで難しかった高粘度オイル(2500mPa・S以下)を効率的に移送します。接続はレバーカップリング式で、工具を使わずにワンタッチで着脱できます。
用途高粘度オイル。(2500mPa・S以下)タンクから他の容器にオイルを移すときに。 付属品 吐出側【ボールバルブノズル、耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】 トラスコ品番 410-0433 材質 本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR 型式 両端ホース付 使用温度範囲(℃) 0~60 電流(A) 10.5 電力(W) 1050 使用圧力(MPa) 0.45 ホース内径(Φmm) 19 電源コード(m) 0.5 使用流体 オイル 使用可能粘度(cP) 2500 駆動方式 電動式
1台
349,800 税込384,780
当日出荷

電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に 最適使用回転数(min-1[r.p.m]) 1600 付属品 ホースバンド2個 使用方法 電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。 材質 プラスチック 寸法(mm) 100×55×80 シャフト径(Φmm) 6.35(六角軸) 全揚程(m) 12 ホース口径(Φmm) 15 揚水量(L/min) 10~12 使用水温(℃) 5~50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.6MB)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)
用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
1台ほか
76,980 税込84,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)