- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 作業台
- 作業傾斜架台のおすすめ人気ランキング
作業傾斜架台のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新118件の「作業傾斜架台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傾斜台」、「スチールラック1段」、「実験棚」などの商品も取り扱っております。
高さ調節と天板傾斜機能により座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。
組立式です。
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台。工場やオフィスのサイドテーブルとして。
材質
スチール
組立時間
(目安)1人30分
高さ調節
30mmピッチ
傾斜角度は3段階切替できます。(0°、15°、30°)
均等耐荷重(kg)
20
高さ(mm)
370
奥行(mm)
270
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(1.16MB)
作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台
奥行(mm)
300
高さ(mm)
450
均等耐荷重(kg)
40
グリーン購入法
適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(1.16MB)
グリーン購入法
適合
均等耐荷重(kg)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(1.16MB)
架台を取り付けることで作業台のワークスペースを有効に使用できます。キズやサビが着きにくい粉体塗装仕上げです。棚板は3段階(水平・約11.5°・約22°)に角度が調整できます。棚板には10mmのコボレ止めが付いていますので、細かいパーツなどの落下を防ぎます。棚板は50mmピッチで可動できます。
背面取付式の為、作業台の天板面を広く使えるすっきりしたデザインの作業台用架台/上棚です。取付条件が合えば、お使いの作業台にも取付可能です。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応棚板を使用!支柱はスチール製です。棚板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。棚板は奥行300mm、耐荷重は均等10kg迄です。架台の棚板下部の有効高さは339mm、A4ファイルが立てられる高さです。カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、取付シーンを選びません。山金工業製ワークテーブル150シリーズと同じ色味の為、合わせてのご使用がおすすめです。作業台の天板に付属アジャスターを挟み込んで取り付ける為、天板に穴あけ加工等は不要です。作業台への取付条件:天板厚が16~40mm且つ、天板つかみしろが38mm以上。
用途作業台・ワークテーブル用の上棚、架台、スタンドとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
均等耐荷重(kg)
10
適合
天板厚(mm):16~40迄、天板つかみしろ(mm):38以上
高さ(mm)
360
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
奥行(mm)
300
材質(天板)
低圧メラミン化粧板
色(天板)
シルキーホワイト
色(本体)
シルキーホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
総耐荷重(kg)
10
作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台
奥行(mm)
300
高さ(mm)
450
グリーン購入法
適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(1.16MB)
ロック機構を内臓しており作業中でも簡単に高さ調節が可能、また天板傾斜機能もあり座り作業から立ち作業まで対応可能な作業補助台です。組立式、ロック機構付昇降調節、天板傾斜機能、キャスター付スタンド
用途加工や組立作業等の小物部品を置く補助台、工場やオフィスのサイドテーブルとして
仕様
ロック機構付高さ調整、天板傾斜機能、こぼれ止め付
材質
スチール
キャスター種類
自在ストッパー付(TYST-75ELS) 4個
傾斜ステージは、±20°の簡易式です。シーソーのように傾斜し、任意の位置でクランプレバーにより固定できます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
耐荷重(N)
29.4
質量(kg)
0.22
種類
回転ステージ
移動量(°)
±20
テーブル幅(mm)
60
テーブル長さ(mm)
40
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
作業台上のスペースを有効活用して頂けます。
パネル30mmを前面に、ハンガーボード75mmを後面に取り付けて頂く事も可能。
仕様
組立式
付属品
ハンガーボード用フックHF-11(5コ)
材質(本体)
スチール
均等耐荷重(kg)
40
マルチサインバーはゲージブロックを用いて、換算表による任意のブロックを使い角度を設定する角度出し治具です。コンパクト設計のため大変便利。完全焼き入れ。
最大角度範囲(°)
50
ギアによるスムーズな昇降とレバーによるワンタッチ傾斜が出来ます。サイズもコンパクトで一人用作業に最適です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
色
ホワイト
キャスター
50Φナイロンウレタン車(ストッパー付2個)
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
600×450
傾斜角度(°)
(天板)0~60(20度ピッチの3段階で調整可能)
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.75MB)
広いテーブルトップ面積+9個のドライバーホール
用途作業補助用のワークテーブルです。高さ調整可能、大径キャスターで移動も楽々! 樹脂製コーナーバンパー装備
耐荷重(kg)
【テーブル】24
テーブル高さ(mm)
880~1200(調整式)
キャスター径(Φmm)
76(ストッパー付き:2/ストッパー無し:2)
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
高さ調節が可能ですので任意の高さでの作業が可能です。チルト機能付きですので天板を傾斜させた状態での作業が可能です。落下防止柵付きです。
仕様
天板厚み45mmまで取り付け可能
適合機種
EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEM型、AWM型
材質
スチール
色
グリーン
高さ(mm)
385
タイプ
背面取り付け用
奥行(mm)
260
最大積載量(kg)
20
0~90°まで任意の角度で固定できます。大きな加工物も角度が変えられるので、簡単に挟めます。
種類
アングルバイス
材質(本体)
鋳鉄
材質
シャフト/ハンドル/口金:鋼材
2018年トラスコ掲載ページ
4 1808
コボレ止め付で実験機器の接続に便利。
高さ(mm)
900
奥行(mm)
295
材質
木製(ポリエステル合板)
色(本体)
グレー
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.58MB)
作業に使う工具やパーツを手の届く位置に収納!棚板1段型のシンプルな架台です。架台を設置することで作業台の天板面も広く使えるようになり、作業効率アップに貢献します。2カラー:グリーン色またはアイボリー色。山金工業製ワークテーブル300シリーズ以降の脚部と同じ色味の為、合わせてのご使用がおすすめです。オールスチール製(粉体塗装)の頑丈な架台です。棚板耐荷重は1段あたり均等60kg迄!。棚板の取付位置は50mmピッチで可変、お好みの位置に取付できます。棚板は前面に10mmのこぼれ止め付き!傾斜させての取付が可能です。角度調整は3段階(0度、約11.5度、約22度)!。棚板を傾斜させてお使いのパーツボックス等を置くことで、収納物が見やすく、取り出しやすくなります。作業台への架台取付:作業台の天板に付属アジャスターで挟み込んで取付する為、穴あけ加工等は不要です。取付条件が合えば、お使いの作業台にも取付可能です。作業台への取付条件:天板厚が16~40mm且つ、天板つかみしろが38mm以上。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル用架台として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台架台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他用架台として。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
高さ(mm)
600
材質(本体)
スチール(粉体塗装)
奥行(mm)
300
棚板数(枚)
1
棚板耐荷重(kg)
60/枚(均等耐荷重)
RoHS指令(10物質対応)
対応
総耐荷重(kg)
100