作業台 昇降のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
665件の「作業台 昇降」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「昇降式作業台」、「電動昇降作業台」、「作業台 高さ調整」などの商品も取り扱っております。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.6MB) アジャスター ネジ径W3/8
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番 460-1238 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 395×255×120~350 静荷重(kg) 80 適合パイプ スペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

テーブル手動昇降ユニット(JB-812)を使用し簡単に作業面の高さ調整が可能です(調整ストローク230mm)。作業者、ワークの大きさに合わせハンドル一本で調整可能で作業環境の改善ができます。
仕様 テーブル昇降機JB-812を使用 付属品 昇降機用ハンドル(JB-802H) トラスコ品番 460-1416 種別 組立式 材質 AAS樹脂 キャスター 自在式(ストッパー付)ゴム車 50mm 2個・自在式ゴム車 50mm 2個 天板寸法(mm) 750×600 作業床高さ(m) 748~978 天板形状 ベニヤ合板 12t(グリーンマット張り)
1台
73,980 税込81,378
10日以内出荷

ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に稼働し任意の高さ(700~900mm)に設定できます。下横桟は使用状況に応じて3ヵ所の位置変更が可能です。ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。
用途大物、小物の組み立て作業の多くある職場。早出、遅出等交代制のある職場。 トラスコ品番 456-1571 種別 完成品 アジャスター調整範囲(mm) 20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm) M12×1.75 昇降方式 ボールねじ構造
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

手押しハンドルがないため、長尺物などの作業台として使用できます。 テーブルの下降は、レリーズハンドル(テーブル下降装置)で簡単に操作できます。
用途長尺物・大物の運搬・昇降や作業台として 仕様 自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ 昇降方式 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

作業の目的・用途によって高さ700~1000mmまで調節機能が付いています。ストッパー付キャスターを装着してありますので作業場でも楽々移動できます。支柱パイプには、天板高さの表示があります。
材質 (天板)メラミン化粧板+パーティクルボード26mm厚、(フレーム)スチールパイプ 粉体塗装仕様 キャスター 自在車(ストッパー付) 4個 均等荷重(kg) 50 昇降方式 ねじ調整式 昇降ピッチ(mm) 任意
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様 油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式 車輪 前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター 材質(天板) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 (0.9MB)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さ調節が可能ですので任意の高さでの作業が可能です。チルト機能付きですので天板を傾斜させた状態での作業が可能です。落下防止柵付きです。
1台
24,600 税込27,060
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2本のギアによるスムーズな昇降ができます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
ホワイト キャスター 50Φナイロンウレタン車(ストッパー付2個) 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 900×600 関連資料 寸法図 寸法図(0.08MB) グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.72MB)
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷

作業に合わせて気軽に移動させることができます。 ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に可動し任意の高さに設定できます。 ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。
用途大物、小物の部品組み立て、検査場、早出、遅出など交代制のある職場 トラスコ品番 764-6488 オレンジ/ブラック 種類 キャスター付 キャスター種類 自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
1台
169,800 税込186,780
9日以内出荷

テーブル手動昇降ユニット(JB-812)を使用し簡単に作業面の高さ調整が可能です(調整ストローク230mm)。作業者、ワークの大きさに合わせハンドル一本で調整可能で作業環境の改善ができます。
仕様 テーブル昇降機JB-812を使用 付属品 昇降機用ハンドル(JB-802H) トラスコ品番 460-1254 種別 組立式 材質 ABS樹脂(導電ブラック) キャスター 自在式(ストッパー付)導電性ゴム車 50mm 2個・ 自在式導電性ゴム車 50mm 2個 天板寸法(mm) 750×600 作業床高さ(m) 748~978 表面抵抗値(Ω) (パイプ)104~105 天板形状 ベニヤ合板12t(導電マット張り)
1台
84,980 税込93,478
10日以内出荷

TMEHジャパン昇降ユニット
ハンドル操作で昇降可能な作業台用テーブルユニット。天板はオプションにてご用意できます。(静電対策仕様も対応可能です。)
ストローク(mm) 昇降:160 耐荷重(kg) 昇降時安全耐荷重:20 静止耐荷重(kg) 100
1セット
62,000 税込68,200
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に稼働し任意の高さ(700~900mm)に設定できます。下横桟は使用状況に応じて3ヵ所の位置変更が可能です。ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。
用途大物、小物の組み立て作業の多くある職場。早出、遅出等交代制のある職場。 トラスコ品番 337-3894 種別 完成品 アジャスター調整範囲(mm) 20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm) M12×1.75 昇降方式 ボールねじ構造
1台
209,800 税込230,780
7日以内出荷

硬くてすべりやすいポリ化粧天板です。 ハンドル操作で4脚すべてに内蔵された昇降装置が、同時に可動し任意の高さに設定できます。 ハンドルノブは折りたたみ式なので、作業の邪魔になりません。
用途大物、小物の部品組み立て、検査場、早出、遅出など交代制のある職場 トラスコ品番 764-6470 オレンジ/ブラック ねじサイズ M12×1.75
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質 ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 キャスター ブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高さ740~1040mmの範囲で25mm毎に高さ調整可能!!作業の最適高さに調整してご利用下さい。 サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。 また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 アジャスター 樹脂製ネジ径M12P=1.75
1台
95,980 税込105,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガスばねにより730~980mmまで無段階に調節可能です。アップダウン作業台は、加工、梱包、組み立て検査から、軽作業に至るまで広範囲に利用できます。
仕様 上下昇降可能、ガスバネ1本 トラスコ品番 505-4575 種別 組立式 天板厚さ(mm) 28 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm) M10×1.5 昇降方式 ガスばね式(上昇荷重 10kg)
1セット
83,980 税込92,378
翌々日出荷

特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g) 1340 本体寸法(mm)高さ 340 荷重設定範囲(kg) 2 耐久性 18000回ストローク(常温) 材質/処理 (支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

ボードレベラーにより、作業ボードの角度高さが調節可能です。
仕様 ボードレベラー(角度調整機能)付・作業ボード付 トラスコ品番 456-5673 種別 組立式 材質 フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理) 厚さ(mm) 作業ボード:16.5 作業面寸法(mm) 900×700(間口×奥行)
1台
56,980 税込62,678
12日以内出荷

側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質 SUS304 耐荷重(kg) 約10 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)