作業台天板のみのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
135件の「作業台天板のみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽くて強い板」、「テーブル 天板」、「デスク天板」などの商品も取り扱っております。
1枚
529 税込582
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1枚
8,498 税込9,348
翌日出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
高さ(mm) 38
1枚
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

積み重ね可能なフィールドラック用天板。ワイルドサイズなまな板、調理スペースとしても使用可能。
材質 竹(ウレタン樹脂塗装) 質量(g) 2000 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 554×340×15
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷

1枚
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1台ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
1枚
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。 材質 合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 高さ(mm) 30 奥行(mm) 600 天板耐荷重(kg) 80(脚部取り付け時)
1枚
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サカエ樹脂天板
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
材質 アクリル系樹脂 高さ(mm) 30 色(天板) ダークグレー RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1枚
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一人作業台用オプション中板。
RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1枚ほか
4,698 税込5,168
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

軽中量棚 RL型 追加棚板(150kg仕様) W90XD45用
用途物品棚 RL型 オプションパーツ 棚板 耐荷重(kg/段) 150 ホワイトグレー 適合本体 軽中量棚RL型 タイプ 棚板 板厚(mm) 35
1台
2,998 税込3,298
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

改正RoHS指令(RoHS2)における制限物質10種対応の作業台用天板です。従来の制限6物質に加えて4種の制限物質フタル酸エステル類にも対応しています。用途に合わせてお選び下さい。
用途電機・電子部品メーカー、通信機器製造工場、玩具製造工場、医療機器製造工場などの作業場にて。 グリーン 種類 RoHS指令対応サカエリューム天板 天板厚さ(mm) 21 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
用途実験・研究室、食品工場、製薬工場など薬品、水を使用する現場にて 種類 ステンレス天板R付 天板厚さ(mm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使いやすい高さにセット!座り作業/立ち作業どちらもおまかせ!の軽量作業向け汎用作業台、収納に便利な半面棚板付。 改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板を使用!脚部はスチール製です。 天板/脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、設置場所を選びません。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さ調整範囲:H600~900mmの間で25mmピッチで調整が可能です。作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元に半面棚板1枚付です。半面の為、座り作業時に足元の邪魔になりません。半面棚板耐荷重:均等50kg迄。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 棚板耐荷重(kg) 50/枚(均等耐荷重) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm) M12×P1.75×L27 棚板 足元用半面棚板1枚付き RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 総耐荷重(kg) 150
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐衝撃性(一般アクリルの約5倍)に優れており割れにくく、優れた透明性と幅広い加工性・耐燃性に優れています。また燃焼時に有毒ガスを発生せず、環境に優しい材質です。
用途POP・ディスプレイ等の店舗装飾分野、機械カバー等の産業用途分野 厚さ(mm) 5 材質 PET(ポリエチレンテレフタレート) 透明 比重 1.27 表面抵抗 1015以上(Ω/□) 荷重たわみ温度(℃) 69(1.80MPa) 全光線透過率(%) 86.2 曲げ弾性率(MPa) 2000 ロックウェル硬度 44Mスケール 吸水率(%) 0.1 切断方法 丸のこ切断 切断公差 0~+1 引張弾性率(MPa) 2000 体積抵抗率(Ω・m) 1013以上 線膨張率(×10-5・K-1) 7.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
厚さ(mm) 18
1枚
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)