作業台用上棚板のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
139件の「作業台用上棚板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワークテーブル架台」、「作業台ラック」、「作業台用上棚」などの商品も取り扱っております。
仕様 天板厚み45mmまで取り付け可能 トラスコ品番 467-3964 適合機種 EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEM型、AWM型 材質 スチール 質量(kg) 5 ホワイト 高さ(mm) 375 タイプ 背面取り付け用 奥行(mm) 260 間口(mm) 900 最大積載量(kg) 20
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

仕様 天板厚み45mmまで取り付け可能 トラスコ品番 467-3930 適合機種 EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEM型、AWM型 材質 スチール 質量(kg) 9 グリーン 高さ(mm) 385 タイプ 背面取り付け用 奥行(mm) 260 間口(mm) 1800 最大積載量(kg) 20
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷

作業台上のスペースを有効活用して頂けます。 パネル30mmを前面に、ハンガーボード75mmを後面に取り付けて頂く事も可能。
仕様 組立式 付属品 ハンガーボード用フックHF-11(5コ) 材質(本体) スチール 均等耐荷重(kg) 40
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 背面取り付け用 最大積載量(kg) 20 取付可能厚(mm) (天板)45まで
1個ほか
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリーン購入法 適合 均等耐荷重(kg) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (1.16MB)
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 天板厚み45mmまで取り付け可能 トラスコ品番 467-3948 適合機種 EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEM型、AWM型 材質 スチール 質量(kg) 9 ホワイト 高さ(mm) 385 タイプ 背面取り付け用 奥行(mm) 260 間口(mm) 1800 最大積載量(kg) 20
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

仕様 天板厚み45mmまで取り付け可能 トラスコ品番 467-3841 適合機種 EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEM型、AWM型 材質 スチール 質量(kg) 5.5 ホワイト 高さ(mm) 375 タイプ 背面取り付け用 奥行(mm) 260 間口(mm) 1200 最大積載量(kg) 20
1個
9,398 税込10,338
5日以内出荷

奥行260mmの上棚を設置することで、上部の空間を有効活用することができます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。
仕様 上棚:YUR-B型付 材質 本体:スチール ダークグレー 天場(天板)高さ(mm) 740 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm) M16×2.0
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台
奥行(mm) 300 高さ(mm) 450 グリーン購入法 適合 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (1.16MB)
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
73,980 税込81,378
11日以内出荷

作業に使う工具やパーツを手の届く位置に収納!棚板2段型のシンプルな架台です。架台を設置することで作業台の天板面も広く使えるようになり、作業効率アップに貢献します。2カラー:グリーン色またはアイボリー色。山金工業製ワークテーブル300シリーズ以降の脚部と同じ色味の為、合わせてのご使用がおすすめです。オールスチール製(粉体塗装)の頑丈な架台です。1台あたりの全体耐荷重は100kg迄です。棚板耐荷重は1段あたり均等60kg迄!棚板の取付位置は50mmピッチで可変、お好みの位置に取付できます。棚板は前面に10mmのこぼれ止め付き!傾斜させての取付が可能です。角度調整は3段階(0度、約11.5度、約22度)!。棚板を傾斜させてお使いのパーツボックス等を置くことで、収納物が見やすく、取り出しやすくなります。作業台への架台取付:作業台の天板に付属アジャスターで挟み込んで取付する為、穴あけ加工等は不要です。取付条件が合えば、お使いの作業台にも取付可能です。作業台への取付条件:天板厚が16~40mm且つ、天板つかみしろが38mm以上。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル用架台として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台架台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他用架台として。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 高さ(mm) 600 材質(本体) スチール(粉体塗装) 奥行(mm) 300 棚板数(枚) 2 棚板耐荷重(kg) 60/枚(均等耐荷重) RoHS指令(10物質対応) 対応 総耐荷重(kg) 100
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コボレ止め付で実験機器の接続に便利。
高さ(mm) 900 奥行(mm) 295 材質 木製(ポリエステル合板) 色(本体) グレー グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.58MB)
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトな梱包で、組立も簡単な上棚です。 支柱はスマートな外径25mmのパイプを採用。 棚の高さは25mmピッチで調整できます。
用途厨房や工場などに 高さ(mm) 800 仕様 べタ棚 タイプ 2段 ピッチ(mm) 25 パイプ外径(Φmm) 25
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様 天板厚み45mmまで取り付け可能 トラスコ品番 467-3883 適合機種 EL型、AE型、HAE型、EW型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型、AEM型、AWM型 材質 スチール 質量(kg) 6 ホワイト 高さ(mm) 375 タイプ 背面取り付け用 奥行(mm) 260 間口(mm) 1500 最大積載量(kg) 20
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1枚
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

架台を取り付けることで作業台のワークスペースを有効に使用できます。キズやサビが着きにくい粉体塗装仕上げです。棚板は3段階(水平・約11.5°・約22°)に角度が調整できます。棚板には10mmのコボレ止めが付いていますので、細かいパーツなどの落下を防ぎます。棚板は50mmピッチで可動できます。
1個
29,100 税込32,010
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。
トラスコ品番 289-1247 種別 組立式 グリーン (上)YUR-B型 昇降方式 金具調整式 昇降ピッチ(mm) 50
1台
72,980 税込80,278
翌々日出荷

作業に使う工具やパーツを手の届く位置に収納!棚板1段+パンチングパネル1枚付の便利な架台です!。架台を設置することで作業台の天板面も広く使えるようになり、作業効率アップに貢献します。2カラー:グリーン色またはアイボリー色。山金工業製ワークテーブル300シリーズ以降の脚部と同じ色味の為、合わせてのご使用がおすすめです。オールスチール製(粉体塗装)の頑丈な架台です。棚板耐荷重は1段あたり均等60kg迄!。棚板の取付位置は50mmピッチで可変、お好みの位置に取付できます。棚板は前面に10mmのこぼれ止め付き!傾斜させての取付が可能です。角度調整は3段階(0度、約11.5度、約22度)!。棚板を傾斜させてお使いのパーツボックス等を置くことで、収納物が見やすく、取り出しやすくなります。パンチングパネルは、別売のフックを利用して工具を収納したり、マグネットでの書類貼り付け等にも利用でき、便利です。耐荷重:均等10kg迄。作業台への架台取付:作業台の天板に付属アジャスターで挟み込んで取付する為、穴あけ加工等は不要です。取付条件が合えば、お使いの作業台にも取付可能です。作業台への取付条件:天板厚が16~40mm且つ、天板つかみしろが38mm以上。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル用架台として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台架台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他用架台として。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。 高さ(mm) 600 材質(本体) スチール(粉体塗装) 奥行(mm) 300 棚板数(枚) 1 棚板耐荷重(kg) 60/枚(均等耐荷重) 穴寸法(Φmm) パンチングパネル穴寸法:□12×12(P=40) RoHS指令(10物質対応) 対応 総耐荷重(kg) 100
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。
材質 本体:スチール ホワイト アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm) M16×2.0
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)