- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 作業工具 六角レンチのおすすめ人気ランキング
作業工具 六角レンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新3,603件の「作業工具 六角レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「六角レンチ ラチェット」、「滑車」、「六角レンチ」などの商品も取り扱っております。
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質
本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
高さ(mm)
880、こぼれ止め:浅型40、深型60
奥行(mm)
400
間口(mm)
679
段数
3段
キャスター径(Φmm)
100
均等積載量(kg/段)
120
最大積載量(kg/台)
200
トルクレンチ本体に接続する部品になります。
用途トルクレンチ本体にセットして使用します。
材質
Cr-V
RoHS指令(10物質対応)
対応
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質
本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)
880、こぼれ止め:浅型40、深型60
奥行(mm)
400
間口(mm)
679
段数
3段
キャスター径(Φmm)
100
均等積載量(kg/段)
120
最大積載量(kg/台)
200
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状
L型
タイプ
標準
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質
本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)
880、こぼれ止め:60
奥行(mm)
400
間口(mm)
679
段数
3段
キャスター径(Φmm)
100
均等積載量(kg/段)
120
最大積載量(kg/台)
200
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質
本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)
880、こぼれ止め:浅型40、深型60
奥行(mm)
400
段数
3段
キャスター径(Φmm)
100
均等積載量(kg/段)
120
最大積載量(kg/台)
200
全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。
T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業
形状
T型(先端角型)
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。
形状
L型
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
サイズにより色が異なるので使いたいサイズが一目瞭然です。
硬度はHRC59、仕上げ寸法精度は1/100mmと非常に高精度です。
ボール部は斜め30°までの角度で回すことができます。
全長(mm)
最大230
硬度
HRC59
先端形状
ボールポイント
寸法精度
(仕上げ)1/100mm
据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
寸法(mm)
こぼれ止め高さ:40
高さ(mm)
509
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
500
間口(mm)
750
段数
2
材質(天板)
リノリューム張り合板
色(天板)
ホワイト
均等耐荷重(kg)
200
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)
120
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状
L型
タイプ
ショート
硬度
HRC50~58
表面処理
黒染め
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
寸法(mm)
こぼれ止め高さ:40
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
段数
3
材質(天板)
リノリューム張り合板
色(天板)
ホワイト
均等耐荷重(kg)
200
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)
120
ナイフ式で、持ち運び、保管用に最適です。
トラスコ品番
855-6923
セット内容
5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4
材質
クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ
質量(g)
26
先端形状
六角
2018年トラスコ掲載ページ
4 0790
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
寸法(mm)
こぼれ止め高さ:40
高さ(mm)
509
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
400
間口(mm)
600
段数
2
材質(天板)
リノリューム張り合板
色(天板)
ホワイト
均等耐荷重(kg)
200
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)
120
据え置きがメインの現場向けに車輪の代わりにアジャスターを取り付けました。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
寸法(mm)
こぼれ止め高さ:40
高さ(mm)
764
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
600
間口(mm)
900
段数
3
材質(天板)
スチール
均等耐荷重(kg)
200
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)
120
ボールポイントは斜め回転作業ができるので、狭く奥深い個所にあるねじの締緩作業が容易です。
材質
クロームバナジウム
形状
L型ロング、ボールポイント
硬度HRC
53
タイプ
ロング
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
奥深い場所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。斜め回転作業が可能です
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
インチ
形状
L型
タイプ
ロング
トラスコ品番
373-4552
セット内容
1/16(92×16)、5/64(102×18)、3/32(115×21)、1/8(130×24)、5/32(144×29)、3/16(165×33)、1/4(187×39)、5/16(208×44)、3/8(234×50)、ホルダー
質量(g)
420
1セット(9本組)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ナイフ式で、持ち運び、保管用に最適です。
トラスコ品番
855-6921
セット内容
2.5、3、4、5、6、8、10
材質
クロムバナジウム鋼、亜鉛メッキ
質量(g)
36
先端形状
六角
2018年トラスコ掲載ページ
4 0790
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格
ミリ
形状
L型
材質
クロムバナジウム(Cr-V)
表面処理
黒染め
先端形状
六角
硬度HRC
50~58