作業服 食品のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,211件の「作業服 食品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「食品加工 服」、「無塵衣」、「無人服」などの商品も取り扱っております。
徹底したコストダウンにより生まれた品質と価格競争力を兼ね備えた汎用性の高い防塵服です。フード一体型なので管理が容易です。
用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器。医薬品・バイオ・化学・包装。食品工業。
1着
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐久性、静電性に優れております。 ウエスト部はゴムにて簡単にサイズ調整できます。
用途クリーンルーム用。 ブルー 仕様 ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当 材質 ポリエステル
1着
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

制電糸もグリッド仕様により優れた制電性を維持できます。 高品質で洗濯耐久性も兼ね備えた商品です。 2/1の綾織生地を使用しています。
用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。 仕様 ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当 材質 ポリエステル タイプ 男女共用
1着
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

常温から低温度作業室向けの常温タイプです。異物混入防止のため、ポケット・ボタンは使用していません。ファスナーは、務歯(ムシ)部分が脱落しないコイル状です。袖口は耐久性に優れた平ゴムを使用しています。速乾性・洗濯耐久性に優れています。
1袋
5,110 税込5,621
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

毎日ラクラク、綺麗で楽しいお掃除ツール ぐいぐいくい込みしっかり取れるスパイクドット粘着! ペットの毛・ホコリ・花粉・ダニも、強力ゴミとりパワーでしっかりキャッチ スパイクドット粘着繊維の間に入りこんで細かいホコリもキャッチ! 生地を傷めにくく、のり残りしにくいのが特徴 くっきり見えるオレンジライン入りなので、めくり口がすぐにわかる
1個(3巻)
619 税込681
当日出荷

Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。
材質(車輪) 鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状 固定車 型式 400SR固定車 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし 偏芯E(mm) - 取付穴径P(Φmm) 11 キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サーヴォ(サンペックスイスト)細菌対策 フレッシュエリア 長袖コート
常にクリーンな環境を求められる食の現場では、ユニフォームも徹底した衛生管理が求められます。サンペックスの「フレッシュエリア」は病原性大腸菌O-164や黄色ブドウ球菌、サルモレラ菌など、繊維に付着した微生物の繁殖を強力に抑え込む細菌対策繊維。洗濯を繰り返しても、抗菌力はほとんど変わらず、また、皮膚刺激も少ないため、安心して着用していただけます。
用途常温作業場向け 生地 ポプリン 袖丈 長袖
1着
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途流体等を通す配管に。 材質 ステンレス(SUS304) 形状 ニップル 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 両ネジ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

再生PPを50%使用した、透明タイプのクリアホルダー。
グリーン購入法 適合 サイズ A4タテ 材質 再生PP製 シート厚さ(mm) 0.2
1パック(100枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セロハンをベースにした色鮮やかなテープ。パン・菓子類のバックシーリングに最適です。作業性もよく35m巻と手軽な長さで経済的です。手切れ性があり開封も簡単です。
テープ長さ(m) 35 テープ種類 大巻 伸度(%) 21 テープ厚さ(mm) 0.050 伸び(%) 21 支持体 セロハン 粘着力(N/10mm) 3.62 引張強度(N/10mm) 34.0 着色 あり 手切れ性 グリーンマーク 認定
1パック(10巻)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

残留塩素は、塩素処理の結果、水中に残留している有効塩素です。 塩素は水に溶けると水と反応して次亜塩素酸と塩酸とになります。 次亜塩素酸の一部は次亜塩素酸イオンと水素イオンとに解離します。 この次亜塩素酸と次亜塩素酸イオンを遊離残留塩素といいます。 一般的に遊離残留塩素濃度は殺菌力の指標として見られます。
用途(遊離残留塩素)上水道、プール、浴槽などの測定に。 (全残留塩素)浄化槽排水等の測定や、工場の排水処理後の水質測定などに。 タイプ DPD法試薬(粉末タイプ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。
材質(車輪) 鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 形状 自在車 型式 400S自在車 金具仕上 ユニクロメッキ ストッパー なし 取付穴径P(Φmm) 11 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。 総丈がやや長めになっており、ズボンの中に入れることができます(ゴムは入っていません)。
仕様 2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸 その他 ※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。 材質 ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8% グレード クラス10000
1着
2,910 税込3,201
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質 ゴム 種類 Vベルト ベルト形 B
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

ハイレベルな機能性と安全性を備えた素材で、現場作業を快適にするための高機能白衣シリーズ。
混率(%) ポリエステル100 生地 ストレッチツイル 性別 男女兼用 袖丈 長袖
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1パック(3本)
469 税込516
当日出荷

1本で細・極細両用が使える便利な油性マーカーです。速乾性・耐水性で、紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類などに幅広く利用できます。(浮輪等の軟質塩化ビニール製品には適しません。)
用途筆記 タイプ 両用 線幅(mm) 細/1.0~1.3、極細/0.5 インク 油性染料(アルコール系) 入数 10本 寸法(軸径Φ×全長)(mm) 11.9×141.8 商品タイプ 使い切り本体
1セット(10本)
799 税込879
当日出荷

コピー用紙なら150枚収納可能。 色板紙360g/mでしっかりしているので、資料の整理に最適です。
サイズ A4タテ 収納枚数 約150枚 寸法(mm) 高さ307×幅230×背17 タイプ タテ型 種類 フラットファイル 背幅(mm) 17 穴数 2 穴間隔(mm) 80 材質(表紙) イロ板紙(古紙配合) 材質(とじ具) R-PS(100%) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(10冊)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチで開くユニバーサルデザインとじ具を採用。とじ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。書類を保護するためのプロテクター付き。閲覧に適したリング式とじ具で書類の中途抜差しも簡単。
用途しっかりした貼り表紙の耐久性に優れた丸型リングファイル。 種類 2穴Oリングファイル 穴数 2 タイプ タテ型 収納枚数(枚) 330 仕様 丸型リング・替背紙式 付属品 カラー仕切りカード(5山)×1組 エコマーク認定 認定 背幅(mm) 56 リング内径(Φmm) 39 穴間隔(mm) 80 芯材 古紙パルプ配合率100% 材質(表紙) PPフィルム貼り 材質(とじ具) スチール 背ラベル色 エコマーク認定番号 17 112 151
1冊
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)