作業用ナイフのおすすめ人気ランキング

2025/11/20更新
225件の「作業用ナイフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折れないカッターナイフ」、「切り出しナイフ」、「電工ナイフ」などの商品も取り扱っております。
収納に便利な折込式ナイフです。使用時には、チキリを指で押さえブレードを固定する、無駄のない形状のフォールディングナイフです。割り込みブレードです。
用途竹細工をはじめとする工作等。 奥行(mm) 7
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納に便利な折込式ナイフです。握りやすいグリップです。折りたたみ式で安全・携帯・便利!。グリップ部:黒。
用途電気工事での、電線やケーブルの皮膜の剥ぎ取り作業等。 全長(mm) 196(開いた状態)、110(折たたみ状態) 刃わたり(mm) 70 幅(mm) 38(折たたみ時最大) 厚さ(mm) 18(グリップ部) 質量(g) 120 刃厚(mm) 3
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

グリップを握ると刃部が本体の中から"シャキン!"と出てきます。収納は黒ボタンを押すと一発で収納されます。スペア部には6枚替刃を収納できますので長時間使用できます。刃は左右両方使用できますので、6枚収納時は12面使用できます。
適合替刃 SQZ150003-SBL トラスコ品番 367-9390 全長(mm) 210 質量(g) 312
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

素早いブレード交換とナイフ本体を開けずにブレードを反転できる安全で作業性の高いプロ仕様のナイフです。 軽量で耐久性に優れたアルミボディを採用。 プロタッチグリップは握りやすく、手首の負担を軽減します。 替えブレードはナイフ本体に5枚収納可能、本体はワンタッチで開閉できます。 左右どちらの手でもスムーズに刃を出せる機構を採用。 刃の長さを3段階に調整できます。
付属品 バイメタルブレード1枚 寸法(mm) 170 質量(g) 160 適合替刃 10504240、10505823、10504249、10504250
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

アウトドアにも使える、さびに強いオールステンレス製の切り出しナイフです。 刃はスライド式なので長さを調整して使えます。
全長(mm) 115 トラスコ品番 360-7488 質量(g) 50 適合替刃・カッター クラフトナイフL型替刃(XB34) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
599 税込659
当日出荷

材質 刃部:刃物鋼。柄部:木 幅(mm) 25 高さ(mm) 170 質量(g) 80 奥行(mm) 15
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

汎用折り畳み式ニッパー(日常使用向け)。 人間工学に基づいたハンドルの設計により、掴み心地、使い勝手に優れています。 耐衝撃性のある丈夫なプラスチック製ハンドル。使用時の力の伝達に優れています ニッパー端部の固定留め輪を使用して、滑り落ち防止を取付け可能。 刃の掴み部がひし形で実用的なため簡単に開きます。
用途素速く手に取ることができ、通常の切断作業のすべてに最適です。 全長(mm) 120 質量(g) 85 ブレード長さ(mm) 80 材質(ブレード) ステンレス鋼 アズワン品番 64-8343-05
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

”秀存昭三作” すべて黒にこだわった逸品。
用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに 材質(刃) 青紙2号 付属品 本革サック 形状 諸刃 材質(柄部) 仕上 黒打
1丁
24,980 税込27,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒゴ切付。
材質 (サヤ)プラスチック、(柄)木 寸法(mm) 173×26 科目 図工 準拠 図工小学校3年
1個
546 税込601
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3D刃付け・折込携帯用
用途アウトドア・釣り・作業用 材質 刀身:銀含有チタン合金、把手:ABS樹脂 形状 刃:3D(波刃)、両刃
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電工ナイフの革命! 替刃タイプ刃の出し入れが片手で行える 5段階スライド方式 ポケットサイズサック不要・折り曲げ不要
全長(mm) 144 刃厚(mm) 3.0
1枚ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工細工・竹細工・その他小細工に最適です。
用途模型造り・木工細工・竹細工・その他小細工に。 幅(mm) 32 高さ(mm) 235 質量(g) 100 奥行(mm) 17
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

コンパクト且つ人間工学に基づいた使いやすいデザイン。手にジャストフィットする形状で握りやすく使いやすい。ボタンを押して簡単に開閉、二つ折りにしてコンパクトに持ち運び。本体に3枚まで替刃の収納が可能。刃の交換に工具は不要。ベルトフック付。替刃3枚付。(1枚は装着済)
用途紙、布、革などの切断 長さ(mm) 【開閉】183/124 刃長(mm) 62 寸法(幅W×高さH)(mm) 22×35 アズワン品番 64-8342-74
1本
3,798 税込4,178
当日出荷

屋外、水中はもちろん海水でも錆びません。安全ロック付なので安心して使用できます。折込収納式なので旅行や野外レジャーに便利です。非磁性、耐薬品に優れ悪環境での使用も可能です。
刃長(mm) 100 刃長(cm) 10 仕様 安全ロック付 全長(mm) 210(折りたたみ時125) 質量(g) 45 材質(柄部) ABS樹脂 材質(刃) ラミック含有チタン合金
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

収納に便利な折りたたみ式ナイフです。 電線やケーブルの皮膜の剥ぎ取り作業を 行う様々な場面でご利用して頂けます。 鋼製ですので切れ味は抜群です。
用途ケーブル被覆剥きや電気工事などに 全長(mm) 202 質量(g) 93 刃長(mm) 82 材質(グリップ) 木製(フレーム:ステンレス) 刃厚(mm) 2.5
1本
899 税込989
当日出荷

折りたたみ式。よく切れる電工プロ用。高級はがねを使用した刃はよく切れ、耐久性抜群。落下防止ワイヤー用穴付。
全長(mm) 195(収納時:117) 刃長(mm) 65 質量(g) 100 材質(グリップ) 木製(フレーム:金属)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

用途狩猟・釣り・キャンプ、その他レジャーに 材質(刃) 青鋼 付属品 合皮サック 形状 諸刃 仕上 黒打
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラバーグリップを採用した本格細工用アートナイフです。3種類の刃で幅広い用途に使えます。
付属品 替刃各2枚付(計6枚) トラスコ品番 360-0688 厚さ(mm) 13.7 全長(mm) 172 質量(g) 29.5 全幅(mm) 16 刃厚(mm) 直線刃 0.5、曲線刃 0.45、平刃 0.55 適合替刃 XB157T、XB157K、XB157H
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

収納に便利な折込式ナイフです。 使用時には、チキリを指で押さえブレードを固定する、無駄のない形状のフォールディングナイフです。
用途竹細工をはじめとする工作等 奥行(mm) 7 質量(g) 40
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

削りにカットにタフな切れ味の多用途ナイフです。ハンドワークからアウトドアまで広く使えます。
全長(mm) 114.5 トラスコ品番 342-9067 厚さ(mm) 20 質量(g) 47 全幅(mm) 28 適合替刃・カッター XB34
1本
599 税込659
当日出荷