- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 卓上消耗品
- テーブルウェア(卓上備品・食器)
- 使い捨て 茶こしのおすすめ人気ランキング
使い捨て 茶こしのおすすめ人気ランキング
2025/07/24更新95件の「使い捨て 茶こし」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「茶こし 小さい」、「かご網茶こし」、「筒型茶こし」などの商品も取り扱っております。
材質
18-8ステンレス
材質
18-8ステンレス
メッシュ
40
材質
本体:18-8ステンレス
網目
40メッシュ
清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途紅茶、緑茶などに。
材質
18-8ステンレス
材質
18-8ステンレス
材質
18-8ステンレス
メッシュ
40(シングル)
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ
角
連続使用温度(℃)
230
最高使用温度(℃)
500
耐衝撃性
150℃
長さ公差(mm)
±1
幅公差(mm)
±1
曲げ応力値(MPa)
25
熱膨張係数(×10-7/℃)
32.5
サービス分類
オーダー・加工
材質
18-8ステンレス
メッシュ
畳織200
材質
18-8ステンレススチール
網目
40メッシュ
材質
本体・取っ手金具:18-8ステンレス、取っ手:竹
急須用の替茶こしとして、ご使用いただけます。
用途急須用の替茶こし
マグカップや湯のみにセットして、そのままお茶出し。
外径(Φmm)
65
材質
18-8ステンレス
寸法(mm)
外径65×高さ75×全長152
線径(Φmm)
0.16
メッシュ
40(シングル)
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
二重網で目が細かいため、茶葉が出にくい。
用途紅茶、緑茶などに。
材質
18-8ステンレス
質量(g)
40
線径(Φmm)
(内側)0.14、(外側)0.25
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
40×83×170
メッシュ
(内側)40、(外側)18
アズワン品番
64-4074-98
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
材質
ソーダ石灰ガラス
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差
外寸±0.5mm(規格品)
端面加工
面取り仕上げ
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ
丸
連続使用温度(℃)
230
最高使用温度(℃)
500
外径公差(mm)
±0.5
耐衝撃性
150℃
曲げ応力値(MPa)
25
熱膨張係数(×10-7/℃)
32.5
サービス分類
オーダー・加工
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。
光学的歪みの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。
連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張による変化が少なく
耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
厚さ(mm)
3.3、5、8、10.2
強度(kg)
250/cm2
縦(mm)
20~300
横(mm)
20~300
連続使用温度(℃)
230
最高使用温度(℃)
500
耐衝撃性
150℃
曲げ応力値(MPa)
25
熱膨張係数(×10-7/℃)
32.5
サービス分類
オーダー・加工
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ
フライス加工
連続使用温度(℃)
230
最高使用温度(℃)
500
耐衝撃性
150℃
長さ公差(mm)
±0.3
幅公差(mm)
±0.3
曲げ応力値(MPa)
25
熱膨張係数(×10-7/℃)
32.5
サービス分類
オーダー・加工
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ
角
連続使用温度(℃)
80
長さ公差(mm)
±1
幅公差(mm)
±1
曲げ応力値(MPa)
50
熱膨張係数(×10-7/℃)
93.5
サービス分類
オーダー・加工
ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ
角
連続使用温度(℃)
900
最高使用温度(℃)
1100
長さ公差(mm)
±0.3
厚さ公差(mm)
±0.3
幅公差(mm)
±0.3
曲げ応力値(MPa)
50
熱膨張係数(×10-7/℃)
5.5
サービス分類
オーダー・加工