- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- 便利棚のおすすめ人気ランキング
便利棚のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新2,297件の「便利棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パンチング ボード 棚」、「パンチングボード用フック 光」、「パンチングボード かご」などの商品も取り扱っております。
部品や小物の保管に便利なコンテナラックです。
コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能!
コンテナは赤色の小サイズ32個、青色の大サイズ15個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
用途部品や小物の保管に
仕様
組立式
材質
本体:スチール、コンテナ:PP
質量(kg)
22
高さ(mm)
1150
奥行(mm)
280
容量(L)
大/3.3、小/0.8
間口(mm)
937
段数
大/3、小/4
コンテナ
大/15個、小/32個
ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
大/124×215×124、小/82×145×72
関連資料
よくある商品Q&A(0.1MB)
均等積載量(kg/段)
大/2.5、小/1.5
取扱説明書
(0.4MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
収納に便利なメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
ライン形状の棚です
メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
掛けているだけで作業効率がアップしたり、センス良く配置したりと使い勝手が向上します
眼鏡や財布・時計など、目に見える所に置いておくだけで紛失の確率がダウンします
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質
ステンレス鋼(SUS430)
推奨ねじ
十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1
種類
棚柱
耐荷重(N)
785
部品や小物の保管に便利なパネルラックです。キャスター付きで移動も簡単です。
仕様
片面
付属品
引出しステッカー(5枚入り×8セット)
色
グレー
高さ(mm)
1474
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
560
容量(L)
0.8(引出し1個につき)
間口(mm)
671
積載荷重(kg)
2.5(引出し1個につき)
材質(キャスター)
PP(ポリプロピレン)
最大積載量(kg)
160
キャスター径(Φmm)
75
材質(引出し)
ABS
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
103×87.3×99.3
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.7MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
連結可能なジョイント部品が付属しているので、何台でも横に連結可能です。
付属品
面板×5枚、パイプ×16本、パイプキャップ×4個、スタッド×4個、フック×4個、金具固定具×2個、ネジ4セット
材質
ポリプロピレン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
収納に便利なインテリアメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
キッチンや部屋の小物などの整頓に最適です
メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
色
クローム
メッシュパネル用バスケットです。物が落ちにくい構造です。
材質
スチール(エポキシ粉体塗装)
耐荷重(kg)
(全体)約5
収納に便利なステンレスメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
キッチンや部屋の小物などの整頓に最適です
メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
丈夫でサビにくいステンレス製です
材質
ステンレス
収納に便利なメッシュパーツシリーズです
メッシュパネル用パーツ
メッシュパネルに簡単に取付けができ、自由にレイアウトすることができます
掛けているだけで作業効率がアップしたり、センス良く配置したりと使い勝手が向上します
眼鏡や財布・時計など、目に見える所に置いておくだけで紛失の確率がダウンします
色
グリーン
部品や小物の保管に便利なミニコンテナラックです。
コンテナは取り出して持ち運び可能で、積み重ねての使用も可能です。
コンパクトサイズなので、作業台の上などの整理に役立ちます。
用途部品や小物の保管に
付属品
コンテナ×15個、ネジ×23個、ナット×23個、ワッシャー×23個
材質
スチール(本体)、PP(コンテナ)
高さ(mm)
410
奥行(mm)
255
容量(L)
0.8×15個
間口(mm)
560
コンテナサイズ(mm)幅W×長さL
外寸:D164.3×W105×H77.1。内寸:D130×W76×H74
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
均等積載量(kg/段)
2
取扱説明書
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです
インテリア・ガーデニング用メッシュパネル
キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です
ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます
材質
スチール
壁面を有効利用できるパンチングボード収納用パーツ
洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます
店舗のディスプレイとしても
さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます
材質
スチール
寸法(mm)
約82×96(90)×236
材質
スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)
2.0
色
クローム
仕上
クローム
小物をまとめるのに便利なバスケットです。
スチール棚の枠や、ワイヤーバーに引っ掛けて使用できます。
耐荷重(kg)
2
材質
スチール(クロームメッキ)
ポール径(Φmm)
共通
壁面を有効利用できるパンチングボード収納用パーツ
洗面・キッチンや玄関まわりをおしゃれに収納できます
店舗のディスプレイとしても
さまざまなパーツを組み合わせて、自分好みにカスタマイズできます
材質
スチール
寸法(mm)
約67×106(100)×304
仕様
組立式、片面式
材質
(アルミフレーム):アルミ押出剤
キャスター
50mmブレーキ付 ゴム車
表面処理
(アルミフレーム):アルマイト
組立時間
1人30分
メッシュパネル専用の引掛カゴ。
パネルに引掛けて使用します。
キーホルダー、アクセサリーなど飾りとしてディスプレー収納をお楽しみ下さい。
耐荷重(kg)
3