- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- イベント・ノベルティ・行楽用品
- 保冷剤 板のおすすめ人気ランキング
保冷剤 板のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新286件の「保冷剤 板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アイスパック」、「保冷剤 24時間」、「板氷の型」などの商品も取り扱っております。
繰り返し使用可能で経済的です。
形状変化が少なく、無駄な保冷スペースをとりません。
耐久性に優れた容器タイプです。
用途生鮮食品の宅配。
牛乳、乳製品の宅配。
繰り返し搬送される配送、医薬品の配送など。
材質
容器:ポリエチレン(PE)。中身:水、ゲル剤(CMC)、保存剤、着色剤、融点降下剤
繰り返し使用可能です。容器タイプです。通常よりも冷却持続効果が高いです。強保冷タイプ(-13℃)
用途繰り返し搬送される配送など。
材質
(容器)ポリエチレン(PE)、(中身)天然系高分子化合物、無機物
厚さ(mm)
33
冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
エスコ品番
EA917H-3A
材質
水、吸水性樹脂、防腐剤
寸法(mm)
195×288×22
1個
¥460
税込¥506
当日出荷
冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
-20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
用途食品や飲料の鮮度保持に。
繰り返し使用可能なプラスチック容器タイプです。
-21℃の冷凍庫で24時間で凍ります。
用途飲料水、生鮮食品の宅配。繰り返し搬送される配送。
材質
(容器)ポリエチレン(PE)、(中身)水、ゲル剤(天然高分子)、保存料、着色料
色
緑
料理用保冷・保温コンテナーシリーズ早目の準備で、効率良く早目のお届け。軽くて、強い。 従来の製品に比べて、約半分程度の質量で同程度の実用強度。 この軽量性は、他の材質との大きな違い。だから、 数量のまとまった配達には格段の差がでてくるのです。 また断熱はもちろん、保冷・撥水・緩衝性にも優れた人気のコンテナーです。
TKG品番
9-0162-1001
材質
発泡ポリプロピレン
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
470×470×4
耐熱温度(℃)
-20~100
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
材質
外装フィルム:ナイロン・ポリエチレン、内容物:高吸水性ポリマー ※内容物には抗菌剤を使用しておりません。
寸法(mm)
(約)285×155×厚さ28
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
生鮮食品や加工食品などの鮮度保持の必需品!
使い勝手の良いエコノミータイプです。
用途生鮮食品や加工食品などの鮮度保持に。
農産、畜産、水産などに。
材質
高分子吸水性ポリマー(成分)、ナイロン(フィルム)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
フィルム厚さ(μm)
55
化学物質安全性参考資料
耐久性に優れ、衝撃にも強いハードタイプです。内容物が劣化しにくく、長時間の使用が可能です。
用途要冷蔵品の配達、輸送、保管などに
タイプ
ハードタイプ
ナイロンフィルム入りゲル状タイプ
主商品を傷めないようにソフトな仕上がりになっています。生鮮品やお菓子などに最適。本製品は何度でも繰り返し使用できます。
用途農産・畜産・水産に広く利用
タイプ
ソフトタイプ
急冷タイプの保冷剤!凍らせると氷点下約-15℃(表面温度)になります。クーラーボックス内を急速に冷やすことができます。角をおとしたデザインで、落としても割れにくく丈夫です。持ちやすいハンドル付き。使用後も再び凍らせれば、繰り返し使用できます。
材質
外装/PE(抗菌剤入)、内容物/CMC化合物
超小型クーラーボックスです。(5L)お弁当の保冷にピッタリ。収納目安は350ml缶なら6本、500mlペットボトルなら4本(横置き)収納可能です。
質量(kg)
0.9
色
セラドンブルー
内寸奥行(mm)
147
内寸幅(mm)
217
内寸(高さH)(mm)
161
外寸法・幅(mm)
290
外寸法・高さ(mm)
204
外寸法・奥行(mm)
219
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
サイズが豊富でスペースに合わせて使用でき、便利です。
使用後も凍らせれば繰り返し使用できます。
フィルムは厚手を使用。非常に使い勝手の良い蓄冷剤です。
CMC(カルボキシメチルセルロース)は、食品添加物としても使用できる安全な成分です。
高吸水性ポリマーは、ポリアクリル酸ナトリウムです。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(コスト重視の方におススメです。)
料理用保冷・保温コンテナーシリーズ早目の準備で、効率良く早目のお届け。軽くて、強い。 従来の製品に比べて、約半分程度の質量で同程度の実用強度。 この軽量性は、他の材質との大きな違い。だから、 数量のまとまった配達には格段の差がでてくるのです。 また断熱はもちろん、保冷・撥水・緩衝性にも優れた人気の コンテナーです。何度でも繰り返し使用ができる蓄熱剤対応で、高度の保温性 を発揮。保温は底部に蓄熱剤(別売)を2個入れて、60℃以上を3 時間以上持続します。煮物、焼物、碗物などの出来たての熱々感と温かさを逃しま せん。蓋の裏には蓄冷剤(別売)をセットでき、保冷もできます。※写真の中棚板は別売です。(保冷・保温料理コンテナーRH-300型用 底板<AKVL0>)
TKG品番
9-0163-0501
材質
発泡ポリプロピレン
質量(g)
1430
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
580×410×160
耐熱温度(℃)
-20~100
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
660×460×260
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
和紙タイプの不織布を使用しているので、結露が少なく商品を濡らしません。また見た目の高級感もアップ。
用途生鮮食品・加工食品などの鮮度保持、品質保持に。(水滴・結露を避けたい方におススメです。)
成分
CMC(カルボキシメチルセルロース)
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽くて小さくたたむことができるソフトクーラーボックスです。小物が入るポケット付きです。
材質
[表地]アルミ蒸着PVCシート、[ベルト]ポリプロピレン(PP)、[断熱材]発泡PE ( 5mm )、[底板]EVAシート
料理用保冷・保温コンテナーシリーズ早目の準備で、効率良く早目のお届け。軽くて、強い。 従来の製品に比べて、約半分程度の質量で同程度の実用強度。 この軽量性は、他の材質との大きな違い。だから、 数量のまとまった配達には格段の差がでてくるのです。 また断熱はもちろん、保冷・撥水・緩衝性にも優れた人気の コンテナーです。
TKG品番
9-0163-0601
材質
発泡ポリプロピレン
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
573×405×5
耐熱温度(℃)
-20~100
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
板氷のような厚さ(現行品 約2倍の約66mm)で-10℃~0℃の低温域で長時間保冷できる保冷剤です。家庭用冷凍庫でも凍結しやすい-10℃仕様。
材質
【外装容器】ポリエチレン(抗菌剤入り)、【内容物】CMC合成物
質量(g)
約1100
アズワン品番
65-0258-74
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×66×200
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます(周囲温度25℃の場合)。 車内アクセサリーソケットから給電が可能(専用DC電源コード付属)。 「保冷保温 切替スイッチ」でオールシーズン使用可能。 2Lのペットボトルが縦に収容できます。 仕切りのアレンジが可能です。 ドアポケットが大小それぞれ1個ずつ付いています。 ご自宅のリビングやアウトドアに。 スキンケアやサプリメントの保管に
付属品
専用ACアダプター(×1)、専用DC電源コード(×1)、庫内トレイ(×2)、ドアポケット・小(×1)、ドアポケット・大(×1)、保証書付取扱説明書
使用温度範囲(℃)
5~40
外形寸法(mm)
(約)幅265×高さ380×奥行338
電源(V)
AC100、DC12
消費電力(W)
40
コード長さ(m)
ACアダプター:約1.5、DC電源コード:約2.8
本体質量(kg)
約4.7(※ACアダプター含まず)
冷却方式
ペルチェ素子電子冷却方式
保冷温度
目安:5℃±3℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。
保温温度
目安:55℃±5℃(周囲温度25℃)※周囲温度により変動します。
庫内寸法(mm)
(約)幅203×高さ317×奥行205
庫内容量(L)
約13
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷