- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 保温チューブ 給湯用のおすすめ人気ランキング
保温チューブ 給湯用のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新104件の「保温チューブ 給湯用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給湯配管 保温材」、「耐熱保温チューブ」、「配管 ライトカバー」などの商品も取り扱っております。
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給湯配管。暖房配管。エアコン配管等の保温。
種類
塩ビ管
材質
断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
長さ(m)
2
長さ(mm)
150
内径(Φmm)
27±2
外径(Φmm)
57
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
給湯器まわりの配管の保温材に最適です。
保温材厚み10mm。
表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。
高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。
曲げ配管でもきれいに設置できます。
長さ(mm)
1000
高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。
給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)
10
タイプ
ワンタッチタイプ
長さ(m)
1
規格
JIS A 9511
使用温度(℃)
(連続)-40~60、(断続)70
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。
種類
塩ビ管
材質
断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
長さ(m)
2
厚さ(mm)
10
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類
樹脂管
使用温度範囲(℃)
0~95
仕様
JIS K6769規格品
材質
内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)
JIS規格
JIS K6769
保温材厚(mm)
5
スリットなどの加工処理を行っていないエンボスフィルム付き丸棒タイプの耐熱保温材です。
材質
化学架橋30倍発泡ポリエチレン(難燃性)
タイプ
丸棒タイプ 10mm厚
長さ(m)
2
色調
アイボリー
配管の保温に適したカバー材です。
吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。
ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
用途配管の保温
材質
断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)
10
タイプ
ワンタッチテープ付きタイプ
長さ(m)
2
使用温度(℃)
断続:70、継続:60
引張強度(N/cm2)
14以上
熱伝導率(W/mk)
0.043以下(平均23℃以下)
圧縮率(%)
厚さ:7以下(70℃±5℃)
吸水量(g/100cm2)
2.0以下
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)
エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。
独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
肉厚(mm)
75
チューブ長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)
エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。
独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
仕様
通常品
全長(m)
2
チューブ長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
曲折部分も簡単施工。巻きやすい非粘着タイプの配管保護専用テープです。
用途配管の保温・保護・識別に。
屋外配管の簡易防水用に。
湿気の多い地下室などの配管のサビ防止に。
タイプ
非粘着
薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。
ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。
取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途直管用。
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
20
長さ(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
厚さ(mm)
20
内径(Φmm)
155
外径(Φmm)
195
材質(表面)
アルミガラスクロス
熱伝導率(W/mk)
0.045(平均70℃)
断熱材
特殊ガラス繊維フェルト
密度(kg/m3)
180
断熱材によって凍結防止に役立ちます。
配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。
粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。
塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
用途配管にかぶせて使用する保温チューブ
材質
軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレン
アズワン品番
64-5157-64
1セット(10個)
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
断熱材によって凍結防止に役立ちます。
配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。
粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。
塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
用途配管にかぶせて使用する保温チューブ
材質
軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレン
アズワン品番
64-5157-63
1個
¥409
税込¥450
5日以内出荷
高耐候エンボスフィルム付
長さ(m)
10
給湯器まわりの配管の保温材に最適です。保温材厚み10mm。表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。曲げ配管でもきれいに設置できます。
材質
ポリエチレン
全長(mm)
10000
寸法L(mm)
10000
難燃性の安心素材。
抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。
保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。
優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
用途結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。
水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。
長さ(m)
2
性能
耐火性/表面延焼性クラス1
材質
ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
9
色
黒
使用温度範囲(℃)
-50~+105
熱伝導率(W/mk)
0.036(23℃)、0.034(0℃)
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)
1000
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
25
使用温度(℃)
250以下
1枚
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
軽量で折れにくく、優れた断熱性、耐熱性を備えた保温筒です。
用途各種配管の保温・断熱
材質
ロックウール
長さ(mm)
1000
適合パイプ
80A
内径(mm)
89