保護メガネ サイドシールドのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
123件の「保護メガネ サイドシールド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイドシールド」、「ゴーグル 実験用」、「安全メガネ 子供」などの商品も取り扱っております。
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 材質 ポリカーボネート 形状 一眼型 レンズ色 クリア レンズ 加工無し 機能 メガネ併用可、耐衝撃性
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイドシールド無しのルネベル・メタルフレームメガネに装着できます。(MZ-11)つるをゴム部に通すことで、メガネに装着できます。(MZ-14)取り付けにねじは不要です。
厚さ(mm) 1.0 質量(g) 5
1組
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

めがねの両サイドの隙間を保護し、落下時の衝撃を吸収します
材質 ビニール クリアー 質量(g) 9 アズワン品番 64-7923-31
1組
845 税込930
当日出荷

顔の形状に合わせ、ノーズパットとテンプル(つる)の調整が可能な仕様。また軽量設計のため長時間の作業にも適しています。
用途粉塵・飛来物・薬品・紫外線(UV)からの保護 機能 UVカット、防曇、防傷、耐衝撃、超軽量 レンズ色 クリア 材質 レンズ(PC)、フレーム(TPR) スペクタクル形 質量(g) 20 タイプ サイドシールドタイプ 規格 ANSI Z87.1
1個
899 税込989
当日出荷

ソフト鼻パッド付です。メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作、研磨作業。 レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 UVカット、ノーズパット、上ひさしサイド付き トラスコ品番 308-5597 形状 一眼型 質量(g) 49 加工 硬化処理 機能 メガネ併用可能、UVカット JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 約2.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ゴーグルとオーバーグラスの良さを融合した画期的製品です。メガネ併用可能です。レンズ、テンプルの交換が可能です。
レンズ色 クリア 質量(g) 84 仕様 通気孔付、防曇加工、防傷加工、UVカット、レンズ交換 形状 ゴーグル型 機能 メガネ併用可能、レンズ・テンプル交換可能 材質(フレーム) ポリプロピレン/エラストマー 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.2
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭を包み込むようなテンプル形状で耳への負担を軽減
機能 UVカット/メガネ併用可/耐衝撃性 形状 一眼型 レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート(両面ハードコート) 付属品 専用ポーチ 質量(g) 52 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 183×61×167 フレーム色 ライトグレー/グレー 材質(テンプル) ナイロン、ポリカーボネート
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

軟質ひさしにより肌当たりが柔らかくゴミの侵入も防ぎます。キズ、薬品に強いハードコートレンズです。テンプル先端のラバーで耳当たりがソフトです。メガネ併用可能です。
レンズ色 クリア レンズ厚さ(mm) 2.2 質量(g) 50 仕様 メガネ併用可、両面ハードコートレンズ、耐薬品性、UVカット、上ひさしサイド付、ソフトテンプル 付属品 専用ポーチ トラスコ品番 422-8731 形状 一眼型 規格 JIS T 8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 162×162×65 加工 硬化処理 機能 傷付防止、耐薬品性、メガネ併用可能 材質(フレーム) ポリカーボネート/エラストマー 材質(レンズ) ポリカーボネート 色(フレーム) スモークグレー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

日本光器製作所(NIKKO)保護メガネ
破片などかの飛来物から眼を保護するためのメガネ
材質(レンズ) ポリカーボネート
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 機能 鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能 仕様 両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド トラスコ品番 388-6930 形状 二眼型 質量(g) 28 規格 ANSI規格品(Z87.1) JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

コンパクト設計でフィット性能が高いオーバーグラス。
仕様 UVカット(紫外線カットレンズ)、眼鏡併用可能、ソフトテンプル、ソフト鼻パッド、上ひさしサイド付、エラストマークッション 機能 フレーム幅調整可能、テンプル角度調整可能 形状 一眼型 レンズ 防曇 材質(レンズ) PET-AF(ハードコート&くもり止め) トラスコ品番 788-7167 質量(g) 54 タイプ メガネ併用可 規格 JIS規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 157×57×159 加工 硬化処理 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

メガネ併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 耐薬品性があります。 つるの長さを調整できます。 回転式耳アテがメガネの脱落を防止します。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 上ひさしサイド付、ツル調整付き トラスコ品番 344-7120 形状 一眼型 質量(g) 46 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ 防曇 機能 メガネ併用可能、UVカット、つる長さ調整可能、耐薬品性 JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) ナイロン レンズ厚さ(mm) 2.0
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

傷付防止、曇り止め加工レンズ使用。紫外線カット。耐衝撃性。
用途切削、ハツリ、砕岩、ハンマー粉砕、機械操作、木工作業、製材作業等の際の眼の保護 レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 防曇性、キズ付防止 形状 1眼型 質量(g) 57 タイプ メガネ併用可 規格 JIS T 8147規格品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 163×67×169 加工 硬化処理 機能 プロテクトカバー付、つる長さ調整可、つる角度調整可、めがね併用可 テンプル色 テンプルカラー/ブルー RoHS指令(10物質対応) 対応 調整機能 長さ・角度調整可 材質(テンプル) ナイロン 材質(トリム) エラストマー 再生紙使用マーク 適合
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。 通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。 レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。 顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。 デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。 メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。 仕様 防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。 機能 硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可 形状 ゴーグル型 レンズ 両面防曇 材質 (フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン (フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒 質量(g) 約113 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷

スペクタクル形一眼式 ストレートフィッティング クッション付きで装着部分が痛くない。 半面形面体マスクとの併用ができます。 アイピースに曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。 EN166-2001Personal eye protection(欧州規格)適合品
形状 一眼型 機能 マスク併用可、曇り止め加工、紫外線カット 材質 ポリカーボネート(レンズ)。ナイロン(フレーム)。ポリカーボネート(鼻あて※レンズと一体型) 質量(g) 約35 規格 EN 規格認定 レンズ色 クリア 加工 硬化処理 レンズ 防曇
1個
629 税込692
当日出荷

小・中学生の実験の安全対策として、安全メガネの着用をおすすめします。眼鏡の上からでもかけられる!飛散物が発生する作業に役立つサイドシールド付の安全メガネです。
材質 ポリカーボネイト 寸法(mm) 160×150×60 内容 水よう液の性質 科目 理科 準拠 理科小学校6年
1個
455 税込501
当日出荷

ソフトテンプル 軟質鼻パッド
材質 ポリカーボネート トラスコ品番 819-9551 寸法(mm) 140×45×156 質量(g) 27 フレーム色 クリア
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

DAYTONA(デイトナ)サイドバイザー
スポーティーなエアロ形状フォルムのサイドバイザー左右セット。 耐衝撃アクリル製(2mm厚)を使用。走行時に足に当たる風を抑制し寒さと疲労を軽減するアイテム。
スクリーン:スモーク 材質(スクリーン) 耐衝撃アクリル 適合車種 シグナスX SR(16)〈BF9〉
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

お手持ちのメガネに取り付けるだけで花粉対策や簡易飛沫対策保護メガネとして使えます。簡単取り付けで繰り返し使えます。
用途花粉防止や飛沫対策に使えます。 クリア
1セット(2個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有機溶剤対応保護めがね レンズ&フレームをシンナーで拭き取り可能なタイプ 上下ひさし、サイドカバーで防護性能の高いモデル
形状 二眼型 仕様 上下ひさしサイド付き TGK品番 941-87-03-31 質量(g) 32 レンズ色 クリア 材質(フレーム) ポリアミド 材質(レンズ) ポリアミド アズワン品番 1-6216-01 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
2,898 税込3,188
当日出荷