- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 作業服
- エプロン
- 保護具セットのおすすめ人気ランキング
保護具セットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新132件の「保護具セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接 服装」、「ケブラー服」、「溶接防護服」などの商品も取り扱っております。
柔軟性・耐久性に優れています。
天然革を染色している為、色にバラツキがあります。
職業別シーン
溶接工
材質
牛革
エスコ品番
EA353AR
セット内容
溶接エプロン(EA353AP-2)、溶接用腕カバー(EA353AR-2)、溶接用5本指手袋(EA353AT-41)、溶接用足カバー(EA354-5)
1セット
¥42,500
税込¥46,750
翌日出荷
ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。
本製品はファスナータイプです。
用途工場見学
セット内容
白衣、キャップ、マスク
医療従事者の方や患者様の院内・施設内での二次感染リスクを軽減するための感染対策セットです。PE(ポリエチレン)エプロンの袖口はゴム入りで、脱ぐ際は首の後ろの切れ込みから破ることが可能です。
保管環境
高温多湿・直射日光を避け、冷暗所で保管してください。
フィルタは撥水性です。
使用中にフィルタが外れないように、バッテリーが、フィルタのロックを兼ねています。
風量及び電圧の低下を、音と光で知らせます。
風量チェッカー FM-2[別売]があります。
用途ナノマテリアルの製造・取扱い作業(ばく露が予想されるレベル)。
インジウム化合物対策(7.5μg/cm3未満)※労働者ごとの防護係数が25以上であることが確認されているもの。
石綿作業(呼吸用保護具の区分1)。
セット内容
フード/HD-H2、送気管/BH-A1、フィルタ/E3、ファンユニット/FU-80、バッテリー/BA-L4K
質量(g)
約1095
バッテリー稼動時間
6.0時間
1セット
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
溶接作業、建設業などの作業に最適な牛革製のエプロンです。
溶接などで発生する火の粉から身を守るのに最適です。
1枚革で製造していますので、継ぎ目もありません。
首紐と腰紐を使って、体型に合わせてサイズ調整できます。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、造船業など
サイズ
フリー
種別
前掛け
材質
牛革
裾幅(cm)
約50
丈(cm)
約90
オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。
レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。
プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。
メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
材質
ポリカーボネート
形状
一眼型
レンズ色
クリア
レンズ
加工無し
機能
メガネ併用可、耐衝撃性
粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。
通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。
レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。
顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。
デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。
メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。
仕様
防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。
機能
硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可
形状
ゴーグル型
レンズ
両面防曇
材質
(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン
色
(フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒
質量(g)
約113
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業
形状
カップ型
仕様
排気弁付
トラスコ品番
373-9767
サイズ
レギュラー
区分
DS2
質量(g)
14
タイプ
使い捨て
種類
使い捨て式
入数(枚)
10
粒子捕集効率(%)
98
国家検定合格番号
TM438号
使用限度時間(h)
11
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)
32
排気抵抗(Pa)(平均実測値)
29
国家検定番号/支持方式
TM438号
頭ひも
オーバーヘッド
ひもタイプ
お面式
指定防護係数
10
1箱(10枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
バッテリーを面体に内蔵したコードレスタイプで、マスクのまま会話ができる機能付きです。
作業者の呼吸に追随した送風を行い、マスク着用時の息苦しさを解消します。
軽量で、防水仕様(防水等級IP55)です。
フィルタの交換時期とバッテリーの充電時期を知らせる「お知らせ送風」機能付きです。
仕様
漏れ率:B級(5.0%以下)
セット内容
面体部(BL-321S)、フィルタ(BLA-62)、充電池(L11)、充電器、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型
質量(g)
252以下
国家検定合格番号
第TP100号
バッテリー
専用リチウムイオン二次電池
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
約3
捕集効率(%)
95以上(PL1)
バッテリー容量(mAh)
1100
アズワン品番
3-5645-01
ファン
大風量型
商品タイプ
本体
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
ウイルス、バクテリアなどの微細病原体の感染から人体を保護するためにデュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェアⅢ型、N95マスク、ゴーグル、インナー、アウターグローブ、シューズカバーをひとつのセットにして非常時などに利用しやすい商品です。
用途感染症防護対策/家畜感染症対策
色
白
種別
つなぎ
仕様
防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)。ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)。マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)。アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)。インナーグローブ:ニトリル薄手手袋。シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー
セット内容
防護服:デュポン(TM)タイベック(R)ソフトウェア Ⅲ型(JIS T 8115 タイプ4・5・6適合)。ゴーグル:粉じん防護用ゴーグル(JIS T 8147、EN166、またはANSI Z87.1規格適合品)。マスク:N95規格適合品(排気弁有無、折りたたみ式/カップ式、個包装有無問わず)。アウターグローブ: ニトリル手袋(JIS T 8116適合品)。インナーグローブ:ニトリル薄手手袋。シューズカバー:タイベック(R)製シューズカバー
材質
タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 他
区分
使い捨て
機能
スプレー防護、粉体防護、ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット
なし
適合JIS規格
JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服)
ヘルメット、安全靴、反射チョッキなどを収納
材質
表地:再生ポリエステル90%、ポリウレタン10%、裏地:塩化ビニルコーティング
色(柄)
表地:紺、裏地:黒
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
牛革の特性を生かし、熱・火災から働く人の安全を強力に守る安全保護具類です。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、防災関連、造船業、etc
サイズ
フリー
種別
前掛
材質
牛革
寸法(cm)
51×98
標準質量(g)
700
耐熱温度(℃)
約80
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
受注生産品です。、感染症発生時に、ウイルスなどから身を守るための緊急対応ができる感染対策セットです。、感染防護具がセットになっているので便利です。
嘔吐物の処理に必要な防護具の着用や嘔吐物付着面の清掃徹底が図れます。
防護具や環境清掃製品を準備する手間が省けます。
ジアパック(次亜塩素酸ナトリウムの液パックと水解性パルプを組み合わせた製品)を一緒にセットしています。
用途医療機関(各病棟の備蓄用、外来に)
高齢者施設(老人保健施設など)
消防署、市役所などの公共機関。学校などの教育機関。鉄道、バス、タクシーなどの交通機関。
セット内容
サージカルマスク(ブルー1枚)、プラスチックガウン(1枚)、プラスチックグローブ(M2双)、ペーパータオル(2枚重ね10組)、ひねって含浸ハクゾウジアパック1000(200×300mm・1袋)、イエロー袋(L1枚)、使用手順書(A5サイズ1枚)、トレー(縦178×横256×高さ40mm・1個)
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
耐切創・高強力アラミド繊維テクノーラ(R)を使用。切創事故から身を守る、軽くて作業性に富んだ保護製品。
用途ガラス製造、自動車、機械
材質
アラミド繊維(テクノーラ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
フレームにスポンジクッション付で装着痕を防ぎ、ピッタリフィット!
バンド長さ調節可能。
ベンチレータ付で曇りにくく、快適に使用できます。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として
機能
バンド長さ調節可能
形状
ゴーグル型
材質(レンズ)
ポリカーボネート
タイプ
メガネ併用可
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×90×75
材質(フレーム)
塩化ビニール
レンズ厚さ(mm)
1.6
材質(バンド)
ゴム+布
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
防刃ベスト、防刃手袋、防護楯が収納された、持ち運び保管用の収納セットになります。
新幹線、鉄道、旅客列車内や旅客船など救助がすぐに呼べない密室で、身を守る防護の備えに保管可能です。
防刃ベストは胸、腹への切りつけ、突き刺しに対応しています。
防刃手袋は手、前腕部への切りつけに対応致します。
防護楯は全身への切りつけ、突き刺し、飛来物へ対応致します。
用途電車、バス、飛行機、船などの密室で刃物を使った犯罪行為から身を守る為に。緊急時の備えとしての保管に。
セット内容
防刃ベスト、防刃手袋、防護楯、収納袋
性能
防刃ベスト防刃:NIJレベル1 25J(ジュール)対応
サイズ
防刃ベスト:フリーサイズ、防刃手袋:フリー(Lサイズ相当)
能力
防刃手袋耐切創:30N(ニュートン)JIS T8052
寸法(縦×横)(mm)
防護楯:600×500
寸法(横×縦)(mm)
収納袋:550×600
1セット
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
ネジ2本で取り付け
横に何個も連結可能
名前シール付
小物などをかけるのに便利なフック付
用途ヘルメット保管用
色
青
寸法(高さH×幅W)(mm)
230×280
付属品
取付け用ネジ×2本(皿頭木ネジM4×50mm)
仕様
1個掛け用
適合
ヘルメット横幅/約9cm~約23cm。収納部内径/約15cm
材質
ABS
取付ピッチ
255mm(ネジ穴中心間)
掛数(個)
1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
これ1つでPPE(個人防護具=Personal Protective Equipment)が手軽に実現できます。
必要なアイテムが1袋にまとめてあるので、あらゆる場面でお使いいただけます。
パッケージは大き目のA4サイズ。使用後のPPEを入れ安全に廃棄できます。
クリアファイルにも入る薄さで持ち運びにも便利です。
用途「新型コロナウイルス」や「ノロウイルス」対策に、ご家族の感染時に、自宅看護に、いざという時の備えに