信濃 エアーツールのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
126件の「信濃 エアーツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シングルアクションサンダー」、「コーナーインパクトレンチ」、「インパクトラチェット」などの商品も取り扱っております。
ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2600 トラスコ品番 794-8417 全長(mm) 193 質量(kg) 1.04 タイプ (使用ペーパー)マジックシートタイプ 使用空気圧力(MPa) 0.6 ペーパー寸法(mm) 125 空気消費量(m3/min) 0.21 ホース取付口 Rc1/4 オービットダイヤ(mm) - 排気方向 後方
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

耐久性があり、握りやすく作業性に優れています。ヘッド部カバー付きで耐久性が向上しました。
用途機械などの整備・分解に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 250 最大締付トルク(N・m) 30 トラスコ品番 287-6337 全長(mm) 167 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.19 ソケット差込角(mm) 9.5 能力ボルト径(mm) 10 ホース取付口 RC1/4 排気方向 後方 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に 回転数(min-1[r.p.m]) 3200 仕様 シングルアクション 付属品 PT1/4カプラー、スパナ、パッド(マジック式) 全長(mm) 178 質量(kg) 0.88 空気消費量(L/min) 141 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 9.5 パッドサイズ(Φmm) 50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.5MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 5000 トラスコ品番 794-8425 全長(mm) 240 質量(kg) 1.4 使用空気圧力(MPa) 0.6 ペーパー寸法(mm) 125 空気消費量(m3/min) 0.25 ホース取付口 Rc1/4 排気方向 後方 使用ペーパー マジックシートタイプ
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

低重心で安定性が良いです。 低回転で研削しやすいです。 70Φ・125Φパッドの装着が可能です。 作業を妨げないリヤエキゾースト式です。
用途車体板金作業の色ハギに、サンディング・ポリッシング作業に、小面積の補修作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1800 トラスコ品番 541-5233 全長(mm) 200 質量(kg) 1.2 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.3 パット寸法(mm) 70or125 ホース取付口 NPT1/4 使用ペーパー マジックパット
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 15000 寸法(Φmm) 75、125(ディスク) エスコ品番 EA162DC 全長(mm) 150 質量(kg) 1.1 使用圧力(MPa) 0.64 ねじ寸法 7/16inch-20(スピンドル) 空気消費量(L/min) 115 所要圧縮機(kw) 2.2 吸入口サイズ 1/4inchPT
1個
16,500 税込18,150
当日出荷

質量(kg) 1.2 回転数(min-1[r.p.m]) 3000 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 205×153×208 流量(L/min) 450 騒音レベル(dB(A)) 82 パッドサイズ(Φmm) 123
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHINANO(信濃機販)アングルサンダー
低回転の高トルクタイプです。小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし。金属研磨、サビおとし作業など。 トラスコ品番 828-9805 質量(kg) 1.04 2018年トラスコ掲載ページ 5 0537
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

SHINANO(信濃機販)SI アングルサンダー
ハイパワーのシングルアクションタイプです。 低回転、高トルクタイプです。 小型軽量タイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがし、金属研磨、サビ落とし作業など 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 5000 トラスコ品番 794-8433 全長(mm) 240 質量(kg) 1.4 使用空気圧力(MPa) 0.6 ペーパー寸法(mm) 125 空気消費量(m3/min) 0.25 ホース取付口 Rc1/4 排気方向 後方 使用ペーパー のり付ペーパータイプ
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

回転数(min-1[r.p.m]) 2200 質量(kg) 1.2 使用空気圧力(MPa) 0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 123×96×240 流量(L/min) 500 騒音レベル(dB(A)) 87 パッドサイズ(Φmm) 123
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

研磨力が非常に強く、シングルアクションのサンダーに比べ(偏心回転により)サンダーの研磨目が細かく仕上がる
用途旧塗膜の色剥ぎ、錆落とし、熔接跡ビード・スパッター研磨など 付属品 CFカプラー、10mlオイル、17-22両口スパナ、パーツリスト 騒音レベル(dB(A)) 88 オービットダイヤ(mm) 7 長さ(mm) 250 幅(mm) 123 高さ(mm) 94 質量(kg) 1.1 パッド寸法(mm) 123 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 11000 ペーパー径(Φmm) 125
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを締めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
用途10mm以下の小ねじ作業。自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。自動車鈑金作業での分解作業 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 300 最大トルク(N・m) 20 付属品 カプラープラグ 全長(mm) 170(ソケット含まず) 質量(kg) 0.5(ソケット含まず) 差込角(mm) 9.5 ホース口金取付ねじ Rc1/4 騒音レベル(dB(A)) 83 能力ボルト径(mm) 10 空気消費量(Nm3/min) 0.25 使用エアーホース内径(Φmm) 6.5 コンプレッサー(kW) 1.5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
用途狭い場所でのボルト・ナットの締め付け、取り外しに。 ソケット差込角(mm) 9.5
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い場所の研磨に最適です。ベルト交換が片手でおこなえ効率が大幅にアップします。また後方排気により、削りカスの飛散を最小限に抑えます。
用途バリ取り・錆取り・研磨など 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 18000 付属品 研磨ベルト#80×1本、研磨ベルト#100×1本、研磨ベルト#120×1本、防塵ゴムキャップ×1PC、六角棒スパナ4mm×1本、1.5mm×1本、PTカプラ×1PC 全長(mm) 280 質量(kg) 0.8 ベルト幅W×長さL(mm) 10×330 ベルト速度(m/min) 1300 空気消費量(m3/min) 0.51 空気接続口 PT1/4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 取扱説明書
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

SHINANO(信濃機販)ギアードサンダー
回転が止まらず、強い研磨力のギアアクションタイプです。ギアアクションメカニズムは、研磨目が細かくなるダブルアクションと強い研削力のシングルアクションの両方のメリットを兼ね備えた方式です。強力吸塵式です。
用途パテの荒研ぎ、塗膜はがし。金属研磨、ビード取りの仕上げ目消し。目消し研磨作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 1000 トラスコ品番 794-8450 種別 マジックシート、吸塵タイプ 全長(mm) 166 質量(kg) 1.49 使用空気圧力(MPa) 0.6 ペーパー寸法(mm) 125 空気消費量(m3/min) 0.19 ホース取付口 Rc1/4 オービットダイヤ(mm) 4.4 排気方向 後方
1台
66,980 税込73,678
7日以内出荷

ボディーはフルコンポジットハウジングで軽量化を実現しています。全長が短く、持ちやすいコンパクトサイズです。回転スピードが調整できるレギュレーター機構を搭載しています。スロットルレバーの引き具合で回転の微調整が可能です。ツインエンデュランス機構で、ラチェット部の耐久性が向上しています。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 250 最大トルク(N・m) 40 トラスコ品番 485-1013 全長(mm) 166 質量(kg) 0.5 使用空気圧力(MPa) 0.6~0.7 空気消費量(m3/min) 0.32 排気方式 後方 ソケット差込角(mm) 9.5 能力ボルト径(mm) 10 ホース取付口 PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm) 6.5以上
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

ペーパー、ウールバフ、ウレタンバフが付属しているお買い得商品です。
用途小さな部品塗装の研磨作業に 回転数(min-1[r.p.m]) 15000 仕様 シングルアクション 付属品 PT1/4カプラー、スパナ、パッド、ペーパー(#60×2枚、#120×2枚、#400×2枚、#1000×2枚)、ウールバフ×1枚、ウレタンバフ×1枚 全長(mm) 178 質量(kg) 0.7 空気消費量(L/min) 141 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 9.5 パッドサイズ(Φmm) 50 取扱説明書 (4.0MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ミニタイプですので、狭い場所での作業に適しています。
用途小さな部品塗装の磨き作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4500 仕様 シングルアクション、(エアー排気)リア 付属品 50mmマジックパッド1枚、PT1/4カプラー、レンチ 全長(mm) 135 質量(g) 580 使用空気圧力(MPa) 0.55 取付ねじ M6 空気消費量(m3/min) 0.37 空気接続口 PT1/4 使用ホース径(Φmm) 5 パッドサイズ(Φmm) 50 取扱説明書 (10.0MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

メーカー従来品(JAR352)より全長を約15mm短くし、60gの軽量化を実現しました。 スロットルレバーの握り具合で回転数の調整が可能なティージングスロットルを採用しています。 正逆回転方向を容易に切り替え可能です。 軽量、コンパクトなスタンダードエアラチェットです。 スロットルレバーに手を挟みにくい安全設計です。
用途作業スペースの限られた狭い場所での作業に。 種類 ラチェットドライバー 材質(グリップ) アルミ 刃先マグネット なし セット内容 エアカプラ(日東工器20PM相当)、エアツール用オイル ソケット差込角(mm) 9.5 質量(g) 540 全長(mm) 172 最大締付トルク(N・m) 40 能力ボルト径(mm) 10 排気方向 後方 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 220 使用エアーホース内径(Φmm) 8以上 ホース取付口 PT1/4 使用空気圧力(MPa) 0.6~0.7 空気消費量(m3/min) 0.09 トラスコ品番 773-6975 商品構成 単品
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

1個
16,200 税込17,820
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)