- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- カメラ・ビデオカメラ
- 俯瞰撮影のおすすめ人気ランキング
俯瞰撮影のおすすめ人気ランキング
2025/12/16更新101件の「俯瞰撮影」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「俯瞰撮影 三脚」、「垂直撮影スマホスタンド」、「スマホスタンド 撮影用」などの商品も取り扱っております。
テーブルフォトに最適な撮影ポール!料理、工作、ゲーム、テレワーク、ライブ配信等様々な撮影に適します!
用途調整ネジで360°回転、上下前後の長さ調整が可能です。
パイプ径(Φmm)
15
取付可能幅(mm)
32以内
三脚のエレベーター部と雲台の間に取り付けて使用する接写用アームです。角度とせり出し量が自在に調整できます。組み合わせる三脚は中型クラス(パイプ径28mm前後)以上がお勧めです。前後スライドに加えて、上下方向の角度変更、パイプの回転方向の移動など、多彩な動きに対応します。パイプ先端部に雲台の向きを90°変更する、着脱可能な「アングルアダプター」を装備。アングルアダプターを取り外すと俯瞰撮影に対応します。雲台取付部の反対側にはフックが付いており、重しをつけるなどしてバランスを取ることができます。
質量(g)
530
ストローク(mm)
(EV)370
寸法(mm)
(雲台取り付け部)39
直径(Φmm)
(ベース部)39
寸法(幅W×高さH)(mm)
497×102
パイプ径(Φmm)
24
三脚取付ねじ
U1/4、U3/8
アズワン品番
64-9507-07
搭載可能質量(kg)
2
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
机やパイプなどにカメラを固定できる汎用性のあるクランプと、角度とせり出し量が調整できるスライディングアームIIを組み合わせたキットです。机などに取り付けて、接写撮影やテーブルフォトなどに使えます。取り付け部を反転させることで、 パイプなどにも取り付け可能。 。自由雲台「SBH-150 DQ N」が付属します。
セット内容
スライディングアームⅡ、クリエイターズクランプ、SBH-150DQN
ストローク(mm)
370
寸法(mm)
カメラ台:48×48
全長(mm)
497(スライディングアームⅡ)、505(クリエイターズクランプ)
質量(g)
530(スライディングアームⅡ)、540(クリエイターズクランプ)、235(SBH-150DQN)
全高(mm)
102(スライディングアームⅡ)、105(クリエイターズクランプ)、87(SBH-150DQN)、370(取り付け面からの)
パイプ径(Φmm)
24
スライド寸法(mm)
345
アズワン品番
64-9507-14
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
卓上での俯瞰撮影に便利なポータブル撮影スタンドです。 自由雲台と伸縮ポールの調整で角度・高さの調整が可能。料理、工作、ゲーム、テレワーク、ライブ配信等様々な撮影に対応します。スマートフォンでの撮影に便利なスマートフォンホルダーが付属します。
用途撮影スタンド
寸法(mm)
スタンド:270×235×235
質量(g)
(スタンド)350、(自由雲台)70、(伸縮ポール)110
パイプ径(Φmm)
最大18.5
対応寸法(mm)
スマホホルダー:60~85
ポール長(mm)
(伸縮ポール)285~450
1本
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ
デスク取り付けタイプ
取付方式
クランプ式
アームの可動方向
水平
耐荷重(kg)
10
サイズ(inch)
(最大対応)27
液晶モニター
1面
RoHS指令(10物質対応)
対応
カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
関連資料
寸法図
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ピンポール(Φ8~10)、プリズムポール(Φ28~30)のクリップ付。
アーム部は前後伸縮、上下移動、360度横回転。
クリップ部は上下回転、360度横回転。
クリップに挟んだポールの気泡を合わせたあと、ポールを360度回転可。そのままプリズムを機械に向けられます。
脚部はひねるだけで任意の位置で固定可。
全長(mm)
1250
全縮(mm)
800
トラスコ品番
807-2519
質量(kg)
1.5
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
ノートパソコンの付属カメラやWEBカメラ単体では調節しきれない高さや角度を、自由に調節してテレワークやWEB会議、オンライン学習などに使える便利なWEBカメラ用フレキシブルアームスタンドです。
長いフレキシブルアームとボールジョイントでWEBカメラやGoProを自在に位置調整できます。
ボールジョイントを採用した雲台により、自由に角度調節できます。
1/4インチネジのある雲台により、ネジ穴のあるWEBカメラに対応し機器をしっかり固定します。
GoPro用アダプタを付属しています。
材質
本体:ABS、スチール、アルミニウム
色
ブラック
質量(g)
約1120
外形寸法(mm)
アーム部全長:約500(先端取付部含んだ場合約600)、支柱部全長:約220、台座:直径約172×高さ約30
対応機種
1/4インチネジ付きWEBカメラ、GoPro
耐荷重(g)
約300
角度調節
○
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
関連資料
寸法図
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
上下運動はクランプハンドルで微調整が簡単に行え、固定もレバーで楽々行えるデジタルデータスタンドです。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影
寸法(mm)
ベースボード:幅300×奥行360×高さ15、全長:574(支柱全長:550)
質量(kg)
2.6
最大積載量(kg)
3
原稿サイズ
A4/B5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
普通の三脚で真上から撮影するのは難しい。そんな時はこの三脚でふかん撮影!さらに一脚にもなる。
セット内容
三脚、収納ケース、六角レンチ2本、雲台カバー、ベルトポーチ、スマホホルダー、日本語取扱説明書
材質
アルミニウム合金
長さ(mm)
エレベーター:300
質量(kg)
約1.6
ねじ
カメラ:1/4インチ、雲台:3/8インチ
段数
伸長:4段
角度(°)
脚/3段階(79°/52/ 21)
耐荷重(kg)
設計耐荷重8(静荷重)、推奨積載荷重1~3
最高高さ(mm)
1560※石突から雲台まで、開脚時
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×100×490※折りたたみ時
適合幅(mm)
スマホサイズ:55~86
最小高さ(mm)
560※ローアングル時:320
縮長(mm)
560※ローアングル時:320
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
上下、前後に大きく可動するのが特長。カメラ取付は上下、左右の微調整、水平調整、回転調整付で、様々な実験、研究をしやすいカメラスタンドです。耐荷重2~2.5kg。※台板別売
関連資料
寸法図
1個
¥99,980
税込¥109,978
10日以内出荷
強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。
切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。
用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。
質量(kg)
1.3
ダイヤルゲージ取付穴(mm)
8/6
吸着力(N[kgf])
800[80]
主柱(mm)
280
主柱取付ねじベース側(mm)
M8×1.25
マグネット部寸法(mm)
50×58×55
工作角度(°)
150
撮影する対象に合せて、アームの角度と長さを調節して、最適な高さで撮影ができます。
アーム長:約29cm~44cmに伸縮可能
また、アーム先端のボールジョイントにより、スマホの向きも自由に設定できます。
コの字型のスタンドは、折りたたんでコンパクトに収納可能。
可動式なので、撮影の際スタンドが写り込んでしまっても、脚を外側に広げて写り込まないように調節できます。
脚の裏にはすべり止めのクッションがあり、位置のずれを防いでいます。
スマートフォンを固定する範囲は、約56mm~80mm。iPhone11Pro Maxのような大型スマートフォンもしっかり固定することが可能です。
スマートフォンフォルダーと本体は三脚ネジで接続されており、スマートフォンホルダーを取り外してデジカメやビデオカメラを接続することも可能です。
ボールジョイントにより、360°自由自在の角度調節ができます。
材質
アルミ・スチール
質量(g)
約570
アーム寸法(mm)
約290~440×Φ26
適合幅(mm)
スマートフォン:56~80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
土台:45.5×23.5×1.2(収納時:32×5.1×1.2)※突起を除く
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
ホルダー:7.3×3.5×2.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
撮影用のアームとクランプがセットになっています。 アームは撮影機材を自由に固定・調整ができ、1つのツマミ操作で3つのジョイント部が完全固定されます。 クランプは小型ながら強力で、パイプやテーブルにしっかりと固定できます。
質量(g)
クランプ:約130
クランプ寸法(mm)
約56×45×20
デジタルカメラ・ビデオカメラに使用可能。4段中型三脚で、軽量・コンパクトながら、3WAY雲台・クイックシュー・水準器を装備した本格派です。三脚ケースも付属で持ち運び、保管に便利。
最大積載量(kg)
1.5
質量(g)
550
付属品
クイックシュー、本体ケース
色
ブラック
段数
4段
パイプ径(Φmm)
20
最大伸長(mm)
1225
縮長(mm)
380
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
商品撮影や接写や複写が手軽にできる撮影スタンド。耐加重は700gまでOK。複写の際は、A4サイズのコピー撮影が可能。折りたたんで、専用ケースに収納できます。
耐荷重(g)
700まで(搭載カメラ重量)
質量(g)
1070
付属品
専用ケース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
使用時:530×515(最大)×325
スタンド
折りたたみ式
ポール
2段伸縮ポール、自由雲台付
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
デスクにクランプ取り付けできるカメラマウントです。10~48mmの板に取り付け可能です。3つの関節は360度回転、120度の角度調節ができるので、カメラを向けたい向きに柔軟に調節できます。アルミ素材なので、軽量でコンパクトながらも頑丈です。3/8インチ、5/8インチのカメラネジ変換アダプタ付きです。カメラだけでなく、1/4インチサイズのネジ穴のある機器や別売りのタブレットホルダーやスマホホルダーの取り付けが可能です。
セット内容
クランプ付きアーム、アーム ×2、カメラネジ変換アダプタ(3/8インチ)、カメラネジ変換アダプタ(5/8インチ)、六角レンチ、取扱説明書
材質
アルミ
耐荷重(kg)
1
適合機器
1/4インチサイズ、3/8インチサイズ、5/8インチサイズのネジ穴のあるカメラ、機器など
設置方法
クランプ
クランプ取付幅(mm)
10~48
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷