倉庫用 鍵のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
213件の「倉庫用 鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「倉庫錠」、「鍵錠」、「大型南京錠」などの商品も取り扱っております。
材質 (本体)真鍮、(ツル)SUS304ステンレス 材質(本体) 真鍮 種類 別キー ロック キー式 材質(吊) SUS304
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
用途門扉や物置の施錠に ロック ダイヤル式 材質 ダイヤル:ABS樹脂 ブラック 材質(本体) 亜鉛ダイカスト タイプ 4段 幅W×全長(mm) 88×130 つる径(Φmm) 10 材質(ツル) 鋼鉄
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

仕様 クリアランス(タテ)(mm):19.3。クリアランス(ヨコ)(mm):55 材質 本体:アルミ、ツル:スチール、シリンダー・キー:真鍮 アズワン品番 64-2296-31 ツル径(Φmm) 7.14
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロック ダイヤル式 呼称(mm) 110 材質 亜鉛ダイカスト 幅(mm) 110 全長(mm) 59.3 つる径(Φmm) 8
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

アルミ製ボディで軽量な倉庫錠です。
材質(本体) アルミニウム 材質(キー) 真鍮、ニッケルメッキ 材質(バー) 焼入鋼、クロームメッキ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

焼入れ鉄製ボルトのカンヌキ式南京錠。一般的な掛け金に使用するとツルの露出がしにくい本体形状。切断防止の鋼材が内蔵されていて切断工具に強い構造です。
用途倉庫や門扉の施錠 種別 個別キー 付属品 キー2本 材質 (本体)真鍮、(ツル)焼入れ鉄 材質(本体) 真鍮 シリンダー ピンシリンダー ロック キー式 材質(吊) 焼入れ鉄
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品 カギ 3本 材質 仕上 細槌目調ブラック
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強固な作りの鉄製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など 材質 SPCC 仕様 袋ねじ付 グリーン 仕上 塗装
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下シリンダー交換カムロック
鍵はリバーシブルキーです。 防塵シャッター付きです。 2点抜けタイプです。 止金が付属しています。
用途鋼製家具、木製家具、建具 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上 クロームメッキ仕上 取付板厚(mm) ~24.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄ヘビーリンクを黒半透明のチューブで覆っています。 倉庫・港湾・工場などの門扉に、鍵と組み合わせて、お使いください。
材質 チェーン/スチール(SWRM)、チューブ/塩化ビニール(PVC) 線径(Φmm) 4.8 表面処理 ユニクロメッキ仕上げ
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強固な作りのステンレス製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など シルバー 寸法L1(mm) 80 寸法B(mm) 37 質量(g) 103 内径(mm) (丸かん)11.5 仕様 袋入ねじ付 トラスコ品番 380-1748 材質 ステンレス(SUS304)
1個
949 税込1,044
当日出荷

錆びにくく抜群の耐久性を持つ黄銅製です。 学校ロッカー・郵便受け箱・物置・倉庫など様々な用途にご利用いただけます。 南京錠の代名詞として愛され、親しまれているデザインです。
材質(本体) 真鍮 ロック キー式
1個
728 税込801
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質 本体/亜鉛ダイカスト。掛け金/ステンレス シルバー シリンダー 4枚ディスクシリンダー キー 3本
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
呼び寸法 40 種類 別キー ロック キー式
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロック ダイヤル式 材質 (本体)亜鉛ダイカスト、(ダイヤル)ABS 幅(mm) 64 全長(mm) 153.8 材質(本体) 亜鉛ダイカスト つる径(Φmm) 7 アズワン品番 64-7750-76 材質(ツル) 鉄(熱処理)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ツル部をステンレス(SUS-304)にし強度を増しています。
ロック キー式 材質 キー:JIS-H-3422 真鍮/ニッケルメッキ 材質(本体) JIS-H-3422 真鍮(内部バネはステンレス) 材質(ツル) SUS304
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

建物にキズを付けずに、南京錠で扉を施錠できます。 外開きドア専用です。 ロックカバーが金具先端迄被い、取付け金具は露出しない設計です。 ※南京錠は別売です。
用途外開きドア専用。 物件空室管理、リフォーム現場、倉庫での仮錠前に。 ※「内開きドア」の室外側へ設置をする事で、通常の玄関ドアの錠前以外に、ドアを施錠する鍵としてお使い頂く事が可能に(徘徊防止対策に)。 トラスコ品番 385-7424 材質 本体ロックカバー:ステンレス・ABS樹脂、取付金具:ステンレス、スペーサー:EPDM樹脂、マグネットシート:合成ゴム 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) ロックカバー:40×38×98 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 取付金具:28×170×36
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ダイヤル式で吊長タイプになります。 暗証番号は任意に設定できます。 吊長なので倉庫などの幅広い扉の施錠などに便利です。 5段(5桁)ダイヤルなので10万通りの設定ができ、セキュリティ面でも安心です。
用途倉庫の扉などの施錠に。 仕様 5桁ダイヤル可変式 種別 ワイド5桁ツル長 材質 鉄、亜鉛、プラスチック 全長(mm) 約149 タイプ 5段 つる径(Φmm) 約7 本体幅(mm) 約65 取扱説明書 (1.7MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

用途に応じた豊富なバリエーション
材質(本体) 真鍮 ロック キー式 材質(吊) 鉄・ニッケルメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 真鍮製のボディなので丈夫です。
ロック ダイヤル式 材質(本体) 真鍮 材質(吊) 材質 (本体)真鍮/(吊)鉄 取扱説明書 (0.6MB)
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)