- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- メガネ・ゴーグル・防災面
- 偏光レンズ サングラスのおすすめ人気ランキング
偏光レンズ サングラスのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新156件の「偏光レンズ サングラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「偏光グラス」、「サングラス ドライブ」、「花粉症 サングラス」などの商品も取り扱っております。
機能
UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可
形状
一眼型
質量(g)
23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15.0×16.0×4.50
材質(フレーム)
TR90/ポリカ
材質(レンズ)
TAC
機能
UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可
形状
一眼型
質量(g)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15.0×15.5×4.0
材質(フレーム)
TR90/ポリカ
材質(レンズ)
TAC
反射光や照り返しをカットする偏光機能付きグラス。紫外線を99.9%カット。
用途運転、ドライブ、釣り、ゴルフ、アウトドアに。機能性サングラスとして。
質量(g)
20
側面にもレンズを配置した4面仕様で180°弱の視界を実現。ワイド設計で幅広のフレームも入ります。偏光レンズのオーバーグラスです。
用途フィッシングやスキー、スノーボードなどのウォーター&ウインタースポーツ、さらにゴルフやサイクリングなど幅広いアウトドアを楽しむ際や快適なドライビングの必携アイテムです。
紫外線透過率(%)
1.0
材質
ポリカーボネート樹脂
付属品
収納ポーチ
偏光率(%)
98
タイプ
男女兼用
機能
UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可
形状
一眼型
質量(g)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16.0×16.0×4.5
材質(フレーム)
TR90/ポリカ
材質(レンズ)
TAC
まぶしい光や反射光によるギラツキをカットします。
UVカット仕様(99.9%)のレンズを採用しています。
レンズ色
グレー
レンズ厚さ(mm)
2
質量(g)
32.5
仕様
防傷加工、UVカット、偏光度95%以上、サイド付
トラスコ品番
276-5888
形状
二眼型
材質(バネ部)
ステンレス
機能
UVカット
材質(フレーム)
ナイロン
可視光線透過率(%)
約25
材質(レンズ)
ポリカーボネート
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
眼に有害なUV-Bをカットしあなたの眼を守ります。
耐衝撃性に優れています。
眼の脇まで周り込んだ機能的デザインにより顔にフィットし周りからの紫外線の侵入をブロックします。
規格
ANSI 規格適合、EN 規格認定
紫外線透過率(%)
313nm:0.0001。365nm:0.0001
質量(g)
22
仕様
防曇レンズ
形状
一眼型
機能
UVカット、耐衝撃性
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
ポリカーボネート
テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。
樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。
テンプルラバーで耳当たりがソフトです。
レンズ交換が簡単にできます。
形状
二眼型
仕様
両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付
付属品
専用ポーチ
トラスコ品番
447-8401
質量(g)
12
規格
JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1)
レンズ色
クリア
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
148×45×167
レンズ
防曇
材質(フレーム)
ポリカーボネート、ナイロン
材質(レンズ)
ポリカーボネート(両面曇り止め)
レンズ厚さ(mm)
2.2
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
防じん性能に優れています。レンズ交換が可能です。ソフトテンプル・鼻パッド付で快適なフィット感です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物
形状
二眼型
機能
レンズ交換可、UVカット
材質
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン、エラストマー
質量(g)
31
レンズ色
クリア
JIS規格
JIS T 8147規格品
レンズ厚さ(mm)
約2
超軽量、ソフトな装着感。紫外線99%以上カットします。すべり止め加工。
形状
一眼型
機能
超軽量、紫外線カット、すべり止め加工
寸法(mm)
143×42
質量(g)
22
レンズ色
スモーク
材質(レンズ)
ポリカハードコート
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
機能
UVカット、鼻パッド有、鼻パッド調整可
形状
一眼型
質量(g)
25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
15.5×16.0×4.5
材質(フレーム)
TR90/ポリカ
材質(レンズ)
TAC
~大人気モデルエアレスシリーズのNEW商品~
「軽さ」と「快適な掛け心地」を追求し、ランニングをはじめとしたあらゆるスポーツに使用可能です。
調整可能なノーズパッドの採用、フレーム形状のリファインにより、さらに快適な掛け心地を提供します。
あらゆる危険から眼を護る高性能素材レンズ
耐衝撃・対擦傷性に優れた「PETROID LENS(ペトロイドレンズ)」を使用。
宇宙服のヘルメットシールドにも使用され、ガラスの10倍以上という耐衝撃性を持つプラスチック素材「ポリカーボネート」を使用し、激しい衝撃や予測できないアクシデントも起こりうるスポーツシーンで眼を護ります。さらに独自のハードコート膜で表面の傷も防ぎます。
有害な紫外線から眼を護る
SWANSサングラスはすべてのレンズが有害な紫外線を99.9%以上カットします。
長時間強い日差しの下で眼をさらすと、眼の障害の一因にもなると指摘されている紫外線。SWANSペトロイドレンズは、どのレンズカラーでも紫外線を99.9%以上カットし、日本人の顔のカーヴにフィットしたフレーム設計で隙間から入ってくる紫外線も軽減します。
フィット感を高める
調整可能ノーズパッドを採用。フレームの鼻があたる部分には、肌あたりが良くフィット感も抜群なラバーパットを装備。
可動タイプで鼻幅や高さに合わせてカスタマイズが可能です。
機能
UVカット
仕様
ノーズ調節可能
付属品
セミハードケース、取扱説明書
適合
大人用
質量(g)
17
材質(フレーム)
ナイロン
材質(レンズ)
ポリカーボネート
紫外線透過率(%)
0.1以下
寸法(高さH×幅W)(mm)
40×140
紫外線カット
99.9%以上
スタイリッシュなデザイン。
レンズは衝撃性に強く、紫外線を99%カットします。
赤外線もカットします。
レンズ下部に度数入りのレンズがついています。
現場などで小さな文字を読むのにぴったりです。
フレーム色
黒
機能
つる伸縮可
材質(フレーム)
ナイロン
材質(レンズ)
ポリカハードコート
調整機能
長さ調整可
気になるサイド(横)からの日差しもカットできます。お手持ちのメガネにカンタンクリップするだけで偏光サングラスに早変わりです。
ひずみがないレンズ厚1mm
形状
二眼型
材質
金属アーム:真鍮 プラスチック部分:ポリカーボネート
寸法A(mm)
70
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
150
材質(ケース)
PVC
材質(キャップ)
PVC
材質(レンズ)
偏光トリアセテート
偏光レンズ仕様で釣りやドライブ時の映り込みを防ぎ見易さ抜群。UVカット率99%以上 UV400。度付きめがねの上から使用できるので、度付きサングラス不要です。可視光線透過率:茶 17% /黒 16%。紫外線透過率:1.0%以下。使用可能なメガネの大きさ。最大横幅:13cm 最大縦幅:4cm(形状により入らない物もあります)
材質
レンズ:プラスチック(TAC/トリアセチルセルロース)、枠:プラスチック(ポリカーボネート)
質量(g)
約35
寸法(cm)
約4.7×16.5×16.8
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
抜群のフィット感、軽量タイプ、周りから目を守る、防じん、花粉症対応にも最適です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途テニスや野球、ゴルフなどのスポーツをはじめウォーキングやサイクリングなど生活のあらゆるシーンで活用できる。
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド
形状
二眼型
質量(g)
26
規格
ANSI規格品(Z87.1)
機能
軽量、UVカット
材質(フレーム)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.40
メガネの上からかけられるオーバーサングラス。
UVレンズで365nm以下の有害な紫外線をほぼカット。
偏光レンズで乱反射を効果的にカットし、ギラツキを抑えクリアな視界を確保します。
ソフトなノーズパッドとつるで、ズリ落ちを防止します。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
材質(レンズ)
ポリカーボネート
仕様
防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド
形状
二眼型
質量(g)
26
規格
ANSI規格品(Z87.1)
機能
UVカット
材質(フレーム)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.5
材質(フレーム)
ナイロン
材質(レンズ)
ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)
対応
欧米ブランドのサングラスの悩みどころは、「鼻の高さ、頭の幅」などが挙げられますが、SUOMYアイウェアは、日本人専用設計となっております。全てのモデルに紫外線透過率0.05%未満のポリカーボネートレンズを使用し、高強度、屈折力、並行度など、目の安全面も一流の基準を満たしております。また、一部のモデルには風、埃の侵入を防止するパッドが完備されており、バイクライディングや花粉症対策にご利用いただくことも可能です。日本人の骨格に合わせた専用設計。ポリカーボネートフレーム。SU-002モデル&SU-003モデルには、グリルアミドTR90フレーム採用。(復元性が高く、衝撃耐久度に優れ、曲げ弾性、フィット性、耐薬品性に優れた軽量素材。フィット感も良くズレ落ちにくい。ポリカーボネートレンズ。(ガラスやアクリル素材より耐衝撃性に強く、防弾ガラスなどにも採用されている。耐熱性も高く、熱による変形に強い。UVカット成分配合。すべてのサングラスにマイクロファイバーバッグ付属で、サングラスの保護とミクロン単位の埃や油脂などの汚れを逃さず、傷付ける事無く拭き取る事ができ、お手入れも簡単。