- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- 偏心測定器のおすすめ人気ランキング
偏心測定器のおすすめ人気ランキング
2025/07/28更新151件の「偏心測定器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「芯振れ 測定」、「芯出し クランク」、「Vブロック」などの商品も取り扱っております。
ワークを両センターで保持し、回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。歯車、エンドミルカッター、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。
ワークを両センターで保持し、回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。歯車、エンドミルカッター、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。
使用センター
MT-1
センター高(mm)
110
平行度(μm)
ベッドセンター間/5、センター側面/10
インジケータを取り付けて、偏心度測定が簡単に行えます。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムと、グリップ付ハンドルにより滑らかな回転で測定を行います。
測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリア。
Z方向の自由な移動が可能で、最適な位置での測定をサポートします。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
付属品
収納ケース
使用温度範囲(℃)
0~40
測定対象
外径:Φ4~30mm、長さ:5~80mm、形状:円筒状、基準とする部分がローラーで十分に挟める長さであること
精度(μm)
2~3.5以内(※2μm=Φ20mmワーク測定時)
保管温度(℃)
-10~50
材質
本体:FC250、表面:塗装
奥行(mm)
120
使用センター
MT-1
仕様
スイング:110mm
各種精密軸、丸物工作物、及び精密歯車、ピニオン等の偏芯量(触れ)を測定するのに適してます。
ワークの形状により、センタの凹凸が簡単に切り替えられます。センタの移動も可能です。
測定範囲(mm)
10
目量(mm)
0.01
測定力(N)
1.4以下
仕様
対象ワーク寸法(直径:Φ60mmまで、幅:60mmまで)
質量(kg)
2
指示誤差
±15μm
RoHS指令(10物質対応)
対応
指示誤差(μm)
ゲージ:±15
シャフト等の曲がり・偏心測定用です。
測定するワークを両センターで保持し、少しずつ回転を加え、ダイヤルゲージにて読み取れます。
精密すり合わせにより高精度を保持しています。
用途リーマ、エンドミル等の丸物の偏心測定
材質
本体:FC250、表面:塗装
質量(kg)
20
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
530×198×130
センター距離(mm)
300
使用センター
MT-1
寸法m(mm)
台長:530、スイング:110
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。
テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。
センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)
34
全長L(mm)
650
平行度(μm)
6
センター距離(mm)
400
センター高(mm)
150
使用センター
MT♯1
1個
¥299,800
税込¥329,780
3日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
大型測定器のステージ等に搭載可能な超コンパクト&長穴付のクランプベースです。
フランジのあるワークの逃がしに便利なスリットローラーです。
用途お手持ちのインジケータに取り付けての偏心度測定に
長さ(mm)
測定可能:5-80
形状
測定可能:円筒状
外径(Φmm)
測定可能:4-30
精度(μm)
2-3.5以内
ベース
クランプベース
キャリア
無
ローラー
スリットローラー
1台
¥179,800
税込¥197,780
46日以内出荷
お手持ちのインジケータに取り付け、定盤上や卓上での偏心度測定が可能です。
信頼の日本製です。
切削工具を測定しやすくするためスイングを低くしています。
専用スタンド1台付属しています。
用途円筒形状の加工物、切削工具の偏心度測定に
平行度(μm)
【ベット上面とセンター】5以内、【ベット上面】5以内、【センター側面】10
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動量(mm)
スピンドル:10
同心度、真円度、振れ精度を測定するのに最適な偏心検査機です。
ワークの形状に合わせて3種類のローラータイプを用意しました。
長さ(mm)
把握:100以内
寸法(mm)
ベース:267×114×125
精度(mm)
最高0.002
ハイエンドモデルSラインシリーズです。
タイミングベルト+プーリーによる駆動システムで滑らかな回転で測定できます。
ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
測定ワーク長さ300mmまで対応できる長尺測定タイプです。
フランジのあるワークの逃がしに便利なスリットローラーです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に
ローラー
スリットローラー
キャリア
無
仕様
●タイプ:長尺測定用●精度(μm):4以内●測定可能外径(mm):Φ4-30●測定可能長さ(mm):5-300●測定可能形状:円筒状●ベース(mm):580×190
1台
¥389,800
税込¥428,780
46日以内出荷
使いやすさを重視し、必要な機能を絞り低価格を実現。
液晶表示は読み取りやすい文字幅5mm、高さ12mmの大文字の表示です。
裏蓋はフラットタイプと耳金金具付が付属しているので固定治具に簡単に取り付けられます。
5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途比較測定や、曲がりや偏心などの確認に。
最小表示(mm)
0.001
測定範囲(mm)
0~12.7
全長(mm)
120
質量(g)
110
電源
SR44ボタン電池(別売り)
外径(Φmm)
57
測定力(N)
3以下
精度(mm)
±0.03
ステム径(Φmm)
8
応答速度
1.5m/秒以下
裏ぶた仕様
平&耳金付き
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
標準形検査器を小形にしたタイプです。
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。
テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。
センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
使用センター
MT#1
センター高(mm)
110
平行度(μm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ダイヤルゲージスタンドは、ラック付きハンドルで左右に移動できます。
ダイヤルゲージスタンドは、ハンドルで前後に移動できます。
テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。
センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)
17
全長L(mm)
560
平行度(μm)
5
センター距離(mm)
300
センター高(mm)
110
使用センター
MT♯1
1個
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)
14
全長L(mm)
410
平行度(μm)
5
センター距離(mm)
150
センター高(mm)
110
使用センター
MT♯4
1個
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷