- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 停電センサーのおすすめ人気ランキング
停電センサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新190件の「停電センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「停電検出器」、「電圧監視」、「バッテリー 過充電防止回路」などの商品も取り扱っております。
住宅用非常灯付照明専用
幅(mm)
72
高さ(mm)
50
出しろ(mm)
20
型
コンセント差込型
再生紙使用マーク
適合
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
コンパクトで使いやすい低価格の電圧検出リレー。自動化・省力化機器の安全を守る簡易形の電圧検出リレー。2cの出力接点をもち、制御、警報、表示などに広くお使いいただけます。検出信号でそのまま出力リレーを駆動できるため、マグネット・リレーと同じセンスで電圧の制御が可能。電圧整定範囲が広く、しかも微小整定が可能。機器内蔵が容易で、保守、点検が簡単なコンパクト・プラグイン・タイプ。AC100V、200Vと使い分けに便利。
用途機器、装置の電圧検出と警報、制御。DCバッテリの過充電、過放電防止。過電圧の表示、フィード・バック制御
質量(g)
約100
使用温度範囲(℃)
-10~+40(ただし、 結露しないこと)
耐電圧
AC2000V 50/60Hz 1min(電気回路と取りつけパネル間)
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(電気回路と取りつけパネル間)(DC500Vメガにて)
耐衝撃(耐久)
294m/s2
復帰時間
0.5s以下(復帰電圧の120%入力→0)
温度の影響
20℃+20deg、-30degの範囲で±5%以内
耐振動(誤動作)
16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min
定格通電電流(A)
5
繰返し誤差(%)
±3以下(1V/sの速度で変化した場合)
機械的寿命
1000万回以上
電気的寿命(定格負荷)(万回)
5以上(最大適用負荷にて)
暗くなると明暗センサーが反応し、アンバー色LEDが点灯します。停電などで電気の供給が遮断されると、白色LED3灯が自動で点灯します。
LEDを使用しているので、省エネで経済的です。コンセントに挿すだけでご使用できます。本体がシンプルな作りになっておりますので、設置場所を選ばずご利用いただけます。
充電池を内蔵しているので、コンセントからライトを外すと懐中電灯として使用できます。非常灯や防災用品としてもご使用が可能です。
電球の種類
LED
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
63
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
定格寿命(時間)
約40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×42×119
連続使用時間(時間)
約3(満充電時)
光源
白色LED×3灯/アンバー色LED×1灯(交換不可)
センサー感知方式
明暗センサー
充電時間(時間)
約36(満充電)
検知方式
明暗センサー
アズワン品番
65-0528-80
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
3灯
充放電回数(回)
約500
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1年間の製品無償保証
バッテリーバックアップ&サージ保護機能
周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。
過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。
オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。
ラインサージ吸収
内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。
仕様
電話/ネットワーク回線保護:-。自動シャットダウン機能:非対応
付属品
変換プラグ(2P-3Pアダプタ)
質量(kg)
約1.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×315×68
コンセント出力
6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個)
出力周波数(Hz)
50/60±0.5(バックアップ運転時)
出力波形
矩形波
バッテリー
【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC6V5Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<8時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP5-6
出力容量
最大10A。(コンセント)最大1000W。(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時)
相数
単相2線式(アース付き)
使用環境
最大高度1500メートル(5000フィート)、湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと)
入力周波数(Hz)
50/60(自動選定)
安全規格
UL、VCCI Class B Compliance、PSE
入力仕様
定格入力電圧:入力ケーブル長
出力仕様
バッテリーバックアップ:300VA/165W。コンセント最大出力容量:1000W。出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)。サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ
保管環境
最大高度3000メートル(10000フィート)。湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと)
ケーブル長(cm)
197
プラグ形状
(入力)NEMA 5-15P
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
仕様
●定格入力電流:形G3PA/1台8mA以下(DC24V印加時)、形G3PA/2台14mA以下(DC24V印加時)
品名
電圧検出ユニット
出力電圧(V)
DC12±15%
定格入力電圧(V)
DC12 DC24
入力電圧(V)
DC10.2~30
動作時間
1ms以下
復帰時間
1ms以下
復帰電圧
5V以上
振動
10~55~10Hz/片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)(ねじ取りつけ)
衝撃(耐久)(m/s2)
300
動作電圧(V)
9.6V±10%
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
自己保持機能を有し、1台で2警報接点の制御が可能。
プラグイン取付の為、設置が容易。
SELECT.SWによりフェール・セーブ動作が可能。
(停電時の異常時にも警報が出力)
SELECT.SWにより配線を変更することなく、ワンタッチで動作の切り替えが可能。
センサ部との分離距離は、最大1km。
(ケーブルVCT0.75mm2、3芯)
寸法(mm)
W50×H84×D109
質量(g)
280
電源
90~132/180~264V AC50/60Hz
使用温度(℃)
0~+50
消費電力
1.5VA Max
センサ用電源
8V.5mA AC Max
保存温度(℃)
-20~+70
動作表示
発光ダイオード
配線長
1km Max (レベルセンサ~リレーユニット間)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度(%RH)
85(但し、結露なきこと)
警報接点
リレー接点(1トランスファ)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
コンセントに差し込んだ状態で暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。ニッケル水素電池を内蔵していますが直接コンセントから電源供給を受けて動作します。
日常または非常時に、懐中電灯としてご使用いただけます。(15時間充電で連続6時間)
コンセントに差し込んでおくと、停電と同時に自動的に点灯し、非常に便利です。(15時間充電で連続4時間)
電球交換不要、LED寿命約5万時間
用途外出・緊急時に、保安灯に、階段に、廊下に、寝室に
検知方式
明暗センサー
光源
高輝度白色LED+高輝度LED(アンバー)
電源(AC V)
100
消費電力(W)
0.4
仕様
充電池内蔵、コンセントが収納できる。
質量(g)
90
タイプ
コンセント式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
10.5×6.8×3.3
センサー感知方式
明暗センサー
感知方式
明暗
電球の種類
LED
1個
¥3,037
税込¥3,341
当日出荷
パワーリレー形MMの機械的ロック方式ラッチングタイプ。
動作が機械的に保持されてるため、消費電力が少なく経済的。
パルス信号電力で速応動作。
使用温度範囲が-10℃から+55℃と広範囲。
電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え。
シンプルデザインと高機能を追求。長寿命のLED光源(LED寿命40000時間)。暗闇で光る蓄光リング付き。壁や柱に取り付けて、はずすと点灯。
電球の種類
LED
光源
高輝度白色LED(Φ5mm)×1個
LED寿命(時間)
約40000
瞬停による装置の停止、データの消失などのトラブルを未然に防ぐ。バックアップ時間500msを保証(出力電流2.5A時)。形S8VS/形S82J/形S82Kの24V出力と外付け配線で接続可能。形S8TSとはバスラインコネクタ(形S8T-BUS03)で接続。最大4台まで並列接続可能により、バックアップ容量(時間、電流)が増やせます。SEMI F47-0200規格に対応。鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
質量(g)
450以下
規格
SEMI F47-0200
保存温度(℃)
-25~65
絶縁抵抗(MΩ)
(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:100以上(DC500Vにて)
使用周囲湿度
25~85%(保存湿度25~90%)
安全規格
UL : UL508(Listing、 Class2 : Per UL1310) 、 UL60950-1。cUL : CSA C22.2 No.14、 No.60950-1 。EN/VDE : EN50178(=VDE0160)、EN60950-1(=VDE0805 Teil1
耐衝撃(m/s2)
150(6方向 各3回にて異常のないこと)
耐振動
10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと
入力電流(A)
充電時:0.4、待機時:0.18
過電流保護
逆L垂下形、 自動復帰、 過電流検出点 5.8~6.8A
過電圧保護
有
雑音端子電圧
EN61204-3 Class B適合、FCCクラスA準拠
放射妨害電解強度
EN61204-3 Class B適合
耐電圧(V/min)
(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:AC1.0k(検出電流20mA)。(DC接続端子一括・PE(保護接地)端子 )と(信号出力端子一括)間:AC500(検出電流20mA)
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
小型で簡単で安心できるロガーです。電圧データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途計装信号、センサ出力や機器のアナログ出力計測に
付属品
単3形アルカリ乾電池(LR6、本体に内蔵)×1、接続ケーブルLR9802×1、取扱説明書×1、操作ガイド×1、スタンド×1
電源
単3形アルカリ乾電池(LR6)×1
測定項目
直流電圧1ch
記録方式
ワンタイム:メモリフル時記録停止/エンドレス:メモリフル時古いデータから削除して上書き保存/本体キー操作または予約時刻で開始/本体キー操作または予約時刻で停止、またはメモリフル時自動停止(ワンタイム記録にて)
その他の機能
プレヒート出力機能あり (機能使用時は外部電源必要)、常に1回前の記録データをバックアップ、電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ、電池交換時に記録動作と時計を約30秒間保持
インターフェース
通信アダプタまたはデータコレクタと赤外線通信
使用温湿度範囲
-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能
IP54 (EN60529) (接続ケーブルを接続した状態で、ケーブル先端部を除く)
表示内容
測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命
約2年(記録間隔1分、画面省電力モード、瞬時値記録、20℃環境にて)、約2か月(記録間隔1秒、画面省電力なし、瞬時値記録、20℃環境にて)
確度
±0.5%rdg.±5dgt.
メモリー機能
常に1回前の記録データをバックアップ
RoHS指令(10物質対応)
対応
メモリバックアップ
電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード
瞬時値記録: 記録間隔ごとの瞬時値を記録、統計値記録: 1秒間隔で測定し記録間隔ごとの瞬時値/最大/最小/平均値を記録
データ記録件数
瞬時値記録:60000データ、統計値記録:15000データ
記録間隔
1~30秒、1~60分、15設定
記録開始
本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了
本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
仕様
オムロンK8AK-PW/PM/PH/PA監視リレー. オムロンK8AKシリーズ監視リレーは、産業施設及び機器を高い信頼性で正確に監視するために設計された専門的なリレーです。 K8AK-PW/PM監視リレーは、インバータノイズに対する耐性を強化するために設計されたもので、3相電源の監視に最適です。 K8AK-PHリレーは、モータ操作上の問題を防止したり、フェーズ損失検出を支援したりするために最適です。 K8AK-PAリレーは、3相電圧非対称監視に最適です。
接点構成
DPDT
電源電圧(V)
AC200→480
RoHS指令(10物質対応)
対応
電気フェーズ
3
遅延時間(秒)
0.1
ヒステリシス幅
100
位相感度
欠相、 相順位相
監視アプリケーション
位相
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
縦(mm)
140
横(mm)
100
深さ(mm)
37
種類
警報盤
電線長さ(m)
200以内
接続可能電線(mm2)
0.75~1.25
色(マンセル値)
ホワイト色(N9.5)
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(550VA/330W)のご家庭やスモールビジネスに最適。
・長寿命バッテリー
・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント
・より長いランタイム
・より多くのバッテリーバックアップコンセント
・USB急速充電ポート
・小型軽量
・信頼性が高く安心のサージ保護
・クイックミュート
・壁面への取り付け
・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間)
10(90%までの充電時間)
出力容量(VA/W)
550/330
定格入力電圧(V)
AC100単相2線アース付
コンセント個数
バッテリーバックアップ+サージ保護:6個、サージ保護のみ:3個
仕様
サージ・ノイズフィルターあり
消費電力(W)
通常時/7、充電時/26
運転方式
常時商用
出力波形
矩形波(バッテリー運転時)
バッテリー
小形シール鉛蓄電池(長寿命)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
139×327×105
定格入力電流(A)
12
寿命
期待寿命4~5年(5~25℃)
ブレーカ
リセット可能なサーキットブレーカー(15A)
出力定格周波数(Hz)
50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時)
入力周波数(Hz)
50/60(自動検出)
ケーブル長(mm)
1520
定格出力電圧(V)
100±8%(バッテリー運転時)
入力電圧許容範囲(V)
90~110(初期設定)
プラグ形状
NEMA 5-15P ライトアングルプラグ
関連資料
サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
切替時間
通常6/最大10ms
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加。過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)。分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)。直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)。動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)。安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
世界で最も人気のあるデスクトップUPSで、出力容量(425VA/255W)のご家庭やスモールビジネスに最適。
・長寿命バッテリー
・ACアダプターに対応した広間隔のコンセント
・より長いランタイム
・より多くのバッテリーバックアップコンセント
・USB急速充電ポート
・小型軽量
・信頼性が高く安心のサージ保護
・クイックミュート
・壁面への取り付け
・「PoewrChute Personal Edition」に対応
充電時間(時間)
8(90%までの充電時間)
出力容量(VA/W)
425/255
定格入力電圧(V)
AC100単相2線アース付
コンセント個数
バッテリーバックアップ+サージ保護:4個、サージ保護のみ:2個
仕様
サージ・ノイズフィルターあり
消費電力(W)
通常時/4、充電時/13
運転方式
常時商用
出力波形
矩形波(バッテリー運転時)
バッテリー
小形シール鉛蓄電池(長寿命)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
140.2×253.5×105
定格入力電流(A)
6
寿命
期待寿命3~5年(5~25℃)
ブレーカ
リセット可能なサーキットブレーカー(7A)
出力定格周波数(Hz)
50/60±1(自動検出)(バッテリー運転時)
入力周波数(Hz)
50/60(自動検出)
ケーブル長(mm)
1520
定格出力電圧(V)
100±8%(バッテリー運転時)
入力電圧許容範囲(V)
87~114(初期設定)
プラグ形状
NEMA 5-15P ライトアングルプラグ
関連資料
サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
切替時間
通常4/最大10ms
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
1年間の製品無償保証
バッテリーバックアップ&サージ保護機能
周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。
過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。
オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。
ラインサージ吸収
内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。
専用電源管理ソフトウェア付
停電時に自動でパソコンをシャットダウンするソフト
仕様
電話/ネットワーク回線保護:単一回線用 交換ジャックまたはネットワーク用(RJ-11、RJ-45共用)。自動シャットダウン機能:対応(USB接続)
付属品
変換プラグ(2P-3Pアダプタ)、電話モジュラーケーブル、専用電源管理ソフトウェア(USBケーブル付き)
質量(kg)
約2.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×330×82
コンセント出力
6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個)
出力周波数(Hz)
50/60±0.5(バックアップ運転時)
出力波形
矩形波
バッテリー
【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC12V3Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<12時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP3-12
出力容量
最大10A。(コンセント)最大1000W。(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時)
相数
単相2線式(アース付き)
使用環境
最大高度1500メートル(5000フィート)、湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと)
入力周波数(Hz)
50/60(自動選定)
安全規格
UL、VCCI Class B Compliance、PSE
入力仕様
定格入力電圧:入力ケーブル長
出力仕様
バッテリーバックアップ:700VA/350W。コンセント最大出力容量:1000W。出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)。サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ
保管環境
最大高度3000メートル(10000フィート)。湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと)
ケーブル長(cm)
197
プラグ形状
(入力)NEMA 5-15P
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
押釦スイッチとの接続で、高齢者施設や防犯用途にご利用いただけます。
電源電圧(V)
AC100/200(50/60Hz)
仕様
無電圧入力+一括移報出力
材質
樹脂製
出力
【一括移報出力】。無電圧c接点。AC250V 0.5A(抵抗負荷)。AC250V 0.2V(cosΦ=0.4)(誘導負荷)。入力信号/ブザー鳴動連動(SWでの選択)
入力
(警報)無電圧a接点
その他の機能
ランプチェック機能。自己保持設定機能(1回路毎)。ブザー鳴動/不鳴動 切替機能
音圧レベル(dB)
70(前方1m)
配線長
信号入力部:200(Φ0.65~Φ1.6)
出入力端子
速結端子
適合電線径(Φmm)
電源/信号入力部 単芯専用Φ0.65~1.6(推奨Φ0.9)
キャビネット寸法(横×縦×深さ)(mm)
116×120×38