- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- 健康器具・機器
- 健康器具のおすすめ人気ランキング
健康器具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新145件の「健康器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「運動器具」、「内転筋トレーニング」、「エクササイズ」などの商品も取り扱っております。
インテリアを損なわないシンプルデザインの高機能クロスバイク。背もたれ、大型座面シート採用。静音設計。8段階負荷調整。折りたたむとコンパクト。タブレットトレー付き。パルスセンサーグリップ搭載
用途お家での運動に。タブレットトレー/背もたれシート/サイドハンドル/体力評価機能/心拍数測定/静音/在宅勤務/母の日/クロスバイク/トレーニング/エクササイズ/フィットネス/マグネットバイク/エクササイズマシン
材質
本体:スチール、ABS、PU、PVC、PP
質量(kg)
16.5
耐荷重(kg)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52×108.5×115.5
高さ調節
サドル:7段階(74.5-83.5cm)
インナーマッスルを鍛えて、疲れにくい体づくり。
椅子に敷いて座るだけでトレーニングができます。
省スペースでエクササイズが可能。
オフィスでも使いやすい上品なグレーカラー。
運動方法が分かるエクササイズメニュー付き。
付属品
取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、空気針×2本
材質
PVC
寸法(mm)
幅330×高さ60×奥行330
色
グレー
材質(本体)
PVC
質量(g)
約1000
使用温度範囲(℃)
0~40
耐荷重(kg)
100
本体質量(kg)
約1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
330×60×330
保証期間
1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅330×高さ60×奥行330
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様
組み立て式(要工具)
材質
スチール(粉体焼付塗装仕上)・ABS樹脂・PVC(塩化ビニル樹脂)・ウレタンフォーム
質量(kg)
19
種類
ぶらさがり運動・プーリー運動・腹筋運動・チェストプレス2種・腕の開閉運動2種・アームカール・レッグエクステンション・足首の運動・ウエストシェイプ・足の開閉運動
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
740×910×2100
アズワン品番
7-1175-01
1個
¥55,900
税込¥61,490
6日以内出荷
全身のストレッチ、リフレッシュにオススメのぶら下がり健康器。ぶら下がって背筋を伸ばすだけでリラックス。
用途ぶら下がり健康機、ぶらさがり健康器、健康ぶら下がり器として。
材質
スチール(粉体塗装・クロムメッキ)
質量(kg)
8
耐荷重(kg)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×650×1800~2200
高さ調節
180・190・200・210・220cm
ピッチ(cm)
10(5段階)
上下に振動する2D振動マシン。本体に乗るだけで簡単にトレーニングが行える。
揺れに対して姿勢を保とうとバランスを取ることで体幹を鍛えることができる。3種類のプログラム機能搭載。
5~10分間の振動が分刻みで変わり、メリハリのあるエクササイズをすることができ、背中、下半身の筋肉、インナーマッスルを同時にバランスよく鍛えることができる。
バランス感覚が向上することで転倒防止にも役立つ。簡単なポーズをとることで鍛えたい部位に合ったトレーニングが可能。
バンドを使うことで、上半身も同時にトレーニングができる振動速度調節16段階。タイマー機能付き。
持ち運びが楽にできるようにトランクのような持ち手とキャスター付き。
用途振動フィットネスマシン、振動ステッパー、ブルブル運動、ぶるぶる運動、シェイプアップ、ダイエットとして。
付属品
保護マット、エクササイズバンド、リモコン、キャスター
材質
スチール、ABS、PVC、PP、ラテックス、EVA
質量(kg)
9.5
消費電力(W)
100
電源
AC100V (50Hz/60Hz)
耐荷重(kg)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
535×415×125
連続使用時間(分)
10
保証期間
1年
スピード調節
16段階
1台
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
凝り固まった筋肉をほぐす指圧代用器。体重を預けて転がすことで、普段伸ばしにくい深層の筋肉までしっかり伸ばす。正しい筋肉の柔軟性を取り戻すことで身体のバランスを整える。初心者でも安心の滑らかさとクッション性。選べる2種類の硬さ。ハードは強い刺激でしっかりほぐしたい上級者に。ソフトはリラックスしながら優しくほぐしたい方に。水洗いできていつでも清潔。
用途フォームローラー、ストレッチローラーとして。筋膜リリース マッサージローラー エクササイズ コリほぐし 指圧 体幹 背中 太もも 在宅 おしゃれ
材質
EVA、ABS
質量(g)
330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.4×10.9×10.9
制限体重(kg)
100
電動式ウォーカーのようにモーターの駆動音がないので静音性に優れています。
電源コード不要なので設置場所を選びません。
自分のペースで歩けるので転倒の心配もなく、高齢者の方や運動不足解消が目的の方にオススメのウォーカーです。
ベルトをしっかり蹴って歩くので脚力の強化にも効果的。
歩行面の傾斜角度は8°でちょっとした坂道運動ができます。
傾斜がつくと平地より消費カロリーが増えるので、短時間で効率的な運動ができます。
使用する電源は表示メーター用の乾電池のみ。
連続使用時間を気にする必要もないので好きなだけ運動できます。
シンプルな機能で操作もラクラク。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納。移動用キャスター付き。
付属品
単4乾電池×2本、工具2種
材質
スチール、ABS、PVC
質量(kg)
約14
電源
単4乾電池×2本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約53×87×94.5、折りたたみ時:約53×39×94.5
傾斜角度(°)
約8(固定)
制限体重(kg)
90
寸法(幅W×奥行D)(cm)
ベルト:約27×75
1台
¥17,980
税込¥19,778
12日以内出荷
採血せずにヘモグロビンチェック
測定時間はわずか40秒
仕様
【解析項目】血管幅/静脈酸素化指標(VOI)/指表面温度、【記憶項目】ヘモグロビン推定値/血管幅/VOI/指温度/血管画像(raw形式)
セット内容
装置、手指ガイド、ACアダプター、精度確認板、USBケーブル、取扱説明書(ASTRIM FIT)、取扱説明書(基礎データ集)、取扱説明書(使用方法)、収納ケース
質量(g)
約450(本体部のみ/ACアダプタ・バッテリ含まず)
電源
装置:DC12V、ACアダプター:AC100~240V(±10%)
測定項目
ヘモグロビン推定値(5.0~18.0)
測定時間
約40秒
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×170×150
測定原理
近赤外分光画像計測法
表示項目
血管画像
記憶容量
1GBに約200測定分のデータ(1測定約5MB)
サービス分類
レンタル
難しい操作は不要で、誰でもお使いいただけるため、専門知識がない方でも簡単にご使用いただける血流観察機です。 血流観察で健康状態の確認や、血流を改善する施術や商品の効果を可視化することができます。この商品はマイクロスコープであり、医療機器ではございません。
誰でも採血無しで簡単に血流観察
血流にピントを合わせるだけで簡単に観察
約200万画素の大型モニタ搭載
倍率
拡大:400(※8インチモニタ表示時の実倍率換算)
画素数
1/3 200万画素
カメラ仕様
CCD
モニタ
8型液晶モニタ(画面比率4:3)
光源
白色LED×3個 / 調光なし/方向調整可能
明るさ(Lx)
80~90
露光調節
自動
ホワイトバランス
自動
焦点調整
粗動:26mm、微動:0.002mm
ステージ寸法(mm)
130×120
移動量(mm)
88×33
電源(V)
DC12/3A(※専用ACアダプターより給電)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約206×200×365
質量(kg)
約2.5
仕様
ステージ:360度回転、X-Y軸移動
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
ソファや床に座りながらラクに運動できるコンパクトバイク。アプリと連携して運動をもっと楽しく。電源不要、いつでもお好きな場所で。安心の静音設計。ペダルベルト付。8段階の細かな負荷調節。シニアも女性も扱いやすいコンパクトサイズ。運動量のチェックができる表示メーター搭載。机に置いて腕でペダルを回して上半身の運動もできる
用途屋内での運動、フィットネスに。エクササイズマシン/スポーツ/在宅/家庭用/簡単/表示メーター/時間表示/回数計/カロリー表示/小型/健康グッズ/健康機器/運動/下半身痩せ/足腰を鍛える/脂肪燃焼/持久力向上/ながら運動/ギフト/プレゼント/父の日/母の日/敬老の日/脚痩せ/ダイエット/健康器具/有酸素運動/フィットネス/エクササイズ/運動不足解消/フィットネスバイク/エアロバイク/トレーニングマシン/コードレス/メーター表示/静音/軽量/コンパクト/安全/座ってできる/運動/ペダルこぎ/バイク/Bluetooth/アプリ連携/サイクリング
材質
スチール、ABS、PP、TPR、PVC
質量(kg)
8.5
電源
単4乾電池×2本
連続使用時間(分)
30
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42×49×34
負荷方式
マグネット負荷方式
最大使用者体重(kg)
90
組立不要、軽量・コンパクトで省スペースですぐに運動ができる電動ウォーカー。折り畳めばコンパクトになり、使わない時邪魔にならない。キャスター付きで移動モラクラク。
5度の傾斜があり、軽い坂道運動に。3種類のプログラム内蔵。メーター機能:時間、距離、カロリー、速度。
タイマーや距離などの項目が自動で切り替わるスキャン機能を搭載、一定時間ごとに表示が切り替わるので、見やすく、面倒な画面切替も不要。
はずれると動作を停止する安全キー付き。見やすい白文字LEDメーター搭載。
用途エクササイズ、運動に。
フィットネス/エクササイズ/ダイエット/ランニングマシーン/ルームランナー/ランニングマシン/ウォーキングマシーン/ウォーキングマシン/ウォーカー
仕様
速度調節幅:0.8~5.0(km/h)
材質
【本体】スチール【ホイルカバー】ABS【メーター】ABS【ベルト】PVC
質量(kg)
18
サイズ(cm)
【ベルト】27.5×78
連続使用時間(分)
30
最大消費電力(W)
100
電源(AC100V)
50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
55×100×110
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)
55×30×104
傾斜角度(°)
約5度(固定)
制限体重(kg)
90
1台
¥32,400
税込¥35,640
翌々日出荷
スプリングの力を使って、曲げて鍛える。上半身を重点的に鍛えることができるアームバー。手首の強化、二の腕の引き締め、胸などの上半身の筋肉強化に。胸の前でアームバーの両端を握り、スプリングを曲げて戻す運動で筋肉を鍛える。握りやすいグリップ。
用途フィットネス、エクササイズ、トレーニング、シェイプアップ、ダイエット、ストレッチ、背中、胸、二の腕、手首、上半身、筋トレ、筋力トレーニング、運動、シェイプアップに。
材質
PP、TPR、スチール、HDR
ウォーキングで身体に負荷をかけて筋力強化できる。
仕様
強化・効果のある部位:ストレッチ・ウォーキング
材質
ネオプレーン、砂鉄
3Dスーパーブレードスマート2は時間がなくても乗るだけで、楽に、効率的に、”ながら運動” ”ながらストレッチ” が可能。「大腿直筋」「大殿筋」の下半身を中心とした筋肉を鍛えることができ、”美尻”を目指して効率的な大殿筋のトレーニングをサポートします。、3種類の振動を15段階のスピードで調整できるので、その時の自分の状態や、筋肉量アップ、柔軟性アップといった目的に合わせて使用することができます。腕につけるバンド型のリモコンで、乗っている間の操作も簡単に。
仕様
振動回数:上下振動:最小600回/分 最大770回/分、微振動:最小1,420回/分 最大2,020回/分
付属品
リモコン(ボタン電池付き)、電源コード、フロアマット、取扱説明書(保証書付き)
寸法(mm)
約幅650 × 奥行き360 × 高さ158
質量(kg)
約11.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
240
使用温湿度範囲
10~40℃、30~85%RH
タイマー
初期設定10分、1分間隔で最大20分
最大使用者体重(kg)
120
足を乗せることで歩行を支える筋肉にアプローチ。
歩くための筋肉、すね・足裏・ふくらはぎを電気の刺激で簡単トレーニング!
EMSのはたらきとは?EMSによる筋肉収縮運動は電気の刺激により、「身体を動かそう」と意識をもたなくても筋肉を刺激することができます。
こんな方にオススメ!・運動不足を解消したい方・運動が苦手な方・簡単にトレーニングしたい方・ 足が疲れやすい方
選べる運動モードは6種類、その日の気分に合わせてパターンを選ぶことができます。
ながら運動で無理なく続けられる!
1日15分
パワー10段階調節
セット内容
フットマット、コントローラー、取扱説明書
材質
コントローラー:ABS樹脂・他、フットマット:ポリウレタン・他
質量(g)
約90
電源
アルカリ単4形乾電池×2(別売)
機能
トレーニングモード:6パターン、強弱レベル調整: 10段階調節、その他の機能:オートOFF機能(約15分)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(cm)
約31×31×2.3
1個
¥3,398
税込¥3,738
12日以内出荷
リモコン付きで便利な充電式&コードレスタイプ
4つのモードで1セット約10分。足裏、ふくらはぎ、もも、おしり、脚全体のトレーニングが可能
セット内容
本体、収納ポーチ×1、リモコン×1(CR2032お試し用電池付)、電源アダプター×1、充電用ケーブル(約50cm)×1、取扱説明書(保証書付)、かんたんガイド
色
ブラック×ライムグリーン
質量(g)
リモコン:約14(電池除く)
電源
コントローラー:リチウムイオン充電池、リモコン:コイン形リチウム電池(CR2032)
本体質量(g)
約150(コントローラー含む)
出力電圧(V)
DC5/最大1A
入力電圧(V)
AC100-240(50/60Hz)
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
外形:350×340×22(コントローラー含む・突起部除く)
バッテリー電圧(V)
3.7
充電時間(時間)
約2.5
バッテリー容量(mAh)
120
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
リモコン外形:70×37×11(突起部除く)
アズワン品番
64-8295-21
連続動作時間
約10分
送信周波数(MHz)
315
電極数
2極
送信距離(m)
約3(見通し距離)
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷