- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- グレーチング・排水設備商品
- 側溝蓋穴のおすすめ人気ランキング
側溝蓋穴のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新109件の「側溝蓋穴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グレーチングカバー」、「グレーチング 隙間」、「PUMA コンプレッサー」などの商品も取り扱っております。
クリップ部分にバネ鋼材(SUS)を使用していますので、バネの反発と側面の突起部で溝蓋をガッチリ固定し、ガタつきません。
キャップ表面は、滑り止め加工を施しています。
排水機能付き。排水できる穴があいており、周囲に水が溜まりません。
用途住宅・店舗・工場などの側溝蓋の取手穴を塞ぎ、物の落下や事故を未然に防ぐことができます。
乗用車対応品。景観に合わせれる4色のカラーバリエーション。ドライバー1本で簡単に固定できます。
用途コンクリート蓋の手掛け穴カバー。ゴミ、小物などの落下防止、車輪、杖などの落込防止になります。
プレート寸法(mm)
100×220
金具幅(mm)
20~55
質量(kg)
0.18
材質
樹脂
表面スベリ止め付。
隙間にピッタリフィットするストッパ付。
側溝フタの片手、両手型どちらにも対応します。
用途危なかった側溝の穴ふさぎに。
側溝フタの手掛け穴にはめて、幼児の足・靴(ハイヒール)・貴金属・小物などの落下防止に。
落ち葉・小石・ゴミなどの落ち込みを防ぎ、環境整備に役立ちます。
全厚(mm)
33(ストッパー込)
幅(mm)
15~55(ストッパー)
寸法(mm)
190×75
高さ(mm)
45
適合サイズ(mm)
(側溝フタ穴)30~50
側溝蓋の持ち手部分の穴を塞ぎます。
用途側溝蓋の持ち手部分の穴にはめる事で、小物の落下やハイヒール・杖などがはまる事を防ぎます。
材質
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約18.5×9×5
1個
¥888
税込¥977
当日出荷
側溝にゴミ・チリ等を落としません。
ハイヒールや乳児の足が入る事を防ぎます。
特殊樹脂を採用しているため、耐寒性に優れ。割れる事もありません。
表面には格子状に滑り止め加工が施してあります。
寸法(mm)
190×75
色
グレー
高さ(mm)
45
適合サイズ(mm)
(側溝フタ穴)15~35
1セット(50枚)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
材質
スチール(SS400)
表面処理
溶融亜鉛メッキ仕上げ
適合
(荷重側溝)T-2
長さ(mm)
600
種類
U字溝
特殊樹脂を採用しているため、耐寒性に優れ、割れることもありません。
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
75
幅(mm)
190
高さ(mm)
45
工事現場の側溝の養生が簡単に出来ます。側溝へのコインや小物の落下防止に。居宅や店舗先の側溝の穴塞ぎに最適です。注意:素手で設置しないで下さい、手を切ることがあります。(必ず手袋をご使用下さい)蓋以外の目的に使用しないで下さい。湿気や水分の多い場所、油分がある場所ではすべることがあります。
材質
スチール
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質
コンクリート
簡単に設置できるU字溝用ゴミ止めです。
落ち葉、ゴミ等の流入、流出を防ぎ、清掃もラクラクです。
防錆効果のある溶融亜鉛鍍金仕上げ。
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
ゴム製U字溝用フィールドカバー
長さ(mm)
600
種類
U字溝
適合荷重
歩行用
寸法b(mm)
600
寸法h(mm)
12
寸法H(mm)
35
材質/仕上
ベースプレート/材質:SPHC、被覆材/材質:EPDM
U字溝用コンクリート製のフタです。
U字溝の段差解消や溝へのゴミの侵入防止に。
寸法L(mm)
600
種類
U字溝
寸法H(mm)
30
縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。通常のグレーチングとは違い溝にものを落す心配などがない溝フタとなります施工が不要で、置くだけで設置が出来る製品です。
仕様
ズレ止め付
材質
鋼板
種類
U字溝
本体厚さ(mm)
3.2
適合車種
歩道用
本体長さL(mm)
600
製品重量は、スチール製の1/5と軽く、取り扱い、施工が容易です。
連結部を設けていますので、ボルト等による締結が不要、施工の手間を低減します。
プラスチック製のため腐食しません。
リサイクルが可能です。
スチール製と異なり、通過時の金属音がなく騒音を軽減します。
表面孔は小さく、ハイヒール、ベビーカーや視覚障害等をお持ちの方の杖も引っ掛かりません。
種類
U字溝
仕様
U字溝用
適合
(荷重側溝)歩道用
材質
ポリカーボネイト
長さ(mm)
600
色
グレー
耐荷重(kg)
500
U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。
用途U字溝・側溝・歩道用に。
アングル寸法(mm)
30×30×3
材質
Q235B(SS400相当)
長さ(mm)
約995
形状
並目 プレーン
高さ(mm)
約30
タイプ
歩道用
ピッチ
並目
ピッチ(mm)
約33
表面処理
亜鉛メッキ
許容差
±3mm
バー高さ(mm)
約19
等分布荷重(kN/m2)
約5
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(mm)
598(蓋)
種類
U字溝
材質
(1)みぞ蓋:FCD500/樹脂系塗料塗装、(2)クッション:クロロプレン、(3)横ズレ防止ゴム:クロロプレン/直置タイプのみ
開口率(%)
約22