- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 傷 レンチのおすすめ人気ランキング
傷 レンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新1,145件の「傷 レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂 スパナ」、「パイプレンチ 傷つけない」、「アルミスパナ」などの商品も取り扱っております。
ジョーを取り外すことでパイプレンチとしても使用することができます。対象物を傷つけたくない時は、付属の保護キャップを嵌めて使用できます。
最大開口(mm)
38
全長(mm)
215
材質
レンチ部:炭素鋼(S45C)、グリップ部:PP(オレンジ)/TPR(黒)、キャップ:PC
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ラチェット機構式ワイドタイプ
装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。
軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。
ナット保持用樹脂製アッタチメント付(装着時口開き寸法 12~64mm)
トラスコ品番
363-5007
質量(g)
265
寸法L(mm)
210
寸法l(mm)
60
寸法W(mm)
16~68
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
プラスチック製の保護カバーで対象物への傷を防止します
適合本体
プライヤーレンチ 300
材質
プラスチック
寸法(mm)
43×21×21
質量(g)
24
アズワン品番
64-7865-74
1セット(3組)
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
ナットに傷を付けない。ナットの保持に。
用途ナットの傷保護に。
仕様
MFTR68A用アタッチメント。
トラスコ品番
813-1136
材質
PVC
1セット
¥498
税込¥548
6日以内出荷
手で簡単に取り付けでき、内側のスナップフックにより掴み用のアゴにしっかりと固定できます。
柔らかく滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材を掴む用途に適しています。
材質/仕上
プラスチック
色
赤
セット内容
3セット入り
傷を対象につけずにしっかりフィットし作業ができます。
用途締め付け、取り外しに。
材質
(ベルト部)合成ゴム・綿補強、(持ち手部)ナイロン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
プラスチック製の保護カバーで対象物への傷を防止します
適合本体
プライヤーレンチ 250
材質
プラスチック
寸法(mm)
15×38×19
質量(g)
18
アズワン品番
64-2219-26
1組
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。
軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。
寸法L(mm)
205
トラスコ品番
363-5015
質量(g)
215
寸法l(mm)
60
寸法W(mm)
16~68
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。
取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂
呼び寸法
250
寸法B(mm)
12
アルミ合金製で締める相手を傷つけません
アゴ部は鍛造品で、他社同等品に比べて強度があります
ガタ無しウォーム(バックラシュレスウォーム)を採用しており、ガタをカットしています
鉄製モーターレンチに比べ約60%の軽量化を実現(メーカー同等品比較)
使用範囲が広い15°縦型形状
メーカートラップレンチより、口の深さ16mm長く、化粧ナットの角を傷めません
用途洗面台内部のトラップ管等の脱着に最適です
メッキ管や化粧ナット等傷つけたくない配管作業時にお使いください
強い締付を必要としない大径ナットにもご使用頂けます
全長(mm)
205
口開(範囲)(mm)
16~68
口深(mm)
60
IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用
規格
IEC60900規格
色々な作業に使えます。形に合わせてくわえ部が取り替えられしっかり掴めます。
呼び寸法
270
最大口開き(mm)
70
寸法B(mm)
15
付属品
取替え用角型タイプ
口開調節
8段階
全長A(mm)
275
質量(g)
430
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
柔らかく、滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材に最適です。
プライヤーレンチのアゴが不適切な使用または乱暴な使用により損傷した場合でも、クロムに対して使用できます。
長さ250 mmのプライヤーレンチ(2018年以降のモデル)用で、損傷に至らない掴み、保持、圧縮に最適です。
手で簡単に取付け可能で、内側のスナップフックにより掴み用のアゴに確実に固定できます。
用途8601/8602-250用。
材質
プラスチック製
質量(g)
40
アズワン品番
64-8391-31
1組
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。
規格
IEC 60900:2004規格
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格
EN60900規格
材質
(金属部)クロムバナジウム鋼
本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性を強化しました。歯のピッチが小さく被覆管を傷つけにくいです。
用途ポリ・塩ビ系被覆鋼管などの締め付け、解体作業に。
モンキーレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。装飾衛生配管用なのでくわえ部は熱処理を施さず管を傷つけにくいです。
用途メッキされた装飾配管の継手やナット類の締め付け緩めに。
材質
S45C(焼入れなし)
本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。
傷を付けたくない締め付け作業に最適。
用途磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。
種別
ベルトレンチ
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。
材質
ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
プラスチック製保護爪3組で構成されるセット。
丸いワークピースを傷から守るのに最適です。
保護ジョーは、ツールのすべての歯をカバーすることで損傷を防止します。
グリップジョーに簡単かつ確実に装着でき、しっかりとホールドします。
滑らかなグリップ表面(歯がない)。
用途87XX250全機種用プラスチック製ジョー3組(2007年以降のモデル)
質量(g)
40
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷