傷 防止 シールのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
6,885件の「傷 防止 シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傷防止テープ」、「傷 防止 シート」、「ルーフキャリア 保護シート」などの商品も取り扱っております。
たくさん使える3枚セット。緩衝性と耐摩耗性を高めた伸びるプロテクターシートです。薄く、無色透明で目立ちません。耐候性があり、はがれにくい強粘タイプ。のり残りが少なくキレイにはがれます。
用途荷掛けコードやネットによる傷防止に 寸法(mm) 120×90(2枚)、180×120(1枚)
1セット(3枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製品を傷から守る緩衝材です。高品質を実現する為、すべて日本国内で製造・加工をしています。難燃・制電・耐摩耗性の布地を使用しています。はさみやカッターで自在に切り出すことができますので、お好みのサイズにカットできます。布地はJIS規格をクリアしています。強力な粘着剤を使用し、ピタッと張り付き剥がれにくいです。シール部分は、VOC対応で無溶剤の水性粘着剤を使用したECO仕様です。
用途商品などの傷付き防止用に。運搬用の緩衝材に。運搬ローラーの緩衝用に。作業台やラックのぶつかり衝撃吸収に。プラダン箱、仕切板に。 材質 ポリエステル 長さ(mm) 300 幅(mm) 210
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付面の傷付き防止用シールです。
トラスコ品番 481-2140 質量(g) 10 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 50×50×1.2
1袋(2枚)
219 税込241
翌々日出荷

耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。 耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。 曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
用途屋内・屋外用 トラスコ品番 787-5584 材質 基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系 幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.21 質量(g) 65 長さ(m) 1 引張強度 33N/10mm 使用可能温度範囲 -20~80℃ 特性 耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
1巻
889 税込978
当日出荷

弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。 紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。) 取り付けやすいシールタイプです。 可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど 透明 硬度 アスカーC67
1シート(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。
用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に 材質 ポリウレタン 厚さ(mm) 2 透明 形状 丸形 硬度 アスカーC80 特性 弾性、衝撃吸収性
1セット(8個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自動車メーカーも採用の高品質のポリウレタンクリアシートがキズからガードします。
寸法(mm) 105×1300
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

自動車のドアトリム、モール、インパネ、シフトバー回りやステップなどの各内装保護に
用途内装 主な用途 自動車内装用 粘着力(g/25mm) 350 テープ厚さ(μm) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

すべり止め・クッションに最適です 家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止 接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
1セット(8個)ほか
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

厚さ0.2mmの傷防止用ウレタンシート。耐摩耗性が高く、柔軟性に優れ、三次元曲面にもよくフィット。外観を損なわないクリアータイプ。
仕様 3M製
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長期間にわたり車体を傷や錆びから守るガードフィルムです。 耐ガソリン性・耐摩耗性にすぐれた基材に、透明なアクリル系粘着剤を使用した、車体用の片面粘着フィルムです。 密着性にすぐれ、単純な三次曲面にもよくなじみます。 耐ガソリン性にも優れ、ガソリンタンク回りにも使用可能。 車体外装の防錆や、塗装面の保護に効果的です。 基材と粘着剤は共に透明で、貼ったあとの違和感もありません。 基材にポリウレタンを使用。 耐チッピング性、耐候性、耐摩耗性にすぐれ、車外外装の防錆や塗装面の保護に効果的です。
用途ガソリンタンク等の衣服の金具による小キズ防止に! 石ハネ等によるチッピング対策に! こすれキズの付きやすい外装面に! ワイヤーやハーネス等の接触箇所に! 傷つきで錆びやすいメッキ処理面の保護に!
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MF-4684はクリア塗装された所に最適なツヤありタイプ! MF-4685はマット塗装、フレームなどに目立ちにくいツヤ消しタイプ!
寸法(mm) 250×400
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下保護シール
L-587(クリアランスロック)用の傷防止シールです。 塗装や、クロス(壁紙)の上から貼る事が可能で、L-587専用ハンドルで解錠する際に扉の小口部分を傷つけないように保護します。 主に通常扉の小口部分に使用して下さい。 ハサミなどでご希望の大きさにカットして扉に貼り付けて下さい。
材質 ステンレスシール
1個
99 税込109
6日以内出荷

鉄部以外でバリアリールマグネットタイプを取り付けるプレートです。
付属品 ナベ小ねじ×4本 トラスコ品番 481-2131 質量(g) 50
1袋(2枚)
599 税込659
当日出荷

ジャケットのファスナーやツーリングネットから車体の傷付き防止に効果のあるプロテクションシール。素材:カーボン調及びブラックは、外観重視のPVCラミネートタイプ。素材:透明タイプは耐摩耗性と衝撃性に優れたウレタンタイプ。サイズ:130×200mm
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステップ・バンパー・ハッチバック等の擦り傷を保護する透明フィルム。 素材はポリウレタンエラストマー樹脂(引張強度・伸度が特長) 自由にカットできるロングタイプ(長1000mm×幅70mm×2枚)
寸法(高さH×幅W)(mm) 70×1000
1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷

シート幅120mmでシート長5mを確保 増し締めハンドル搭載でシートのたるみを軽減 ゆっくり巻取り機構付きで安全面に配慮 強力ネオジム磁石で鉄部に簡単取り付け 強力磁石でも取り外しやすいホルダー形状を採用
シート長さ(m) 5 シート幅(mm) 120 仕様 マグネット付き(ネオジム磁石)、屋外防雨型 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 約520 材質(シート) ポリエチレン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×66×203 シート厚さ(mm) 0.2
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステップ・バンパー・ハッチバック等の擦り傷を保護する透明フィルム。 素材はポリウレタンエラストマー樹脂(引張強度・伸度が特長) 自由にカットできる(長475mm×幅90mm×2枚)
厚さ(mm) 0.3 寸法(高さH×幅W)(mm) 90×475
1セット(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

セーフラン安全用品壁用ベルトパーテーション
壁に直接取り付けるタイプのベルトパーテーション
用途ベース設置スペースがない場所でも使えて便利です。 材質 本体:ABS、ベルト:ナイロン テープ幅(mm) 48 色(本体)
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)