傾斜 支柱のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
256件の「傾斜 支柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手すり 埋め込み」、「パイプ ジョイント 角度」、「ステンレス手摺」などの商品も取り扱っております。
用途屋外用 材質 アルミ 適合径(Φmm) 35 仕様 簡単角度調整、受タイプ 付属品 C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20 支柱の高さ(mm) 800 支柱径(Φmm) 45
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋外用 材質 アルミ 適合径(Φmm) 35 支柱の高さ(mm) 800 支柱径(Φmm) 45 仕様 簡単角度調整、グリップタイプ 付属品 C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用)
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質 アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ 長さ(mm) 900 握り径(Φmm) 35 支柱径(Φmm) 45 仕様 厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm) 800
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質 アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ 長さ(mm) 2000 握り径(Φmm) 35 支柱径(Φmm) 45 仕様 厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm) 800
1セット
32,980 税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手すり高さが25mm間隔で調節可能(650~900mm)・手すり角度が調節可能(水平0~50°)
シルバー セット内容 1.伸縮式アルミ支柱(アルミ/スチール/ABS樹脂)2.角度調節ブラケット(アルミダイカスト)3.ブラケットねじカバー(ABS樹脂)4.台座カバー(ABS樹脂)5.取扱説明書、6.リペア用六角レンチ
1組
16,980 税込18,678
3日以内出荷

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用 材質 ステン支柱/手すりステン樹脂パイプ 長さ(mm) 900 握り径(Φmm) 35 支柱径(Φmm) 45 仕様 厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm) 800
1セット
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シロクマ支柱 ABR-711
用途屋外用 材質 ステン 適合径(Φmm) 35 仕様 固定タイプ、高耐久性受タイプ 付属品 C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20 支柱の高さ(mm) 800 支柱径(Φmm) 38
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

段差や傾斜の多い屋外に対応し、部材の組合せで様々な場所に設置することができる手すりです。
用途屋外・屋内での移動のサポート。 材質 アルミ合金 シルバー トラスコ品番 384-6067 質量(g) 200 寸法(A×B×C)(mm) 75×50.8×116
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

用途屋外用 材質 ステン/真鍮 適合径(Φmm) 35 仕様 らくらく施工、簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ 付属品 C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー 支柱の高さ(mm) 800~950 支柱径(Φmm) 45
1本
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シロクマ支柱 ABR-701
用途屋外用 材質 チーク 適合径(Φmm) 35 仕様 簡単角度調整、グリップタイプ 付属品 C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) 支柱の高さ(mm) 800 支柱径(Φmm) 45
1本
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途屋外用 材質 ステン/真鍮 適合径(Φmm) 35 仕様 簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 付属品 C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー 耐荷重 水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 角度調整範囲 最大180° 支柱の高さ(mm) 800~950 支柱径(Φmm) 45 耐久性 60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 亜鉛ダイカスト 形状 ソケット タイプ 貫通穴 付属品 取付ビス、止ネジ用レンチ 仕上 クロームメッキ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。 <手すり部35Φと支柱部45Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用 材質 真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 握り径(Φmm) 35 支柱径(Φmm) 45 仕様 らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 長さ(mm) 2000 支柱の高さ(mm) 800~950
1セット
93,980 税込103,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。 狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。 使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。 手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。 グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。 付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質 手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET 長さ(mm) 450 セット内容 手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8 耐荷重(kg) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1本
6,998 税込7,698
7日以内出荷

1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です 家具・テーブル等の作成・交換用脚 ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません) 脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm) 60×60 ねじ穴(Φmm) 5.2
1個
特価
329 税込362
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

樹脂製ならではの優れた耐久性、耐荷重です。 天板に脚部を差し込むだけのレイアウト変更が簡単な樹脂製テーブルです。
材質 樹脂製(ポリプロピレン製) 耐荷重(kg) 200
1本
759 税込835
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。 付属品 【ねじ】M12×50mm 材質 スチール(粉体塗装) 幅(mm) 50 質量(kg) 1.5 高さ(mm) 675 奥行(mm) 50
1組(4本)
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製でアジャスターが付いてます。
用途市販の木版と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが出来ます。 質量(g) 1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×150×695 脚径(mm) 19
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)