傾斜 角度 計のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
153件の「傾斜 角度 計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レーザー 角度 計」、「グリーン 傾斜 測定器」、「傾斜計」などの商品も取り扱っております。
液晶表示がLED表示になり暗闇でも数値を読み取りやすい。 任意の角度を基準0°とし、他の角度との比較表示が可能です。 本体を逆さまにするとデジタル表示部の数値も反転します。 防塵・防水IP54相当で現場でも安心して使用可能です。 測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)
トラスコ品番 148-7083 質量(g) 390(電池含む) 電源 単4乾電池×2本 最小表示 最小表示:0.05°(%表示は0.05°単位で換算して少数第2位まで表示)(mm/m表示は0.05°単位で換算して整数で表示) 使用温度範囲 0℃~+40℃ 結露なきこと 角度(°) 検出範囲:360(4方向90、及び8方向100%) 表示 液晶表示( °、%、mm/m切替可能)、0°、90°、180°、270°(0%表示)位置、ブザー音(OFF可能) 連続使用時間 約50時間(アルカリ乾電池使用時)(使用環境により異なる) 機能 電池残量警告:有(液晶表示)、オートパワーOFF:有(最後に操作後約20分) 使用湿度範囲 70%以下 結露なきこと 防塵防水性能 IP54相当 気泡管感度 0.50mm/m=0.0286° 気泡管精度 ±1.5mm/m=±0.0859° 検出精度 0°、90°、180°、270°位置時±0.1°それ以外=±0.2° 表示モード 通常モード、比較モード切替可 サイズ(mm) 254×59×28
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から7日以内出荷

ボタンを押すだけで60°全角度が測定できるデジタル傾斜レベルです。 Pro3600はポータブル傾斜計です。任意角度でのゼロリセットができますから比較測定に便利です。また、表示された数値を固定することもできます。
セット内容 本体、収納ケース 寸法(mm) 153×51×31 測定範囲 0~360° 質量(g) 295 電源 9V電池1個・連続使用時間:500時間 精度 ±0.05°(0~10°) 、±0.2°(10~80°)、±0.1°(80~90°) 最小読取値 0.01°(0~9.99°)、0.1°(10~90°) 繰返し精度 ±0.05°
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

置くだけで角度をデジタル表示する傾斜計です。3面マグネット付で、実験器具や機器の傾斜をその場ですぐチェックできます。 画面が見えない場所の角度測定に便利なホールド機能付です。
測定範囲 90°×4方向(360°)
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。 握りやすくシンプルなデザイン。 本体ケースは丈夫なABS樹脂製。 読み取りやすい大きな目盛数字。 法勾配及び角度対照表付。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計 長さ(mm) 250 測定範囲 130°-0°-130° 材質(本体) ABS樹脂 精度 ±1° 最小読取値(°) 2 目盛仕様 内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し) 材質(気泡管) アクリル
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)任意の角度をゼロセットできます。
用途水平、平行、傾斜測定。柱、組木の水平・垂直の管理。配管などの勾配の管理。産業アーム等、機械の角度管理精密機器等の設置時の水平、垂直の管理内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理 仕様 容器保護等級IP54(電池BOX除く) トラスコ品番 410-6610 材質 アルミ合金 長さ(mm) 164 厚さ(mm) 32 高さ(mm) 60 質量(g) 360 電源 単4乾電池×3本(付属) 最小表示 0.1° 検出角度範囲(°) 360(4方向90および4方向99.9%)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷

傾斜角の読み取り器。再現性±0.1° 重量950g
寸法(mm) 141×109×47mm 測定範囲 ±50° 最小読取値 0.1° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャリブレーションモードで素早く絶対水平の校正が可能です。 バックライト液晶表示です。 読み間違い防止のため、本体を反転させると、数字も反転します。 任意の角度を基準値0°として設定できます。
用途さまざまな基準面からの角度測定に トラスコ品番 761-6180 材質 測定面:アルミ、磁石内蔵 長さ(mm) 59 厚さ(mm) 28 測定範囲 360°(4方向90°) 高さ(mm) 59 電源 単4アルカリ電池×1個(別売) 最小表示 0.1° 測定精度 ±0.2°(0°、90°時±0.1°)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな目盛で読取やすい。 変形しにくいカーボンファイバー入プラスチック。本体裏面に法勾配及び角度対照表付。 裏表どちらからでも測定可能です。測定面に強力なネオジム磁石搭載。
用途土木工事や排水工事・配管工事の勾配・角度傾斜の測定 仕様 ダイヤル式、マグネット付 材質 本体/ABS樹脂、透明カバー/スチロール、指針/アルミ 寸法(mm) 107×230×18 質量(g) 115 感度(mm/m) 2.0=0.1146° 精度(mm/m) ±17.5=±1.0°以内 保管温度(℃) -25~60
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

0を中心とし、角度計は左右90°/勾配計は、2分~5割の目盛表示で360°全ての方向で角度・勾配が測定できます。 V溝と強力マグネットつきで、パイプ・鉄骨等、両手を離して測定できます。 法勾配、及び角度対照表つき。 風・温度による影響をうけず、正確に測定できます。
用途配管工事・排水工事・鉄骨構造物等の角度・勾配を必要とする全ての作業に最適。 サイズ 95×95(1辺×1辺)×30(厚)mm 傾斜角度目盛 1目盛=1°90°-0°-90°(180°) 勾配表示 2分・3分・4分・5分・6分・7分・8分・1.0割・1.2割・1.5割・1.8割・2.0割・3.0割・5.0割※上記以外は商品裏面の法勾配、及び角度対照表を参照して下さい。 精度 ±0.5° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

表示を反転させることができます。
エスコ品番 EA720WR-1 測定範囲(mm) 100 電源 CR2032×1個(付属) 測定精度 (傾斜)±0.1° 角度の測定範囲(°) 0~180 分解能 角度:0.05°、目盛:1mm 機能 ゼロリセット、ホールド、リバース表示 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 84×12×194(スケール含む)
1個
7,980 税込8,778
当日出荷

1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度デジタル表示で水平・垂直を数値で管理 建築・土木・ブロック・内装・機械設置・角度測定に バックライト機能付 反転する液晶表示 測定面マグネット付
付属品 テスト用単4乾電池×2本 トラスコ品番 754-5941 寸法(mm) 416×50×21 質量(g) 280 使用温度範囲(℃) 0~+50(結露なきこと) 電源 単4アルカリ乾電池×2本 最小表示 0.1°(mm/m表示は0.1°単位で換算して99mm/mまで表示) 連続使用時間(時間) 約100(アルカリ乾電池使用時) 使用湿度範囲 85%以下(結露なきこと) オートパワーオフ 有 最後に操作又は静止後約5分 検出精度 0°、90°、180°、270°位置時±0.1°それ以外±0.2° 保管温度範囲(℃) -10~+50(結露なきこと) バックライト 有(30秒後自動消灯) 検出角度範囲(°) 360(4方向90)
1台
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷

トラスコ品番 302-5977 質量(g) 690 電源 単4乾電池×2本 最小表示 0.1°(%表示は0.1°単位で換算して少数第2位まで表示) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 600×60×27 表示 液晶表示(°/%切替可能)0°/45°/90°位置時ブザー音 光源 635nm赤色半導体レーザ 使用温湿度範囲 -5℃~+50℃ 90%以下(結露なきこと) ビーム径 5m照射位置で約Φ3mm(室内照度200~300LX時) 光出力 1mW以下 クラス2(JIS C6802:2005) レーザー光精度 ±2mm/5m(ポイントレーザ照射時) 気泡管精度 ±1.0mm/m=±0.057° 検出精度 0°/90°/180°/270°位置時±0.1°左記以外=±0.2° 表示モード (角度)通常モード、比較モード切替可 照射距離(m) 約30m(屋内使用時)※一般的な照明下での到達距離です。約10m(屋外使用時)※炎天下では低下します 検出角度範囲(°) 360°(4方向90° 及び8方向100%表示)
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷

原点を記録できる絶対測定モード付です。 測定範囲が広いコンパクトなデジタル角度計です。 付属のUSBケーブルでデータ出力が可能です。 性能を保証する検査表付です。 任意の位置でのゼロ設定が可能です。 ホールド機能付です。 測定面磁石付です。
用途傾斜角の測定に 電源 リチウムイオン電池 仕様 ●測定範囲(°):±180●最小読取値(°) :0.01●読取精度(°):±0.05●繰返し精度(°):0.03●マグネット数(個):4
1個ほか
66,980 税込73,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体左右に衝撃吸収ラバーを配置してます。 最小桁数の選択や操作音ON/OFFなどユーザーの使い勝手にあわせて自由に設定できるパラメータ―モードを搭載してます。 測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付) 任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード) より強化された防水防塵性能IP67
用途水平 平行 傾斜測定 配管などの勾配管理に トラスコ品番 785-0026 材質 本体:アルミ合金、衝撃吸収ラバー:TPE樹脂 長さ(mm) 200 厚さ(mm) 27 高さ(mm) 64 質量(g) 340 電源 単4アルカリ乾電池×3本(付属) 最小表示 0.05° 防塵防水性能 IP67相当 検出角度範囲(°) 360(4方向90及び8方向100%・mm/m表示も可能)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷

細かな揺れを抑制するオイルダンパーを採用。垂直面だけでなく30度前傾してもスムースに動きます。
質量(kg) 1.2 径(Φmm) 【カード】190
1台
41,980 税込46,178
6日以内出荷

手のひらサイズで0°~±5°の緩い傾斜から360°までの大きな傾斜角まで測定可能です。 ハンドストラップ付です。
トラスコ品番 851-1460 材質 アクリル樹脂 寸法(mm) 70×70×17 質量(g) 92 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
72,400 税込79,640
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液体センサ使用で測定範囲も広範囲(90°)のデジタル角度計です。 性能を保証する検査表付です。 本器を逆さにしても表示を自動的に逆転します。 DEG(度)、mm/M、%(勾配)の表示切替可能です。 0°、90°、0%、0mm/Mは、ブザー音表示です。 バックライト付で暗い場所でも測定可能(約1分自動消灯)です。 ホールド機能付です。 測定面V溝+磁石付です。 オートオフ機能付(約6分)です。
用途傾斜角の測定に 仕様 ●測定範囲(°):±90●最小読取値(°、%、mm/M):0.05、0.1、1●読取精度(°):±0.3●電源:9V角型乾電池x1●マグネット数(個):4
1個ほか
56,980 税込62,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の角度を基準面0°として設定できます。0~90度と0~180度の2つの測定範囲を設定可能です。4側面すべてにマグネット付きV溝加工があるためパイプや丸棒にも確実に吸着します。ホールドボタンを押すと表示が固定されるので手元で数値を確認できます。本体を反転させると表示も反転します。様々な基準面からの傾斜測定に。
セット内容 ソフトケース、単4型乾電池(2本)、ソフトケース 材質 ABS樹脂、レアアース磁石内蔵 長さ(mm) 60 厚さ(mm) 30 測定範囲 4方向90°(2方向180°) 高さ(mm) 56 質量(g) 99 電源 単4型乾電池(2本)付属 最小表示 0.1° 精度 ±0.2°(0°、90°、180°時±0.1°) 保護等級 IP42 コード 251-1391 アズワン品番 65-1964-62 マグネット あり
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷