- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 傾斜アルミケースのおすすめ人気ランキング
傾斜アルミケースのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新122件の「傾斜アルミケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傾斜ケース」、「傾斜コンソールケース」、「アルミケース」などの商品も取り扱っております。
色(カバー)
シルバー
色(ゴム足)
ブラック
保護等級
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
卓上型として、幅広い分野で使用できる電子機器用のアルミ製ケースです。
傾斜型のため、操作性と視認性に優れています。
優れたデザイン性と機能性を両立しています。
ケース上面は平板形状のアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。
後面には、USB等のコネクタの取り付けに最適な平面部分があり、加工しやすいように部品が分かれています。
特別仕様にて、幅方向のサイズを変更することができます。
別売のバッテリーコンパートメント(GGBCシリーズ)を取り付けることにより、単3形乾電池を5個まで使用できます。(別途穴加工が必要です。)
データ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。
材質/仕上
アルミ/B2アルマイト
2方向からの操作と表示部の読み取りを可能にしたデザインの電子機器用プラスチックケース
RoHS指令(10物質対応)
対応
19インチマウントタイプの台
材質
鋼板
質量(kg)
4.4
色
グレイベージュ
適合規格
JIS
表面処理
レザートーン塗装
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
480×99.2×350
板厚t(mm)
ボディ:1.2/1.6、ボトムカバー:1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
50
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
材質
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
保護等級
IP54
材質
鉄
ハンドル
スナップラッチドア付タイプ(ステンレス) (小)ヨコ寸法400mm以下 (大)ヨコ寸法500mm以上
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
扉開閉方式
片扉
設置場所
屋内用
材質(基板)
鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6。ボデー:1.6
材質(カバー)
アルミ板A1100P
薄型ですっきりしたデザインです。電子・電気・制御機器にマッチした色調です。
用途汎用ケース。
材質
カラーアルミブラック、HLシルバーアルマイト
セット内容
ビス・ハリ付ゴム足セット
平板カバー付の低価格アルミシャーシです。
カバーの付け外しがしやすく、機器の組み込みやメンテナンスが容易な多用途ケースです。
内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。
材質
アルミ板A1100P
色
メタリックシルバー塗装
表面処理
裏面 導通処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP67の高い防水性があり、液体(プラスチックに影響の無い)のかかる場所の医療機器や研究機器、屋外に持ち運びをする操作機器にご利用頂けます。
操作面が傾斜形状のためデスクトップ型のコントローラー・測定機器に最適です。
また、側面・底面が流線形なのでハンドヘルドの機器としても利用可能です。
材質
難燃性ABS
保護等級
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。
上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質
サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄
表面処理
上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート
材質(カバー)
アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)
材質(ゴム足)
合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パネル)
アルミ板 A1100P t1.5
デザイン性に優れ、表面処理は高級感のあるヘアライン処理をしています。
熱対策を考慮したヒートシンク形状の自然空冷ケースです。
アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。
材質
(上カバー・下カバー)アルミ押出材、(パネル)アルミ板、(取付ビス)鉄、(ゴム足)ポリウレタン
寸法W(mm)
111.2
寸法a(mm)
99.2
パネル幅(mm)
112
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
仕様
上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
使用温度範囲(℃)
-10~60
表面処理
取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート
材質(カバー)
ABS樹脂・UL94HB(上/下)
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理(カバー)
シボ(上カバー/下カバー)
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用
材質(本体)
ポリスチレン
付属品
取付ネジ1セット
ボス径(Φmm)
(PCボード取付用)外径:7、内径2.7
取付穴数
対角上2
材質(シャーシ)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。
パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。
材質
取付ビス(六角穴付):ステンレス
表面処理
パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理
材質(カバー)
アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)
材質(ゴム足)
ポリウレタン・合成ゴム
色(カバー)
シルバー・ブラック(上・下)
色(ゴム足)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パネル)
アルミ板 A1050P
ワンタッチ開閉式構造です。
内部スペースが広く使用可能です。
小形ケースで多用途タイプです。