- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- 傾斜測定水準器のおすすめ人気ランキング
傾斜測定水準器のおすすめ人気ランキング
2025/07/28更新96件の「傾斜測定水準器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリーン 傾斜 測定器」、「傾斜 器」、「法勾配 計」などの商品も取り扱っております。
・傾斜測定用の水準器です。・気泡を目盛線の中心に合わせたときの本体の度数目盛とバーニヤとで角度を読み取ります。・正確な測定をする為に副気泡管をそなえております。 寸法250x45x170 測定範囲90度 最小読取12分 質量2.4Kg
寸法(mm)
250×45×170
種別
傾斜水準器
1個
¥98,980
税込¥108,878
20日以内出荷
液晶表示がLED表示になり暗闇でも数値を読み取りやすい。
任意の角度を基準0°とし、他の角度との比較表示が可能です。
本体を逆さまにするとデジタル表示部の数値も反転します。
防塵・防水IP54相当で現場でも安心して使用可能です。
測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)
トラスコ品番
148-7083
質量(g)
390(電池含む)
電源
単4乾電池×2本
最小表示
最小表示:0.05°(%表示は0.05°単位で換算して少数第2位まで表示)(mm/m表示は0.05°単位で換算して整数で表示)
使用温度範囲
0℃~+40℃ 結露なきこと
角度(°)
検出範囲:360(4方向90、及び8方向100%)
表示
液晶表示( °、%、mm/m切替可能)、0°、90°、180°、270°(0%表示)位置、ブザー音(OFF可能)
連続使用時間
約50時間(アルカリ乾電池使用時)(使用環境により異なる)
機能
電池残量警告:有(液晶表示)、オートパワーOFF:有(最後に操作後約20分)
使用湿度範囲
70%以下 結露なきこと
防塵防水性能
IP54相当
気泡管感度
0.50mm/m=0.0286°
気泡管精度
±1.5mm/m=±0.0859°
検出精度
0°、90°、180°、270°位置時±0.1°それ以外=±0.2°
表示モード
通常モード、比較モード切替可
サイズ(mm)
254×59×28
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。
握りやすくシンプルなデザイン。
本体ケースは丈夫なABS樹脂製。
読み取りやすい大きな目盛数字。
法勾配及び角度対照表付。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計
長さ(mm)
250
測定範囲
130°-0°-130°
材質(本体)
ABS樹脂
精度
±1°
最小読取値(°)
2
目盛仕様
内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し)
材質(気泡管)
アクリル
・本尺目盛りは360°(左右180°)で1°刻みになっております。副尺(マイクロメーターヘッド)は、1回転2°で最小目盛りは2分読みです。・本体は軽合金(但しベースは焼入品)です。・ワーク上に載せ、マイクロメーターヘッドを廻し、気泡を目盛線の中心位置にしたとき、本尺の度数とマイクロメーターヘッドの分を読み、。ワークの傾斜角度を求めることができます。・精密工業はもちろん、建築、土木、車輌関係にと幅広い用途にご使用できます。
寸法(mm)
110×40×157
種別
傾斜測定水準器
測定範囲(℃)
360
1個
¥199,800
税込¥219,780
20日以内出荷
液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)任意の角度をゼロセットできます。
用途水平、平行、傾斜測定。柱、組木の水平・垂直の管理。配管などの勾配の管理。産業アーム等、機械の角度管理精密機器等の設置時の水平、垂直の管理内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理
仕様
容器保護等級IP54(電池BOX除く)
トラスコ品番
410-6610
材質
アルミ合金
長さ(mm)
164
厚さ(mm)
32
高さ(mm)
60
質量(g)
360
電源
単4乾電池×3本(付属)
最小表示
0.1°
検出角度範囲(°)
360(4方向90および4方向99.9%)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
本体左右に衝撃吸収ラバーを配置してます。
最小桁数の選択や操作音ON/OFFなどユーザーの使い勝手にあわせて自由に設定できるパラメータ―モードを搭載してます。
測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)
任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード)
より強化された防水防塵性能IP67
用途水平 平行 傾斜測定 配管などの勾配管理に
トラスコ品番
785-0026
材質
本体:アルミ合金、衝撃吸収ラバー:TPE樹脂
長さ(mm)
200
厚さ(mm)
27
高さ(mm)
64
質量(g)
340
電源
単4アルカリ乾電池×3本(付属)
最小表示
0.05°
防塵防水性能
IP67相当
検出角度範囲(°)
360(4方向90及び8方向100%・mm/m表示も可能)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。
材質
本体:アルミ
仕様
V溝・強力マグネット付
精度
±1.0mm/m
感度
(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
マグネット
有
数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。
材質
アルミ
質量(g)
290
使用温度範囲(℃)
-10~50℃
電源
アルカリ単4乾電池×2本(別売り)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
417×48×20
最小単位
(デジタル表示)0.1
オートパワーオフ
5分
気泡管
水平・垂直
角度精度(°)
0.2
気泡管感度
(mm/m):0.30=0.0172°
気泡管精度
(mm/m):±1= ±0.0573°
取扱説明書
(3.9MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。
見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。
自動反転型LEDディスプレイ
データホールド機能
基準の角度を設定できる0セット機能
0°/90°をブザー音でお知らせ
低バッテリー表示
V溝付マグネットベース
自動電源オフ(3分)
自己校正機能。
使用温度範囲(℃)
0~40
呼び寸法(mm)
250
最小表示
0.05°、0.08%、1mm/m
精度
±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度)
計測範囲
4×90°(0~360°)
気泡管精度
水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m
マイゾックスコード
222370
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。
耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。
測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
材質
ステンレス(SUS410)
測定範囲
角度測定範囲:10~90°
質量(g)
43
寸法
半径:70mm・厚さ:2mm
器差
±0.5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
・傾斜測定用の水準器です。・気泡を目盛線の中心に合わせたときの本体の度数目盛とバーニヤとで角度を読み取ります。・正確な測定をする為に副気泡管をそなえております。寸法250x45x140 測定範囲45度 最小読取12分 質量2.0Kg
寸法(mm)
250×45×140
種別
傾斜水準器
1個
¥89,980
税込¥98,978
20日以内出荷
V溝・強力マグネット付。
用途ダクト、配管工事に。法勾配測定に。
仕様
ISO9001認証取得工場製。
トラスコ品番
229-7299
寸法(mm)
95×95×30
測定範囲
傾斜角度:1目盛=1°90°~0°~90°(180°) 法勾配:2分~5割
質量(g)
110
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
手のひらサイズで0°~±5°の緩い傾斜から360°までの大きな傾斜角まで測定可能です。
ハンドストラップ付です。
トラスコ品番
851-1460
材質
アクリル樹脂
寸法(mm)
70×70×17
質量(g)
92
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
副尺板採用で詳細な読み取りが可能です。
任意の角度でロックするクランプハンドルです。
仕様
360°の範囲を10′単位で計測
トラスコ品番
311-0176
質量(g)
160
器差
±10′
サイズ(mm)
100×70×16
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
大きな目盛で読み取りやすいです。0°~90°までの角度と勾配が測定できます。ロック機構付きなので、ズレずに作業ができます。
用途丁張かけに使用するレベル
トラスコ品番
816-4597
材質
本体:ABS樹脂(グラスファイバー入) 気泡管:アクリル樹脂 液体:石油系液
寸法(mm)
120×240×43
質量(g)
120
感度(mm/m)
0.35=0.0201°
精度(mm/m)
±17.5=±1.0°以内
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
0を中心とし、角度計は左右90°/勾配計は、2分~5割の目盛表示で360°全ての方向で角度・勾配が測定できます。
V溝と強力マグネットつきで、パイプ・鉄骨等、両手を離して測定できます。
法勾配、及び角度対照表つき。
風・温度による影響をうけず、正確に測定できます。
用途配管工事・排水工事・鉄骨構造物等の角度・勾配を必要とする全ての作業に最適。
サイズ
95×95(1辺×1辺)×30(厚)mm
傾斜角度目盛
1目盛=1°90°-0°-90°(180°)
勾配表示
2分・3分・4分・5分・6分・7分・8分・1.0割・1.2割・1.5割・1.8割・2.0割・3.0割・5.0割※上記以外は商品裏面の法勾配、及び角度対照表を参照して下さい。
精度
±0.5°
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
トラスコ品番
302-5977
質量(g)
690
電源
単4乾電池×2本
最小表示
0.1°(%表示は0.1°単位で換算して少数第2位まで表示)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
600×60×27
表示
液晶表示(°/%切替可能)0°/45°/90°位置時ブザー音
光源
635nm赤色半導体レーザ
使用温湿度範囲
-5℃~+50℃ 90%以下(結露なきこと)
ビーム径
5m照射位置で約Φ3mm(室内照度200~300LX時)
光出力
1mW以下 クラス2(JIS C6802:2005)
レーザー光精度
±2mm/5m(ポイントレーザ照射時)
気泡管精度
±1.0mm/m=±0.057°
検出精度
0°/90°/180°/270°位置時±0.1°左記以外=±0.2°
表示モード
(角度)通常モード、比較モード切替可
照射距離(m)
約30m(屋内使用時)※一般的な照明下での到達距離です。約10m(屋外使用時)※炎天下では低下します
検出角度範囲(°)
360°(4方向90° 及び8方向100%表示)
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
高精度デジタル表示で水平・垂直を数値で管理
建築・土木・ブロック・内装・機械設置・角度測定に
バックライト機能付
反転する液晶表示
測定面マグネット付
付属品
テスト用単4乾電池×2本
トラスコ品番
754-5941
寸法(mm)
416×50×21
質量(g)
280
使用温度範囲(℃)
0~+50(結露なきこと)
電源
単4アルカリ乾電池×2本
最小表示
0.1°(mm/m表示は0.1°単位で換算して99mm/mまで表示)
連続使用時間(時間)
約100(アルカリ乾電池使用時)
使用湿度範囲
85%以下(結露なきこと)
オートパワーオフ
有 最後に操作又は静止後約5分
検出精度
0°、90°、180°、270°位置時±0.1°それ以外±0.2°
保管温度範囲(℃)
-10~+50(結露なきこと)
バックライト
有(30秒後自動消灯)
検出角度範囲(°)
360(4方向90)
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
・通常の水準器では計測できない大きな傾斜(勾配)を測定できます。・傾斜高さは200mmに付き最大20mmです。・本器のマイクロメーターの読み値は、角度(度数)ではなく勾配(タンジェント)でそ。・気泡の感度は200mmの感度表示です。
寸法(mm)
230×50×47
種別
マイクロ式傾斜水準器
感度(mm/m)
0.01
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷