充電ケーブル 巻き取りのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
144件の「充電ケーブル 巻き取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ライトニングケーブル 巻き取り」、「USB フラットケーブル」、「マイクロUSB タイプC」などの商品も取り扱っております。
3in1巻き取り式のUSBケーブルです。マルチコネクタータイプ(Lightning+USB Type-C+microUSB)
用途充電用として ブラック 質量(g) 51 コネクタ形状 USB Type-A (オス) - microUSB(オス)、Lightning、Type-C ケーブル長(cm) 120 ケーブル種類 巻取り式 適合用途 充電用
1個
999 税込1,099
当日出荷

iPhoneコネクタ、microコネクタ、TypeCコネクタを搭載した1台3役のケーブル。リール式でケーブルが絡む事なくスッキリコンパクトに収納できるから、見た目も使い勝手も良し。出力2Aの急速充電対応、同時充電も可能です。 ケーブルは5段階で長さ調節が可能。ケーブルの長さも25cm~100cmで調節できるから、ロスがなく便利です。
材質 ABS、TPE、アルミ、ステンレス ホワイト 質量(g) 約50 電圧(V) DC5対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ケース部:45×20×40 最大出力 2A 対応コネクタ iPhone:Lightning対応のApple製品/microコネクタ:Xperia、AQUOS、Galaxy、Sharp ASUS、SONY等のandroid製品/Type-Cコネクタ:Xperia、AQUOS、Galaxy等のandroid製品やNintendoSwitch ケーブル長(cm) 25/40/65/85/100(コード長段階調整) ケーブル種類 巻取り式 適合用途 充電/通信
1台
519 税込571
当日出荷

コネクタの付け根部分に頑丈なロングブッシュ構造を採用、断線の原因に繋がる根元部分を強化することで、15000回以上の屈曲試験をクリアしました。発熱を抑えて安全に使うPTC温度センサー搭載。3Aでの充電に対応します。安心の1年保証です。
ケーブル長(cm) 75 ケーブル種類 巻き取り式 適合用途 充電/データ転送 コネクタ形状 USB Type-A (オス) - USB Type-C (オス) 対応機種 スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C対応機種 転送速度(Mbps) 最大480 電圧(V) 5 電流(A) 2.4 保証期間 1年間
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USBタイプA to ライントニングコネクタで、片側だけ引き出せる取り回しの良い巻取式ケーブルです。モバイルバッテリーとの相性抜群です。15000回以上の屈曲試験をクリアしています。75cmの手ごろな長さなので持ち運びにも最適です。Apple認定 MFi認証取得なので安心してお使いいただく事が可能です。
ケーブル長(cm) 75 ケーブル種類 巻き取り式 適合用途 充電/データ転送 対応機種 iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningコネクターに対応したiPadやiPod touch コネクタ形状 USB Type-A(オス)- Lightning(オス) 転送速度(Mbps) 最大480 電圧(V) 5 電流(A) 3.0 保証期間 1年間 各種認証 MFi認証
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3in1のマルチUSB充電ケーブル(赤)。 入力側:Type-A。出力側:Micro USB 、Type-C、Lightningの3つに分かれており、この1本で充電できます。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
長さ(m) 1 ケーブル種類 ストレート 適合用途 充電用
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

平野商会3in1ケーブル
1本でiPhoneコネクタ、microコネクタ、type-Cコネクタがついた3IN1充電ケーブル。 最大100cmのケーブルはリール式収納で絡まずスッキリ。 同時充電も可能なので、自宅はもちろん外出先でもストレスなく使用&持ち運びいただけます。 出力2A急速充電対応です。
ブラック コード長さ(cm) 約100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×20×40(ケース部) 質量(g) 約50 全長(cm) 約25/40/65/85/100(コード長さ段階調節) 材質 ABS、TPE、アルミ、ステンレス 最大出力 2A USBタイプ 2 電圧(V) DC5(対応)
1台
649 税込714
当日出荷

3in1 充電ケーブル ライトニング マイクロUSB USB Type-C巻取りケーブル(Lightning・microUSB・Type-C対応・MFi認証品・通信・3Way・ホワイト)2つの変換アダプタ付で、ライトニングケーブル、USB2.0Type-Cケーブル、microUSBケーブルとして使用できる、巻取り式USBケーブルです。ケーブル1本で、3種類のコネクタを搭載した機器の充電、データ通信をする事ができます。 ※1ケーブルは最長0.8mの巻き取り式で、お好みの長さに調整して使用できます。ライトニングコネクタは、Apple社 MFi認証(Made For iPhone)取得品です。iPhone・iPad、Type-Cコネクタ、microUSBコネクタを搭載した各種スマートフォンやタブレットなどとパソコンを接続して、データの通信や充電ができます。※充電、データ通信に対応した機器に限ります。iPhone・iPad、各種スマートフォンやタブレットとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。
用途ライトニング・Type-C・microUSB Bの3種類のコネクタに対応する巻取りUSBケーブル。ホワイト・0.8m。 材質 ケーブル被覆:TPE(線材被覆) ホワイト ケーブル長(m) 約0.8 コネクタ形状 ケーブル:USB A オス/microUSB B オス、アダプタ:ライトニングコネクタ オス/microUSB B メス、Type-Cオス/microUSB B メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 筐体部分:約38×44×15 対応機種 <ライトニングコネクタ>Lightning端子を持つiPhone・iPad・iPodなど、<microUSBコネクタ>マイクロUSB Bコネクタを持つ各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など、<Type-Cコネクタ>USB Type-Cメスポートを搭載した、各社タブレット・スマートフォン、周辺機器など ※Type-C PD充電モードには対応していません。※Type-Cコネクタは、USB2.0「Hi-Speed」(最大規格値速度480Mbps)に対応しています。 取得規格 MFI認証 ケーブル径(Φmm) 約4.4×1.5(フラットケーブル) 適合用途 データの通信、充電
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

持ち運びに便利な巻き取り式!USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つ周辺機器のUSBケーブルの長さが足りないときに、延長してパソコンと接続できるUSB3.0延長ケーブル(延長コード)。 USB3.0(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つメモリーカードリーダやマウス、キーボードなどの周辺機器のUSBケーブルを延長して接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0規格に準拠した5Gbpsの高速データ転送に対応しています。 コンパクトに持ち運びできる巻き取り式です。 両側のコネクタを左右に伸ばすことで、8段階に長さの調節が可能なストッパー機構を採用しています。 ケーブルはワンタッチで収納可能です。 スリムに巻き取れるフラットなケーブルを使用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
コネクタ形状 Type-Aメス - Type-Aオス ケーブル長(m) 0.7 仕様 ツイストペアケーブル(通信線) 規格 Certified SuperSpeed USB(USB3.0) 対応機種 USB3.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン及びUSB3.0(Aメスタイプ)端子搭載のパソコン周辺機器 プラグ 金メッキ RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 データ伝送 伝送速度(Gbps) 5(最大) USBタイプ USB3.0 ケーブルタイプ 巻取式 変換タイプ メス - オス
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB2.0充電/転送のType-C巻き取り式ケーブルです。持ち運びに便利な約70cmの巻き取り式ケーブルを採用しています。充電だけではなくデータ転送にも対応しています。
ケーブル長(cm) 最大約70 コネクタ形状 USB A オス - USB Type-C オス USBタイプ USB2.0準拠 仕様 USB2.0 2.0A急速充電:対応(QC、PD非対応)、56kΩ安全基準:適合 変換タイプ オス - オス
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3in1マルチUSB充電ケーブル(白)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 車内、オフィス、旅行な電源の少ない場所で便利です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
入力 Type-A ケーブル長(m) 約1 出力 micro USB・Type-C・Lightning 適合用途 充電用
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

サンワサプライ自動巻取りLANケーブル
ケーブルを自動巻取り収納可能、10ギガビットイーサネット対応のCAT6A巻取りLANケーブル。 ケーブルを自動巻き取り収納でき、コンパクトで携帯に便利です。 10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6Aフラットケーブルを採用しています。 ツメ折れ防止カバー付きの両端RJ-45スリムコネクタです。
材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 約50 コネクタ形状 両端RJ-45スリムコネクタ(ラッチカバー付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×46×22(コネクタ部を除く) 対応機種 ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応 アズワン品番 64-0905-45 耐久回数 (巻取り)1000回 適合伝送帯域 カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T) ケーブルタイプ 巻取式
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

本製品は、USB(A)充電器から iOS / Type-C / microUSB端子を搭載した3台の機器を同時に充電できる巻き取り式3つ又ケーブルです。(データ通信には対応していない充電専用ケーブル) 複数の機器をご利用の場合、充電ケーブルをスッキリまとめることができます。 三つ又ケーブル iOS、Type-C、micoroUSB端子を搭載しているので、スマートフォンやタブレット、モバイルバッテリー、イヤホンなど、様々なガジェットをまとめて充電。 最大5V/2A対応(充電専用) 本製品は、iOS、 Type-C、micorUSB、3本のケーブルの合計が最大5V/2Aまで対応しております。 ※合計の電力を供給できるUSB電源を必ずご利用ください。 USB電源からの電力が不足した場合、正常に充電することができません。 スタイリッシュなデザイン コネクター部には丈夫なアルミ製カバーを装備。 巻き取り式ケーブル ケーブルはご利用状況に合わせて、約26cm~1m程度まで調節できます。 USB電源や接続機器に合わせてご利用いただけます。
全長 約26cm~最大1m 入力端子 USB(A) 出力端子 iOS、Type-C、microUSB(充電専用)
1個
899 税込989
当日出荷

USB2.0ハイスピードモードに対応。EURoHS指令準拠(10物質)の環境にやさしいUSBケーブル。パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 パソコン本体とデジタルカメラなどを接続するケーブルです。 ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 環境にやさしい鉛フリーはんだを使用しています。 環境に配慮し、ゴミが少なくてすむ簡易包装タイプです。 サビや信号劣化の心配が少ない金メッキピンを使用しています。 ケーブル部には外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドを採用しています。 ツイストペアケーブルですので、外部ノイズの干渉を受けにくく安定したデータ転送を実現します。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様 ツイストペアケーブル(通信線)、ハロゲンフリー、鉛フリーはんだ使用 ブラック 規格 Certified Hi-Speed USB(USB2.0) コネクタ形状 Type-Aオス - Mini Type-Bオス 対応機種 USB(Aタイプ)のインターフェースを持つパソコンとUSB(ミニB)コネクタを持つ機器 プラグ 金メッキ シールド 2重シールド 伝送速度(Mbps) 480 RoHS指令(10物質対応) 対応 USBタイプ USB2.0 ケーブルタイプ スタンダード 変換タイプ オス - オス コネクタ1 USB Type-A コネクタ2 USB Mini-B USB規格 USB2.0
1本
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Lightningコネクタ搭載機器、USB Type-Cコネクタ搭載機器、USB micro-Bコネクタ搭載機器の充電/データ通信ができる、変換アダプタつきUSB micro-Bケーブル。
用途USB A端子を持つPC及びAC充電器とLightning端子を搭載したiPhone,iPad,iPod、USB micro-BまたはUSB Type-C端子を搭載したスマートフォン、タブレットを接続し、充電・データ通信が可能です。※iPadはPCからは充電出来ません。 コネクタ形状 (1)Lightning(オス)-USB micro-B(メス) 、(2)USB Type-C(オス)-USB micro-B(メス)、(3)USB micro-B(オス)-USB A(オス) 対応機種 iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhoneXS、iPhoneXR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhoneSE、iPhone6s Plus、iPhone 6s、iPhone6 Plus、 iPhone 6、iPhone 5s RoHS指令(10物質対応) 対応 適合用途 充電・データ転送
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本製品は、USB(A)充電器から iOS / Type-C / microUSB端子を搭載した3台の機器を同時に充電できる25cmショートタイプの充電専用3つ又ケーブルです。 複数の機器をご利用の場合、充電ケーブルをスッキリまとめることができます。 三つ又ケーブル iOS、Type-C、micoroUSB端子を搭載しているので、スマートフォンやタブレット、モバイルバッテリー、イヤホンなど、様々なガジェットをまとめて充電。 最大5V/2.4A対応(充電専用) 本製品は、iOS、 Type-C、micorUSB、3本のケーブルの合計が最大5V/2.4Aまで対応しております。 ※合計の電力を供給できるUSB電源を必ずご利用ください。 USB電源からの電力が不足した場合、正常に充電することができません。 スタイリッシュなデザイン コネクター部には丈夫なアルミ製カバーを装備。 丈夫なメッシュケーブル ケーブルはしなやかで耐久性のあるメッシュケーブルを採用。 全長:約25cmのショートケーブルは、USB(A)端子で分岐しており、ケーブルが邪魔にならずにコンパクトに持ち運び、充電することができます。 選べる3カラー ブラックとメタルグレーの2カラーをラインアップ。
入力端子 USB(A) 全長(cm) 約25 出力端子 iOS、Type-C、microUSB(充電専用)
1個
799 税込879
当日出荷

3-in-1 USB充電ケーブル:各種USB Type-C、Micro-USB、Appleデバイスに対応し、USB充電を簡素化。注意:このケーブルは一度に1台のデバイスのみ充電可能。ケーブルの折れ曲りや絡まりを防ぐナイロン編み被覆材。Apple MFi規格取得:Lightningポートを備えたiPhoneおよびiPadデバイスとの互換性、および安定した電源出力を提供。用途:絡まりを防ぎ、出張や外出先での充電に理想的な3-in-1 USB充電コード。USB充電器、ドッキングステーション、USBハブ、モバイルバッテリーなどと併用可能。480Mbps のファイル転送に対応し、ポータブル デバイスを同期
用途Apple Lightning/USB-C/Micro-USB モバイルデジタル端末を充電同期
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3in1マルチUSB充電ケーブル(黒)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。
入力 Type-A 出力 micro USB・Type-C・Lightning 適合用途 充電用 ケーブル長(m) 約1
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

巻き取りやすいシリコンゴム製。便利なマグネットが付いたケーブルリール。
適合 長さ1mまで巻き取り収納、太さ2.7~3mmまで 材質 本体/シリコーンゴム・ネオジム磁石 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×75×16
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスエスエーサービス3in1充電ケーブル
USB Type-C、Lightning、MicroBの3種類の端子に対応します。 持ち運びに便利な充電専用ショートケーブルです。
レッド コネクタ形状 USB Type-C(オス)/Lightning(オス)/USB MicroB(オス)-USB A(オス) コード長さ(cm) 約20 変換タイプ オス-オス
1個
889 税込978
当日出荷

通信/充電 両用のUSBケーブル変換コネクターセットです。ケーブルは伸縮式です。充電電流1Aまでケーブル長は最長約80cm
ブラック ケーブル長(m) 最大約0.8 コネクタ形状 Type-Aメス - Type-Aオス 伝送速度(Mbps) 最大480(理論値) 特性 パワーデリバリー対応、データ伝送 USBタイプ USB2.0、USB1.1 ケーブルタイプ 巻取式 アダプタタイプ USB Type-A、USB Type-B、USBミニB 変換タイプ メス - オス
1個
1,198 税込1,318
当日出荷