- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 水中ポンプ
- 充電式 ポンプのおすすめ人気ランキング
充電式 ポンプのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新302件の「充電式 ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリー水中ポンプ」、「ポータブルバッテリーポンプ」、「水の汲み上げ」などの商品も取り扱っております。
電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能。
バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で、耐久性抜群。
汲み上げ量(吐出し量)が多く、短時間で経済的に大量の汲み上げが可能。
用途船舶用、農業用。
付属品
電源コード(5m)×1、ホースカップリング(25mm)×1組、竹の子(15mm用)×1、ホースバンド(15mm用)×1、ホースバンド(25mm用)×1、吊り下げロープ×1
質量(kg)
3.8
残水位(mm)
20
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
2.0×5
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
場所を選ばずサッと始める真空引き。コードレス真空ポンプ。
コンパクトボディ。油量計。LEDランプ(通電確認用)。
バッテリー電圧(V)
18
仕様
シングルステージ、逆流防止機構付
質量(kg)
3.5
排気速度(L/min)
50
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
263×93×172
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
1充電あたり/約50分
ポンプ
1段式ロータリー
吸入口サイズ
5/16インチ オスフレア
オイル量(mL)
100~115
到達真空度(Pa)
20
充電式なので電源が無い場所での洗浄や散水作業が可能に!
電源不要でどこでも洗浄や散水作業が出来る
使い方簡単、ホースをつないでスイッチオンで使用可能
スマートコーシンシリーズのバッテリーが使用可能
用途散水や洗浄作業に
セット内容
充電器・バッテリー付き
消費電力(W)
80
コード長さ(m)
2.5
本体質量(kg)
1.8
保護等級
ポンプ:IPX8 ケース:IPX4
バッテリー
リチウムイオン DC18V 2.0Ah
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ポンプ79×79×163 バッテリーケース218×133×123
関連資料
(0.94MB) (4.24MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
コードレスでどこでも給油が可能な充電式ドラムポンプ満充電でドラム缶約9本分(1800L)吸い上げ可能工進スマートシリーズ18V共通バッテリー搭載
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品
充電器・バッテリー
ねじ径
M28(吐出部)
バッテリー
リチウムイオン DC18V 2.0Ah
バッテリー容量(Ah)
2
充電時間(分)
約70
アズワン品番
64-9482-11
運転時間(分)
約90
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
質量(kg)
4.1(バッテリ装着時)
最大流量(L/min)
高速 120、低速 100
最大揚程(m)
高速 11.0、低速 8.0
バッテリー容量(Ah)
4
バッテリー電圧(V)
直流18
残水位(mm)
10
運転可能最低水位(mm)
20
回転数(min-1[回/分])
高速 7700、低速 6700
1台
¥64,980
税込¥71,478
当日出荷
小型軽量で高性能。静かな運転音。
家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。
電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。
特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。
自吸式ポンプで取扱いが簡単。
用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用
種類
自吸ポンプ
電動機
防滴保護形
取扱液
清水
液温範囲(℃)
0~50(凍結のないこと)
構造(羽根車)
セミオープン
構造(軸封)
メカニカルシール
材質(ケーシング)
合成樹脂
材質(羽根車)
合成樹脂
材質(主軸)
SUS403
電動機の極数
2
構造(軸受)
密封玉軸受
充電式水中ポンプ SSP-1820-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料
(0.23MB)
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。
電圧(V)
AC100
最大吐出量(L/min)
14
最大揚程(m)
2.5
電源コード(m)
-
フィルター
KF-006
ポンプコード(m)
4
ポンプ
KP-301S
接続口径(Φmm)
15
使用条件
定格時間30分以内
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に
最適使用回転数(min-1[r.p.m])
1600
付属品
ホースバンド2個
使用方法
電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。
材質
プラスチック
寸法(mm)
100×55×80
シャフト径(Φmm)
6.35(六角軸)
全揚程(m)
12
ホース口径(Φmm)
15
揚水量(L/min)
10~12
使用水温(℃)
5~50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.6MB)
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
空気圧で給水する電池不要のポンプです。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。
トラスコ品番
792-7088
材質
(主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン
質量(g)
600
ねじ外径(mm)
(タンク)50、65用
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。
残水位20mmまで使用できます。
25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。
吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。
本体を横置き使用することができます。
ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。
電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。
池の循環用に。
庭の植木の散水用に。
お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。
付属品
ホースカップリングナット×1。竹の子(15mm用)×1。竹の子(25mm用)×1。パッキン×1。ホースバンド(15mm用)×1。ホースバンド(25mm用)×1。※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます
電源コード(m)
3.5
相数
単相
流体温度(℃)
0~40
残水位(mm)
20
運転可能最低水位(mm)
40
付属品
PVC製Φ19ホース(1m)、ホースバンド、充電器 / 充電パック
バッテリー
リチウムイオン電池(DC14.4V,2Ah)
充電時間(分)
60
吐出口径
20A
液温(℃)
40
エアコンの能力を引き出すための真空引きをサッと始める。電源の取り難い現場にコードレス。
バッテリー電圧(V)
18
付属品
真空ポンプ用オイル150mL・異径アダプタ5/16インチ メスフレア×1/4インチ オスフレア
質量(kg)
3.5(バッテリ含む)
タイプ
バッテリBL1860B・充電器DC18RC・異径アダプタ・アルミケース付
排気速度(L/min)
50
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
263×93×172
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
6.0
作業量(目安)
約60分(1充電あたり)
ポンプ
1段式ロータリー
充電時間(分)
約55
吸入口サイズ
5/16インチ オスフレア
オイル量(mL)
100~115
到達真空度(Pa)
20
1台
¥73,980
税込¥81,378
当日出荷
完全潜水が可能です。連続運転が可能です。
サイズ
Φ38×165mm
質量(g)
500
ケーブル長(m)
4
定格電流(A)
4.5
使用流体温度(℃)
清水/~80℃、海水/~80℃、軽油/~40℃
アズワン品番
3-8561-01
1個
¥10,791
税込¥11,870
当日出荷
菜園、果樹園、花壇などへの散水、池の水の交換に!
付属品
ホースカップリング15、25、32mm(各1個)。ホースバンド15、25、32mm(各1個)。ユニオン。ユニオンパッキン
質量(kg)
3.8
コード長さ(m)
3
寸法(Φ×高さH)(mm)
157×256
残水位(mm)
50
用途田畑、庭木などの散水に。
工場や現場等の排水作業に。
池水の循環、排水、散水に。
質量(kg)
3
電源コード(m)
3.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×145×275
残水位(mm)
20
電流(A)(50/60Hz)
2.5/2.4
最高使用深さ(m)
2.5
最低水位(mm)
50
吸水機能を利用して、溜水や水槽の水を汲み上げます。(吸水高さ1m)
適合
MHW0810、MHW0820
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ABS製だから軽く、海水等にも丈夫です。 。ダイヤフラム式ですので多少のゴミ、土砂も平気です。
電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能。バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で、耐久性抜群。底部吸込形の採用で残水がほとんどなし。汲み上げ量(吐出し量)が多く、短時間に経済的に大量の汲み上げが可能。
用途船舶用・農業用
付属品
電源コード5m 1、ホースカップリング 1組、ホースカップリング用竹の子(15m)1、ホースバンド15m用 1、ホースバンド25m用 1、吊り下げロープ 1
型式
直流/非自動
質量(kg)
3.8
電流(A)
6.5
残水位(mm)
20
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
2.0×5
キャブタイヤケーブル種類
VCTF
運転可能最低水位(mm)
40
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
電気ドリルに取り付けて使用する耐食耐油性のポンプです。
ドリルドライバ・ドリルチャックにワンタッチ取付でき、滑らず空回りしません。
用途水、汚水などの移送や給・排水に。
トラスコ品番
207-4357
セット内容
ホースバンド2個(ホース外径20mm用)
幅(mm)
100
材質/仕上
本体:プラスチック、ロータ:耐油性ニトリルゴム
高さ(mm)
55
質量(g)
160
奥行(mm)
80.5
全揚程(m)
12
軸の形状
【チャック取付軸】対辺6.35mm(六角軸)
取扱液
水、汚水
適合ホース内径(Φmm)
15
揚水量(L/min)
10~12(1600min^-1の場合)
アズワン品番
64-8489-16
使用水温(℃)
5~50
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷