- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 充電工具 本体
- 充電式サンダーのおすすめ人気ランキング
充電式サンダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新105件の「充電式サンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日立 コードレス サンダー」、「充電式ベビーサンダー」、「コードレス サンダー」などの商品も取り扱っております。
安心を支える保護機能。
キックバックによる反動低減機能。
過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。
発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。
再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
脱着式ダストカバー
ソフトスタート
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
約55
回転数(min-1[r.p.m])
8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能 砥石厚さ3~6)
作業量(目安)
1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約16.8m
毎分2万回に高速振動で、木材表面の仕上げ研磨に最適で、三角形状のためコーナー部の研磨作業も可能です。
人間工学に基づく操作性、作業性を重視したデザインです。
材料表面の研磨作業だけでなく、パッド先端部で狭く小さい部分やコーナー部の研磨作業が可能です。
バッテリー残量表示LED灯を装備しています。
白色LED作業ライト機能付きです。
ベルトドライブ採用で、ギア式と比べて低騒音・低振動です。
用途木材・金属類の表面・コーナー部の仕上げ研磨作業。
モーター電圧(V)
10.8
セット内容
パームサンダー本体、ペーパー(粒度60・120・240×各1)
長さ(mm)
約170
幅(mm)
約95
質量(kg)
約770(バッテリー含む)
高さ(mm)
105(バッテリ含む)
電圧(V)
10.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
11000
パッド寸法(mm)
135
ストローク数(min-1[回/分])
22000
オービットダイヤ(mm)
約1.0
1台
¥4,888
税込¥5,377
当日出荷
高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。
電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。
再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。
バッテリー電圧(V)
18
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(Φmm)穴径
15
回転数(min-1[r.p.m])
10000
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ20
砥石寸法(mm)厚さ
4
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
317×118×118
適合
バッテリー/BL1830。充電器/DC18RA
作業量(目安)
コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)。鉄筋の切断/約38本(Φ10mm)
質量(kg)
2.1(バッテリ含む)
長さ(mm)
317
幅(mm)
118
高さ(mm)
118
電圧(V)
18
砥石径(Φmm)
100
適合バッテリー
A-60464,A-60442
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
付属品
バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・プラスチックケース・研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)・サイドグリップ
対応製品
PDC01(ポータブル電源)
質量(kg)
2.4※バッテリ含む
電源(V)
直流18
研削砥石寸法(mm)(外径)
100
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能砥石厚さ3~6)
機能
ハイパワーブラシレスモータ/防じん・防水(APT)/AFT振回され低減
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
117×362×146
バッテリー容量(Ah)
6.0
充電時間(分)
約27(実用)、約40(フル)
回転数(min-1[回/分])
8500
研削砥石寸法(mm)(内径)
15
1充電当たりの作業量
コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)/6.0Ah:約16.8m
1台
¥67,980
税込¥74,778
当日出荷
コードレスで広い範囲を短時間で研磨できる、充電式オービタルサンダです!
オービダルサンダとは?
⇒荒削りから仕上げまで幅広い用途で使用可能な、木材などの表面を削る道具です。平面や仕上げの研磨に適しています。
本体品機能
◎10.8V:軽量(本体1.1kg)で扱いやすく、DIYに最適です。
◎コードレス:バッテリー式で電源がない場所でも使用可能。誤ったコードの断線も心配なし。
◎グリップ:フィット感があり、安定して作業が出来ます。
◎集塵袋付き:粉塵の飛び散りを抑え、手を汚さず片付けも簡単です。
◎サンドペーパー:3種のサンドペーパー付きで用途や段階で使い分けていただけます。市販(93×228mm)のものも使用可能です。
◎共通バッテリー:アイリスオーヤマの電動工具10.8Vシリーズで共通使用していただけるバッテリーです。使用可能な工具は関連資料の「アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表」をご参照ください。※JSD919-Zにバッテリーは付属しません。
用途サンドペーパーでの粗削り、仕上げ 研磨、塗装剥がし、木材のささくれ、バリの取り除き。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
0~8600
運転時間(分)
約15(無負荷時)
定格電圧(V)
DC10.8
使用温度範囲(℃)
0~40(充電池)
充電器入力
AC100V
色
ホワイト
関連資料
アイリスオーヤマ_電動工具ラインナップ表(0.67MB)
扱いやすさを追求!
軽くて小さいコードレス
過負荷耐久力が約1.6倍アップ!
G18DSL比
再起動防止機能付き
電池残量表示機能付き
コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ
XPZ仕様に付属のマルチボルト電池は18Vと36Vのどちらの本体でも使用可能(対応機種200種類以上)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等
質量(kg)
2.0(蓄電池装着時)
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(Φmm)穴径
15
使用電池
リチウムイオン電池18V(BSL 18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
全長×全高(mm)
303×(ギヤカバー)60
AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
バッテリー容量(Ah)
3
充電時間(分)
22
ペーパー径(Φmm)
125
振動3軸合成値(m/s2)
<2.5
充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。コンクリート切込深さ20mm。切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。自動モード切替搭載。離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。キックバック低減機能。
キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。
過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
5
研削砥石寸法(mm)(外径)
100
研削砥石寸法(mm)(内径)
15
回転数(min-1[r.p.m])
8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能砥石厚さ3~6)
付属品
研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ
全長(mm)
362
種別
パドルスイッチタイプ
作業量(目安)
約13.8m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)
質量(kg)
2.4(バッテリ含む)
扱いやすさを追求!
軽くて小さいコードレス
過負荷耐久力が約2.6倍アップ!※G14DSL比
再起動防止機能付き
電池残量表示機能付き
コストパフォーマンスに優れた軽量タイプ
用途金属の研削・切断、コンクリートの研削・切断等
質量(kg)
1.8(蓄電池装着時)
砥石径(Φmm)
100
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(Φmm)穴径
15
使用電池
リチウムイオン電池14.4V(BSL 14XXシリーズ)
回転数(min-1[回/分])
無負荷:6800
適合バッテリー
BSL1460
全長×全高(mm)
302×(ギヤカバー)60
操作性の良い低重心ボディ
クランプ式
クリーンな作業が可能な集じん機能付
乾式
バッテリー容量(mAh)
2500
充電時間(分)
102
電圧(V)
10.8
回転数(min-1[r.p.m])
10600
ペーパー寸法(mm)
75×140(クランプ式)
パット寸法(mm)
75×105
バッテリー
リチウムイオン
質量(kg)
0.9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
180×74×122
付属品
木工ペーパー穴付き(#100)、集じんノズル、電池パック、充電器
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
バランサ構造で圧倒的低振動!。振動値約50%減、研削率約50%アップ!(メーカー従来機比)
回転数(min-1[r.p.m])
14000
ペーパー寸法(mm)
三角タイプ:96×96、四角タイプ:114×102
パッド寸法(mm)
112×190
電源(V)
単相100
電流(A)
2.1
消費電力(W)
200
コード長さ(m)
2
カーボンブラシ呼び番号
407
振動3軸合成値(m/s2)
4
全長(mm)
219
付属品
サンディングペーパー#60、#100、#150(各2枚)、ダストバッグ
質量(kg)
1.1
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
40Vmaxシリーズ。スライドスイッチタイプ。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)
391
幅(mm)
117
質量(kg)
2.6(BL4025装着時)
高さ(mm)
151
電圧(V)
直流36(40Vmax)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
391×117×151
砥石径(Φmm)
100
バッテリー容量(Ah)
2.5/4.0
バッテリー電圧(V)
直流36(40Vmax)
砥石取付穴径(Φmm)
15
回転数(min-1[回/分])
8500
適合バッテリー
A-69939,A-69923
スイッチ種類
スライドスイッチ
電圧(V)
18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
高速:12000、中速:8000、低速:4000
ペーパー寸法(mm)
93×228
充電時間
実用充電 約27分/フル充電 約40分
バッテリー容量(Ah)
6.0
Bluetoothで無線連動(ワイヤレスユニット別売)。ダイヤル変速+AC機並みのハイパワー!
コンセント不要!ホースのみのシンプル接続。
無線連動集じんを実現ワイヤレスユニット
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
ソフトスタート
研削砥石寸法(mm)(外径)
100
研削砥石寸法(mm)(内径)
15
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能 砥石厚さ3~6 )
最大出力750Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
質量(kg)
2.5(電池装着時、サイドハンドル無し)
最大出力(W)
750
外径×厚さ×穴径(mm)
100×最大6×15
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
オートモード時:5500、変速モード時:3200~8000
砥石寸法(Φmm)外径
100
砥石寸法(mm)厚さ
最大6
砥石寸法(Φmm)穴径
15
使用電池
リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池(残量表示付)
握り径(Φmm)
ハウジング:56、ハンドル:46
バッテリー電圧(V)
18
関連資料
(1.49MB)
全長×全高(mm)
363×ギヤカバー60(電池装着時・トイシ含まず)
AC機並みのハイパワー。6.0Ahバッテリ2個付
付属品
バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、ケース
質量(kg)
2.3(バッテリ含)
電圧(V)
18
回転数(min-1[r.p.m])
8500
刃径(Φmm)
100
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
18
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
安心作業を実現するパドルスイッチ+ブレーキ。
安心を支える保護機能。
キックバック低減機能。
過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。
発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。
再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。
優れた冷却性能で、重負荷作業に対応
バッテリ残容量表示
脱着式ダストカバー
ソフトスタート
バッテリー電圧(V)
14.4
バッテリー容量(Ah)
6
充電時間(分)
約55
研削砥石寸法(mm)(外径)
100
研削砥石寸法(mm)(穴径)
15
回転数(min-1[r.p.m])
8500
研削砥石寸法(mm)(厚さ)
6(取付可能 砥石厚さ3~6)
付属品
研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ20(782401-1)、バッテリー(BL1460B)、充電器(DC18RC)、ケース
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
362×117×133
作業量(目安)
1充電あたり/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm):約14.4m
質量(kg)
2.3(バッテリ含む)
長さ(mm)
362
幅(mm)
133
高さ(mm)
117
電圧(V)
14.4
砥石径(Φmm)
100
適合バッテリー
A-60698,A-60660
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
付属品
#80サンドペーパー×3枚
質量(g)
620
本体寸法(mm)
263×91×115(H)
ペーパー寸法(mm)
95×95
アズワン品番
64-7925-03
1台
¥7,270
税込¥7,997
翌日出荷
36Vディスクグラインダが正統進化
最大出力1500Wで粘りがさらに向上!
堅牢な筒型ハウジング&防塵フィルタにより防塵性・耐水性が向上
細径56mmでさらに握りやすく操作性向上
便利で安全な変速・ブレーキ・回転復帰機能を全て搭載
オードモード搭載で削り始めや切り始めもはじかれにくく快適な作業
LEDライト付
サイドハンドルが左右と上で3か所取付可能
スライドスイッチ式
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
最大出力(W)
1500
回転数(min-1[r.p.m])
高速:14000、低速:11000
関連資料
(2.19MB)