充電式噴霧器のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
103件の「充電式噴霧器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸山 噴霧機 バッテリー」、「工進 噴霧器 バッテリー」、「バッテリー式噴霧器」などの商品も取り扱っております。
手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
用途薬剤散布に 接続ねじ 噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4 ホース長さ(m) 1.3 関連資料 (42.5MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手軽に使えるリチウムイオンバッテリ式!排ガスが出ないのでハウス内でも快適!
用途家庭菜園から農家の方まで本格的な墳霧作業に タンク容量(L) 15 本体寸法(mm) 250×370×550H 付属品 2頭口ノズル・除草ノスル、背負いバンド 種類 充電式(バッテリ別売) 電源(V) 直流18 商品タイプ 本体のみ
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池式の電動噴霧器。霧の広がりを自由に調節できます。従来機種に比べ音が静かになりました。 音の静かな振動型ポンプ内蔵(従来のギアモーターポンプ)と比べ、静音性を実現、隣近所にもやさしい駆動音です。
用途庭木の殺虫、消毒に。 種類 電池式 ホース長さ(m) 約1.6 材質(本体) ポリプロピレン(PP) ノズル 一頭口 噴霧能力(mL/min) 約260 使用電池 単1形乾電池×4本(別売) 材質(パイプ) グラスファイバー 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 バッテリBL1015・充電器DC10WC・H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ 質量(kg) 2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む) 種類 充電式 電源(V) 直流10.8(スライド) タンク容量(L) 5 本体寸法(mm) 343×182×343H 最高圧力(MPa) 0.3 吐出量(L/min) 噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91 ノズル長(mm) 500~700(伸縮式) バッテリー リチウムイオン(バッテリBL1830B) バッテリー容量(Ah) 1.5 バッテリー電圧(V) 直流10.8(スライド) 作業量(目安) 噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分 充電時間(分) 約50 商品タイプ 本体+バッテリ付き
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

軽く、手軽に扱えます。カードリッジ式のため、バッテリーを取り外して充電が可能。 ダイヤフラムポンプ採用により、静かで、振動が少なく、住宅街での使用も安心。
バッテリー リチウムイオン蓄電池10.8V/1.3Ah RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品 H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ 質量(kg) 2.7(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む) 種類 充電式(バッテリ別売) 電源(V) 直流10.8(スライド) タンク容量(L) 5 本体寸法(mm) 343×182×343H 最高圧力(MPa) 0.3 吐出量(L/min) 噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91 ノズル長(mm) 500~700(伸縮式) 作業量(目安) 噴霧:1頭口95分/2頭口85分・噴射:1頭口90分/2頭口80分 関連資料 (2.24MB) 商品タイプ 本体のみ
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

乾電池式ですぐに使える、ノズルはシンプルなシングルタイプの電池式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草駆除・草木の消毒などの庭のお手入れに活用できます。墳口キャップで簡単に霧の細かさが調節可能、キャップを緩めると粗い霧に、キャップを閉めると細かい霧になります。ロングノズルで高いところもラクラク散布、ムダのない効果的な噴射ができます。
仕様 ノズル伸縮調節範囲:61~83cm 付属品 延長パイプ(27cm)※ノズル最長110cm、スポイト(目安として約1~1.2mL) グリーンカーキ 種類 電池式 ノズル長(cm) 83
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。1頭・2頭の切替可能な為、用途にあわた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。噴霧・噴射のスタート、ストップが手元でできる手元バルブ、目詰まり防止フィルターが付いています。
種類 電気式 ホース長さ(m) 約10 ノズル長(mm) 700~1600 噴霧能力(mL/min) 1頭口:300。、2頭口:600 主な用途 ガーデニング 対応溶液 薬剤 コード長さ(m) 約2.5 タイプ ACタイプ ノズル 1頭及び2頭 材質(本体) ポリプロピレン 材質(ノズル) アルミ 材質(ホース) 塩ビ 材質(タンク) ポリプロピレン 高さ(mm) 385 電源 AC100V 噴射量(mL/min) 1頭口/約380。2頭口/約700 噴霧圧力MPa(kgf/cm2) 1頭時/0.34。2頭時/0.255
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョウロのように除草剤を低圧シャワー散布。散布量と散布幅が調整可能。単一乾電池4本別売。
用途除草剤の散布に 種類 電池式 タンク容量(L) 10 ホース長さ(m) 1.1 ノズル長(mm) 460 噴霧能力(mL/min) (通常散布用)2000/(少量散布用)700 主な用途 除草剤用 対応溶液 薬剤 接続ねじ 噴口接続部: M12(専用噴口) パイプ接続部:M20 モーター 直流6Vモーター ポンプ インペラーポンプ 標準作業時間 約6時間(アルカリ乾電池使用時) 散布量(L/min) 噴板(通常散布用)1.0~2.0(自在調整機能)。噴板(少量散布用)0.3~0.7(自在調整機能) 使用電池 アルカリ単一形 4本(別売) 質量(kg) 3.0 電流(A) 2 付属品 スポイト、計量カップ、少量散布用噴板、ノズルパイプ46cm、専用シャワー噴口各1ケ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 330×155×505 トラスコ品番 775-7964 電池寿命(時間) 約6 最高圧力(MPa[kgf/cm2]) 締め切り時:0.015[0.15] 電池寿命 約190~540L(アルカリ乾電池) 噴霧調整 ジョウロ状 アズワン品番 64-6358-14 噴口 除草専用シャワー噴口 関連資料 (42.5MB) 取扱説明書 (1.8MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

BIGM(丸山製作所)バッテリー噴霧機
小型・軽量。 長寿命で継足し充電が可能なカートリッジ式10.8Vリチウムイオンバッテリー搭載。 手元スイッチ採用。 連続散布時間約60分(除草剤ノズル使用時タンク約4.5杯分)。
用途薬剤散布 タンク容量(L) 10 種類 電池式 吸水量(L/min) 0.8 圧力(MPa) 0.3 散布時間 約60分(連続) 充電時間(分) 約90 ポンプ ギヤポンプ モーター DCモーター バッテリー リチウムイオン バッテリー電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 1.5 本体寸法(mm) 220×345×500 本体質量(kg) 3 付属品 充電器・バッテリー・ホルダ(格納用)・ノズルパイプ・1頭口ノズル・除草ノズル・軽量カップ・取扱説明書・保証書・安心安全ラベル・背負いバンド
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷

付属品 H型2頭口ノズル・肩掛けベルト・噴霧管ホルダ 質量(kg) 3.3(バッテリ含む、噴口・墳霧管含む) 種類 充電式(バッテリ別売) 電源(V) 直流18 タンク容量(L) 5 最高圧力(MPa) 0.3 吐出量(L/min) 噴霧:1頭口約0.47/2頭口約0.74・噴射:1頭口約0.61/2頭口約0.91 ノズル長(mm) 500~700(伸縮式) 作業量(目安) 噴霧:1頭口240分/2頭口235分・噴射:1頭口235分/2頭口230分 関連資料 (2.24MB) 商品タイプ 本体のみ
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

アイリスオーヤマ充電式噴霧器
電動でラクラク使用できる、充電式噴霧器です。害虫駆除・水やり・雑草対策・草木の消毒などの庭のお手入れに使用できます。1回の充電で約2時間連続使用可能です。ハンドルレバーが固定可能で、連続して使用するのに便利です。噴口キャップを回すことで簡単に噴霧状態を調節可能です。キャップを緩めると狭く噴射、締めると広く噴霧します。持ち運びに便利な肩掛けベルト付きです。
付属品 噴霧ノズル、肩掛けベルト、USB充電ケーブル(約1m、USB Type-C) ホワイトグレー 定格電圧 DC3.7V 最高圧力 0.3MPa バッテリー リチウムイオン電池 充電時間 約2.5時間(5V、1A 連続使用可能時間 約2時間 噴霧圧力MPa(kgf/cm2) 0.2 バッテリー容量(mAh) 2000
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤフラムポンプ式、樹脂製タンク。
用途除草剤散布に最適。 種類 蓄圧式 タンク容量(L) 10 型式 背負式 ホース長さ(m) 1.3 ノズル長(mm) 530 対応溶液 薬剤 ノズル 二頭口ノズル、除草剤ノズル 材質(タンク) 樹脂 付属品 計量カップ付ストレーナ 本体質量(kg) 3.9 全長×全幅W×全高(mm) 210×415×560
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

ミクロの噴霧粒子で、葉のすみずみまで効率よく散布します。噴霧圧が高い為、ミクロの霧で隅々まで効率よく噴霧作業ができます。 ノズル部を付け替えれば除草用噴口(別売)が取付可能です。ハイパワータイプの為、噴霧量約2倍(メーカー社比)です。 1頭・2頭の切替可能な為、用途に合わせた最適な噴霧ができます。噴口キャップ調整で直射・噴霧が簡単に切り替えるとこができます。
用途庭木の噴霧・除草剤の噴霧に最適な噴霧器。 種類 電池式 型式 手持式 ホース長さ(m) 約1.7 ノズル長(cm) 約40~90 噴霧能力(mL/min) 1頭口:約400、2頭口:約660 主な用途 ガーデニング 対応溶液 薬剤 ノズル 1頭及び2頭 材質(本体) ポリプロピレン 材質(ノズル) アルミ 材質(ホース) 塩ビ 材質(タンク) ポリエチレン 電源 単1形乾電池6個 電池寿命 (1頭口)約80L・(2頭口)約190L 噴射量(mL/min) 1頭口:約640、2頭口:約830
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリ・充電器別売り
用途防除、除草、消毒作業等の様々な噴霧作業 関連資料 (6.78MB) (2.24MB)
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

バッテリ・充電器別売り
用途防除、除草、消毒作業等の様々な噴霧作業 関連資料 (6.78MB) (2.24MB)
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

バッテリBL1015、充電器DC10WC付き
関連資料 (6.78MB) (2.24MB)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

消毒や除草剤散布の加圧作業が不要な背負い式乾電池噴霧器。スイッチオンで手軽に利用できます。
用途薬剤散布に 種類 電池式 ホース長さ(m) 1.2 主な用途 除草・殺虫・消毒剤用 対応溶液 薬剤 使用距離範囲(m) 二頭口(霧):0.5、(直射):約4、泡状除草:幅約0.5、カバー付泡状除草:幅約0.35 使用電池 アルカリ単一形 6本(別売) 接続ねじ 噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:M16 電池寿命(時間) 約4 ポンプ ギヤポンプ 電池寿命 約100~160L(アルカリ乾電池) 噴霧調整 霧・直射・泡状 関連資料 (42.5MB) 取扱説明書 (3.1MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷