- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用冬季向け用品
- 充電式除雪機のおすすめ人気ランキング
充電式除雪機のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新102件の「充電式除雪機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動除雪機」、「電動除雪スコップ」、「家庭用除雪機」などの商品も取り扱っております。
充電式除雪機 SR-350-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番
SR-350-AAA-0
スコップ感覚でお手軽に除雪作業ができます。積雪20cm位までが最適。個人宅配送不可商品です。
用途小型ボディでパワフル・簡単操作でスムーズ・毎日の除雪が楽になります。
仕様
走行方法/自走速度:手動
質量(kg)
26
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
960×470×980
使用燃料
無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)
1.6
エンジン形式
LC154F
始動方式
リコイルスターター
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)
1.65[2.2]/4300
エンジンオイル量(L)
0.35
投雪角度
190°
最大投雪距離(m)
8
除雪幅(mm)
460
除雪量
最大:15t/h
除雪高(mm)
300
排気量(cc)
総排気量:87
1台
¥70,980
税込¥78,078
3日以内出荷
エンジン式小型除雪機 ESR-600-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番
ESR-600-AAA-0
幅40cmの雪を最大6mまで一気に吹き飛ばして除雪が出来る、操作がとても簡単、夜間作業も便利なヘッドライト付の家庭用電動除雪機スノーブロワーです。エンジン式とは違い、ご家庭の100Vコンセントから延長コードを繋ぐだけの電動式なので、。ガソリンなどの燃料が要らず、組立もハンドル部だけ!。操作はハンドルレバーを握るだけの簡単操作なので女性でも簡単に除雪作業ができます。1400Wのハイパワーで雪を一気に除雪するので、雪除けのなかで最も大変な「雪上げ」がとってもラクにできますので、。駐車場や玄関前・通路などの除雪・雪上げに便利です。誤作動防止のダブルスイッチ採用や過負荷時の自動停止機能なども装備されていますので初めての方にも安心な機能です。
用途電動で簡単操作・家庭用100V仕様の電動除雪機スノーブロワー。駐車場や玄関前・通路などの除雪・雪上げに
その他
【最大投雪範囲】180度【最大投雪距離】6m【最大除雪幅】40cm【最大除雪深さ】20cm
材質
スチール、ゴム、樹脂他
質量(kg)
14
消費電力(W)
1,400
回転数
2150/rpm(無負荷時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×50×115(折り畳み時60 )
コード長さ(cm)
35
定格時間
30分
電源仕様
【家庭用電源】AC100V(50/60Hz)
1セット
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
軽量18Vバッテリスプリットモーター部
省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズ
関連資料
(4.2MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
4サイクルエンジンで始動も簡単。
移動車輪付でラクラク移動。
本格ナタ爪でしっかり耕うん。
収納・運搬に便利な折りたたみハンドル。
運転時間(分)
連続60
仕様
移動車輪付
タイプ
車輪型
変速比
前進1
使用燃料
ガソリン
回転方向
(ロータリー)正転1
エンジンタイプ
4サイクル
使用の目安
菜園の広さ~50坪
爪直径(Φmm)
245
クラッチ
遠心クラッチ
エンジンオイル量(mL)
100
点火プラグ
CMR6A
立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合
排気量25mL以上のエンジン式刈払機
サイズ
320×100(mm)
質量(g)
800
耕うん幅(mm)
約100
耕深(mm)
-20~+20(調整可能)
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
イドな皿幅で広い面積も効率よく除雪作業ができます。
用途関・駐車場周りの雪除けに
トラスコ品番
819-3293
材質
皿:ABS樹脂、ポリカーボネート、柄:アルミ合金、塩化ビニール
幅(mm)
950
全長(mm)
1230
質量(kg)
2.3
色
皿:ブラック
高さ(mm)
1230
奥行(mm)
350
幅(cm)
約95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
950×350×1230
全長(cm)
約123
グリップ部(mm)
幅:440
刃先幅寸法(mm)
950
刃先長(mm)
210
1台
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
雪押し・雪かき2通りに使えます。
用途除雪作業に
幅(cm)
約45.5
急な積雪の備えに!フォークリフトに装着するだけで除雪が出来るアタッチメントです。 5トンクラスまでのフォークリフトならメーカー問わず取付可能です。 。差し込み150mmx75mmx2口 【特徴】上下反転することで鉄刃とゴム刃の両方で除雪が可能になります。除雪に慣れない初心者の方でもゴム刃を使用することで路面を傷めずにきれいに除雪することが出来ます。もちろん鉄刃でもガッツリ除雪していただけます。錆に強いメッキ塗装仕上げ長期にわたってご使用いただけます。数量限定特典!ラッシングベルト付き!【日本製】
幅(mm)
1500
質量(kg)
110
高さ(mm)
500
縦(mm)
(差込口)75
横(mm)
(差込口)150
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0エンジン部品【K420】
用途部品の交換に
適合品番
KSB-1170-AAA-0
関連資料
(1.32MB)
重機で吊り上げるだけで簡単に除雪ができます。
雪が目詰まりしにくく効率的に排雪できます。
用途工事現場などの除雪作業
寸法(m)
5.2×5.2
1セット(2枚)
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
雪押し除雪作業に!大型車輪の付いたママさんダンプ!
材質
(ハンドル・タイヤ・ブレードエッジ):スチールパイプ・ポリエチレン・ポリカABS・スチール
質量(kg)
約5.5
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
約66×97×94※使用時の標準的な位置でのサイズです。
タイヤサイズ(mm)
約Φ165
エンジン式シューター除雪機 ESB-1170-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番
ESB-1170-AAA-0
除雪といえばますコレ!大注目の折りたたみ式スノーダンプ。
十分な大きさと軽さを両立!
片手で持運びラクラク
仕様
ハンドル長さ調節3段階、角度調整ギア付、折りたたみ式、皿部先端補強
材質
皿/ポリエチレン、先金/アルミ合金、ハンドル/鋼管パイプ(粉末コーティング)
質量(g)
3600
使用時寸法(mm)
1250・1300・1350(3段階)×485(皿470)
折りたたみ寸法(mm)
670×485(皿470)×200
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
カーボンフィラメント(炭素繊維)を約42000本を撚糸したものを発熱体として使用しており、カーボンフィラメントが輻射熱を発生させるため、点ではなく面で確実に融雪することができます。
発熱部の耐久性は半永久的でメンテナンスフリー。
炭素素材の特性である耐摩耗性による外力による断線の危険を著しく低減させ、その結果、10トン車の通過も可能なほどの耐久性を実現しました。
コードの向きを簡単に変更できるのっで設置方向を選びません。
夏も通電しないでそのまま使ってください。滑り防止・転倒事故防止に効果あり。水ハケも良いので便利です。
仕様
3連結
寸法(mm)
250×600×22
質量(kg)
18
色
緑黒
消費電力(W)
122
コード長さ(m)
3
ケーブル長(cm)
40(マット間)
1セット
¥43,900
税込¥48,290
翌々日出荷
多機能、小型、使いやすい小型サイズで女性、ご年配の方に大変使いやすい。先端は先金補強付で丈夫。
用途除雪スコップとして雪押し作業に
全長(cm)
約108
材質
ポリエチレン
トラスコ品番
819-3290
幅(cm)
約35