充電式LEDバーライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
94件の「充電式LEDバーライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式 蛍光灯」、「ポータブルライト」、「ledバーライト 調光」などの商品も取り扱っております。
USB充電式のLEDライトで3色に調色が可能です。本体に搭載している強力マグネットと付属の粘着テープ付きの台座にて、壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です。スイッチを押す毎に色が変わります。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として 付属品 充電用USBケーブル 寸法(mm) 320×35×40 質量(g) 150 バッテリー容量(mAh) 2000 光束(Lm) 170 使用場所 屋内 マグネット インターフェイス Micro USB Type-B 表示色・階調 白色→暖色→ミックス 防水性 非対応 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 3~42 調光範囲 無段階
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体に搭載している強力マグネットと付属の粘着テープ付きの台座にて、壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。本体の電源ボタンを短く押すと電源のON/OFFと調色(ミックス→暖色→白色)のコントロール、長く押すと無段階調光が可能です。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として 電球の種類 LED 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×26×32 質量(g) 120 インターフェイス micro USB バッテリー容量(mAh) 3000 付属品 充電用USBケーブル 点灯時間(時間) 10~48 定格電圧(V) 5 電力(W) 3 光束(Lm) 50~300
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ワイヤレスで場所を選ばず使える!手かざしで簡単に点灯するLEDセンサーライト。バッテリー充電タイプで完全ワイヤレスを実現した楽々使えるライトです。感知式採用でスタイリッシュに。受光部に手を近付けるとライトのオンオフを、2秒以上手をかざすと調光機能が働きます。スイッチで操作するタイプと違い、煩わしい操作もなく、簡単操作が可能に。必要な場所に必要な「光」を。クローゼットの中は光が届かない場所の1つ。そこにこちらを設置すれば、手をかざすだけでストレスフリー。場所を選ばず使える。固定方法は2パターンから選べます。背面マグネット固定。本体背面はマグネットになっており、金属部分であればどこでも設置可能に。固定金具固定。付属の金属金具を取り付け、そこに本体を取り付けます。磁力の効かない所に取りつける際に便利。薄くとけこみスタイリッシュ。厚みは約1cmと抑える事で、設置場所もより広がります。間接照明などの目立たせない「光」としての本領が発揮されます。ワイヤレスでどこでも使える。バッテリーに充電するタイプで、ワイヤレスを実現。着脱との相性も抜群です。付属のコードをご使用いただき充電可能です。
電球の種類 LED 電圧(V) 5/DC、USB-Micro USB LED 3014SMD センサー 手かざし(2秒以上手かざしで調光) 付属品 USB-Micro USBケーブル 0.3m 仕様 CRI:>80 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電式コードレス・軽量・小型タイプで狭いところでも明るく照らします。明るさ3段切替・フラッシュ・SOS機能付きです。
照射角度(°) 120 調光方式 Hi-Mid-Low切替 付属品 専用充電器
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式のワークライト。スイッチモード:弱-中-強-OFF。記憶機能有:5秒以上点灯後、消灯すると次回最終モードより点灯
用途伸縮するサイドのフック部をボンネットに引っ掛けて取り付けるライトバーです。様々な場所でのエンジンメンテにおススメです! 電球の種類 LED RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
15,980 税込17,578
翌日出荷

EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー 充電蛍光灯型投光器
充電式なのでエコで経済的! マグネット・フック装備で色々な場所で大活躍、緊急時のスマホの充電にも。 車のボンネット・工具箱・チェスト・ロッカー等の照明に。 点灯時に長押しでなめらかに無段階調光、メモリー機能付きで次回点灯時には同じ明るさで点灯。
付属品 ACアダプター、USBケーブル 材質 発光部:ポリスチレン、フレーム:ポリプロピレン、ベース:アルミ 設置場所 屋内 関連資料 (0.95MB) 電球の種類 蛍光灯
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電設工事不要のコンセントタイプ 面発光、広配光タイプ 屋内専用 昼光色相当
用途キッチンや洗面所、お部屋の間接照明、店舗のディスプレイ照明に 光色 昼光色 定格電圧(V) AC100 50/60Hz エネルギー消費効率(Lm/W) 110
1点
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式! 屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。 フックで掛けたり、マグネットで貼り付けることができます。 USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。
設置場所 屋内外兼用 保護等級 IPX3 マグネット マグネット/フック 光源色 昼光色 点灯方式 HIGH/MID/LOW/点滅/SOS 付属品 USBケーブル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットでくっつけたり、ストラップで引っ掛けて便利に使える充電式LEDライト! 明るさ3段階の充電式LEDライトです。 金属製の壁にマグネットでくっつけて照らしたり、フックで引っ掛けることもできます。
用途内装工事、工事現場、車両整備、アウトドア、夜釣り 付属品 USBケーブル 本体質量(g) 420 色温度(K) 6500 寿命 約500回 点灯方式 HIGH/MID/LOW/点滅/SOS フック 光源色 昼光色 充電時間(時間) 10 設置場所 屋内外兼用 マグネット RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.07MB) 防水保護等級 IPX3 定格光束(Lm) HIGH:1180/MID:620/LOW:310 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) HIGH:約9~10/MID:約13~14/LOW:約60~61
1本
23,980 税込26,378
当日出荷

伸縮性の専用フック(幅1200~2000mm)で、様々な場所に引っかけて使用できます。 1000Lm、2000Lmの高出力エリアライトで明るい視野を確保できます。 専用バッテリー2個付きで、バッテリー残量の不安が軽減できます。
用途天井の梁などに引っ掛けて仮設照明として、車のボンネットへ引っ掛けてエンジンルームのメンテナンスで 付属品 充電池×2、専用充電器、防眩カバー 幅(mm) 1200 高さ(mm) 110 質量(g) 1800 使用温度範囲(℃) 0~40 奥行(mm) 188 連続使用時間(時間) HIGH:約4、LOW:約2 光源 LED バッテリー Li-ion バッテリー電圧(V) 7.4 充電時間(時間) 約3~4 バッテリー容量(mAh) 5200 明るさ(Lm) 1000~2000 落下衝撃(m) 1.5 照射角度(°) 110
1本
27,980 税込30,778
3日以内出荷

非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W) 単体:14.5 最大消費電力(W) 連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさ100%点灯時 付属品 ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個 質量(g) 約192 使用温度範囲(℃) 10~40 コード長さ(m) 約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V) 入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 約32×604×7(最大値) 演色指数(Ra) 80 電球の種類 LED
1個
4,749 税込5,224
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットでスチール製棚に簡単に取り付けできるLEDバーライトです。 付属の粘着シートや木製棚用パーツを使用することで、スチール製以外の様々な棚に取付けることができます。
用途店頭や倉庫の照明に。 電球の種類 LED 質量(g) 124 付属品 ACアダプター、スイッチ付き延長ケーブル、マグネット×2、木製棚用パーツ×2、ネジ×2、粘着シート×4
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB充電式のLEDセンサーライトです。本体内部の強力マグネットや付属の両面テープなどで取付が可能です。壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です。スイッチを押す毎に色が変わります。スイッチを押す毎に常時点灯→暗い時だけセンサーが反応→暗くても明るくてもセンサーが反応→OFFと切り替わります。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明や防犯対策に。 付属品 充電用USBケーブル/取付テープ センサー探知範囲 最大約120°最長約3m 使用場所 屋内 マグネット インターフェイス USB Type-C 表示色・階調 白色→暖色→ミックス 防水性 非対応 点灯時間 センサー:25秒 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 常時:3 調光範囲 無段階
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スキャングリップLEDバーライト STICK LITE
トップライト機能付き400ルーメンの強力なハンドランプです。広範囲を照射できるCOB式LEDライトを使用しています。超軽量(88g)でスリムデザイン(奥行15mm)なので快適に作業できます。明るさは無段階で調整可能です。本体裏面に強力なマグネット機能を内蔵しております。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。 付属品 USB充電ケーブル:1本 トラスコ品番 553-7683 幅(mm) 34 高さ(mm) 250 奥行(mm) 15 電源(V) 充電式リチウムイオン電池:3.7V/1800mAh 消費電力(W) 4 光源色 6000K 充電時間(時間) 3 明るさ(Lm) 40~400 最大点灯時間 20時間
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

アイリスオーヤマLEDライン照明
定格電圧(V) 100-100 仕様 屋内向け 定格寿命(時間) 40000 色温度(K) 3000
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気工事不要、簡単取り付け。 電源コード(約2m)付属。 面発光・高配光で連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに。 屋内専用。 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra) 80 使用電源(V) AC100(50/60Hz) 電球の種類 LED
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V) 100 電球の種類 LED
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

充電式。動きを感知して自動点灯。調色:3段階 昼光色、昼白色、電球色
付属品 USB Type-Cケーブル、保証書 電源 リチウムイオン充電池(5V) センサー 明暗人感センサー 光色 昼光色、昼白色、電球色 点灯時間 約3.5時間
1個
1,328 税込1,461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。 温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。 さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。 まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。 取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。 ※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。 ※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。 コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。 ※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。 ※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
付属品 保証書、簡易説明書 質量(g) 約42(本体のみ) 消費電力(W) 約4 電源 USBAオス5V ケーブル長(m) 約2、 中間スイッチ付き 寸法(cm) 33.2×1.8×1.4(突起部含まず) 光色 電球色/白色/昼光色 素子数 LED:30灯×2色 電球の種類 LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

マグネット付の充電式LED作業灯です。フックで掛けたり、マグネットで貼り付けることができます。灯部が360度回転します。モバイルバッテリーとしても使用できます。
付属品 USBケーブル 高さ(mm) 56 奥行(mm) 57 光源色 昼光色 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)