充電式LEDライトのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
712件の「充電式LEDライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式アルミ強力LEDライト」、「充電式ledヘッドライト」、「充電式ライト」などの商品も取り扱っております。
太陽光で充電し点灯する人感センサー付きLED投光器です。
用途電源のない場所の投光器に。 トラスコ品番 258-2097 材質 本体:樹脂、カバー:ポリカーボネート 高さ(mm) 138 消費電力(W) 3 全光束(Lm) 350 色温度(K) 6000 設置場所 屋外 電球の種類 LED
1台
5,498 税込6,048
5日以内出荷

CME-EC220 充電式携帯型LEDライト。マグネットで固定できます。蛍光管型LEDライトは350lmの光源で広範囲を明るく照らします。スポットLEDライトは本体を手で持ち局所を照射できます。充電式なので繰り返し使用でき経済的です。CME-EC440 充電式携帯型LEDライト。軽量なアルミボディ(ハンディータイプ)です。マグネット内装により、ハンドフリー作業が可能です。220ルーメン使用時、8時間連続点灯可能です。明るさは4段階調整可能です。
仕様 最大点灯時間(分):約360(蛍光管型LED部のみ点灯時)。約200(スポットLED部のみ点灯時) 電球の種類 LED
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

パナソニック サイクルテック(Panasonic)ティモ・A
忙しい毎日を駆け抜けるアクティブモデル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。空気入れタイミングお知らせ機能。タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。くるピタ。ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。ソーラーオートテール3。太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。極太スポーク(前#13/後#12)。タフな足まわり。ワイドロッドバスケット2。太い線材を使用した、大型ワイドバスケット。※高さ約220mm×奥行約310mm×幅約460mm。リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)。※後子乗せを装着する場合は、ドレスガード(NAD377S)を組み付けてください。ワイドテリーサドル。サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。かろやかスタンド2。ラクにスタンドが立てられる。キャリア取り付け型サークル錠。狭い駐輪場や駐輪ラックでも後ろから施錠・解錠がしやすい。ワイヤ錠付(1キー3ロック)。後輪サークル錠と同じキーで施錠・解錠が可能。
仕様 ●ハンドルバー:フラット形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満 全長(mm) 1870 質量(kg) バッテリー:約2.5 形式 充電器:スタンド型 電源(V) 充電器:交流100(50Hz/60Hz) 消費電力(W) 約140 全幅(mm) 580 制御方式 補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレーム V形 モータータイプ 直流ブラシレスモーター 定格出力(W) 250 ハンドル高さ(mm) 985~1025 許容積載荷重(kg) (乗員+荷物)95 照明装置 バッテリー式前照灯 Wh ワット時定格量:404 バッテリー リチウムイオンバッテリー スタンド 両立スタンド 制動方式 前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ バッテリー容量(Ah) 16(21cells) バッテリー電圧(V) 25.2 車体質量(kg) 26.6(バッテリーを含む) タイヤサイズ 26×1.75 HE 充電器質量(kg) 約1.0 充電時間(時間) 約5.0 駆動方式 クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm) 141以上 サドルの高さ(mm) 740~865 適合バッテリー NKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah) 軸間距離(mm) 1175 施錠方法 後輪サークル錠・ワイヤ錠 走行距離(km) 充電1回(標準パターン):59(アシストモード:「パワー」使用時) キャリア リア:標準装備(クラスS) 変速段数 内装3段シフト 待機時消費電力(W) 約0.5 総質量(kg) (自転車+乗員+荷物)121.6
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折り畳んでも開いても使えるマルチなライトです。可変ウイングで照射角度調整が可能です。繰り返し使える充電式で経済的です。
用途キャンプ・車中泊用の灯りに。停電時の非常用の灯りに。電源のない場所での作業灯として。散歩時の灯りに。 付属品 充電ケーブル1m・カラビナ1個 材質 ポリカーボネート・プラスチック・ゴム 質量(g) 310 出力 USB:DC5V 1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 展開時:255×255×210(ゴムフック含む) バッテリー リチウムイオンバッテリーV 色温度(K) 昼光色/6000 電球色/3000 白色/4000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×60×210(ゴムフック含む) バッテリー電圧(V) 3.7 防塵防水性能 IPX4 充電電圧(V) DC5/ 充電時間(時間) 約3 バッテリー容量(mAh) 2400×2本 使用場所 室内 明るさ(Lm) トップライト:250、昼光色/1200 電球色/1080 白色/200、 光色 トップライト:昼光色//約13時間 演色指数(Ra) >80 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 昼光色/約4 電球色/約4 白色/約2 バッテリー寿命 約500回
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

Type-C充電または単3乾電池の2電源で使える手のひらサイズのLEDハンディライトです。明るさ最大800ルーメン、最大照射距離221m。伸縮式フォーカス機能搭載でワイドビーム・スポットビームに調節が可能です。フォーカス時ヘッド部の透けるレンズカバーにより手元が照らされランタンとしても使用可能です。
付属品 本体、14500Li-ion充電池、ストラップ、Type-Cケーブル、取扱説明書 質量(g) 64.9(電池含む) 電源 14500Li-ionまたは単3乾電池 直径×長さL(Φmm×mm) 26(ヘッド部)/21.5(テール部)×95.1 色温度(K) 8000~9000 LED 5050LED×1 耐衝撃性 1m モード High800lm/Med200lm /Low10lm/Strobe 充電方式 Type-C 明るさ(Lm) 800 防水性 IPX4 照射距離(m) 最大:221 電球の種類 LED
1本
3,498 税込3,848
当日出荷

三段階の照明で様々な用途にあわせられます。小さいサイズですが明るさは明るく持ち運びに便利です。
用途アウトドアや夜間の作業の安全対策に その他 背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック 付属品 USB-TypeCケーブル 材質 ABS樹脂、アルミニウム合金、シリコン 質量(g) 33 電源 充電式 寸法(cm) 6×4.5×2 点灯方式 強点灯→弱点灯→点滅 入数 1個 明るさ(Lm) (最大)500
1個
869 税込956
当日出荷

アストロプロダクツ充電式 薄型ワークライト
軽量で超薄型の充電式LEDワークライトです。電源ボタンを左右に回すことで、10段階の明るさ調整ができます。背面の2個のマグネットで、スチール面に取り付けることができます。先端部の収納式のフックで、吊り下げても使用できます。電源ボタンを押すと、200lmの明るさで点灯し、点灯中に電源ボタンを左に回すと暗く、右に回すと明るくなります。もう一度、電源ボタンを押すと消灯します。
仕様 本体機能過放電防止、過充電防止、10段階調光 付属品 USBケーブル(約1m) トラスコ品番 253-6432 材質 本体:ABS、レンズ:PC 質量(g) 125 表示 【インジケーターランプ】充電中赤色点灯、充電完了緑色点灯 バッテリー リチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V) 3.7 点灯方式 1段階(20lm)2→3→4→5(200lm)→6→7→8→9→10(400lm) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 300×40×18 充電時間(時間) 約2(5V1A電源) LED 5WCOB バッテリー容量(mAh) 1200 光束(Lm) 20~400 連続点灯時間(時間) 約1.5(最大光束400lm)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

充電用USBコード付 コンパクトで持ち運びが簡単。 カラビナとクリップが付いているので、ぶら下げたり取り付けたりが可能です。
仕様 ●メーカー:ストリームライト(STREAM LIGHT)●型番:73300●商品名:POCKET MATE●使用電池:リチウムポリマー電池(内蔵)●照射パターン:散光●照射モード:強、弱●明るさ:強/325ルーメン 弱/45ルーメン●連続点灯時間:強/0.6時間 弱/1時間●充電時間:4時間●照射距離:強/76m 弱/28m●光源:LED球●材質:ポリカーボネート、アルミ●サイズ:27.4×12.7×51(H)mm●重量:14.2g●防水性能:IPX4●耐衝撃性:1m●カラー:シルバー アズワン品番 68-1840-53
1個
5,980 税込6,578
翌日出荷

防塵・防水等級:IP65。約160°照らす広角仕様。薄型設計:約65mmで持ち運びやすく収納もコンパクト。場所を選ばず使用可能。3段階明るさ切替
用途夜間や暗い場所・屋外での作業に セット内容 充電アダプター×1 質量(g) 1900 規格 50W 全光束(Lm) 約2300~5600 充電時間 最大約8時間(空→フル充電) 使用電球 白色LED(交換不可) 連続点灯時間 約3時間(High)~約8時間(Low) 防塵防水性能 IP65
1個(1個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

メーカーのLEDスティックライト充電式とLEDベースライト充電式と接続できます。ケーブル長さ1.5mのため充電しながらの作業が可能です。
質量(g) 100 長さ(m) 2
1台
539 税込593
当日出荷

SUPRABEAM(スプラビーム)Q3R 充電式LEDライト
コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。充電器のインジケーターで電池残量が一目でわかります。スペアバッテリーが付属しているので、充電の為に作業を中断する必要はありません。パワフルなライトを必要とするプロに最適。ビームの角度は片手で素早く変更可能。5段階の光モードを切り替えることが出来ます。(Boost、High、Medium、Low、ストロボ)専用ポーチはベルトにセットすることができます。
付属品 本体、Li-ionバッテリー(951.015)、ポーチ、USBケーブル、充電器、ストラップ。 全長(mm) 127.7 ダークグレー 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 139 外径(Φmm) 26.5 充電時間 標準3時間45分 耐熱温度(℃) -20~+35 連続点灯時間 1時間45分(MAX)、3時間(High)、15時間(Medium)、89時間(Low) 明るさ(Lm) 400(MAX)、250(High)、50(Medium)、15(Low) LED使用数(個) CREEパワーチップ1 防水性 IPX4 照射距離(m) 最大245 電球の種類 LED
1本
18,980 税込20,878
翌日出荷

250ルーメンLED、Flex-Powerテクノロジー、3つのライトモード、4倍に調整可能なズーム、イージータッチテクノロジー、強力なスチールクリップ、防水(IP67)の航空機グレードのアナダイズドアルミニウムボディを搭載しています。Flex-Powerテクノロジー搭載です。イージータッチテクノロジー搭載です。強力なスチールクリップ付です。
付属品 専用充電池 材質 アルミニウム 幅(mm) 125 全長(mm) 230 高さ(mm) 240 質量(g) 136 奥行(mm) 40 電源 専用充電池(付属) 外径(Φmm) 30 保護等級 IP67 充電時間(時間) 3 アズワン品番 65-2059-21 明るさ(Lm) 250(強・ストロボ)/75(弱) メーカー商品コード 257-9627 最大点灯時間 1時間(強)/0.4時間(ストロボ)/3時間(弱)
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷

最大出力350LMの充電式ペンライト。作業現場の状況により、明るさを3段階にセルフコントロールが可能。スポットライトタイプ。PCレンズ。ポケットクリップ付き。充電インジケータ付き(赤/要充電-緑/充電完了)。
用途最大出力350LMの充電式ペンライト 電球の種類 LED ブラック 使用電池 充電池 明るさ(Lm) 350 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

USB充電式LEDライト。軽量でコンパクト、明るさは3段階。 【使用方法】 1本体裏面のスイッチを長押しすると点灯します。 2光量の調節は点灯後スイッチを押すごとにより、3段階に調節できます。 3消灯する場合は、スイッチの長押しで消してください。
仕様 光量:3段階 付属品 USB充電ケーブル 連続使用時間(分) 30~60 ねじ穴 1/4インチ 充電時間(分) 90~120 電源(VA) 2021/05/01 ケーブル長(cm) 30 LED使用数(個) 36
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

パナソニック サイクルテック(Panasonic)ティモ・L
毎日の通学を快適に!機能充実のスタンダードモデル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。空気入れタイミングお知らせ機能。タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。くるピタ。ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。ソーラーオートテール3。太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。ステンレスリム&極太スポーク(前#13/後#12)。タフな足まわり。ハードランナータイヤ&肉厚チューブ。耐久性が高い。籐風バスケット2。スクールバッグが収まりやすく、底面&サイドの網目が細かく物が落ちにくい設計。リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)。※後子乗せを装着する場合は、ドレスガード(NAD330S)を組み付けてください。ワイドテリーサドル。サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。かろやかスタンド2。ラクにスタンドが立てられる。キャリア取り付け型サークル錠。狭い駐輪場や駐輪ラックでも後ろから施錠・解錠がしやすい。ワイヤ錠付(1キー3ロック)。後輪サークル錠と同じキーで施錠・解錠が可能。
仕様 ●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満 全長(mm) 1865 質量(kg) バッテリー:約2.5 形式 充電器:スタンド型 電源(V) 充電器:交流100(50Hz/60Hz) 消費電力(W) 約140 全幅(mm) 580 制御方式 補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレーム U形 モータータイプ 直流ブラシレスモーター 定格出力(W) 250 ハンドル高さ(mm) 995~1030 許容積載荷重(kg) (乗員+荷物)95 照明装置 バッテリー式前照灯 Wh ワット時定格量:404 バッテリー リチウムイオンバッテリー スタンド 両立スタンド 制動方式 前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ バッテリー容量(Ah) 16(21cells) バッテリー電圧(V) 25.2 車体質量(kg) 26.8(バッテリーを含む) タイヤサイズ 26×1 3/8 WO 充電器質量(kg) 約1.0 充電時間(時間) 約5.0 駆動方式 クランク軸上合力発生一体型 適応身長(cm) 141以上 サドルの高さ(mm) 740~865 適合バッテリー NKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah) 軸間距離(mm) 1160 施錠方法 後輪サークル錠・ワイヤ錠 走行距離(km) 充電1回(標準パターン):約59(アシストモード:「パワー」使用時) キャリア リア:標準装備(クラスS) 変速段数 内装3段シフト 待機時消費電力(W) 約0.5 総質量(kg) (自転車+乗員+荷物)121.8
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

どこからでも見やすいカラーLED。バイブレーション機能で作業性アップ。見やすいバックライト付きディスプレイ。目標トルク範囲を5件登録可能。充電式(専用バッテリー)
1本
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロープを伸ばして電飾ライトとして、巻き取るとランタンライトとしてキャンプや非常時などにご使用いただけます。ロープライトは3段階、ランタンは2段階で調光可能。充電残量がわかるランプ付き。ロープライト防水仕様。
用途装飾、電飾、エクステリア、イルミネーション、キャンプ、防災グッズとして。アウトドア/クリスマス/ロープ型/LED/ライト/充電/USB/テント/タープ/夜間/防水/調光/ランタン/屋外/チューブライト/飾り 付属品 TypeC-TypeB充電ケーブル 材質 ABS樹脂、ポリカーボネート 質量(g) 235 タイプ 充電式:Type-C 長さ(m) ロープライト:約10 電流(A) 1以下 電圧(V) DC5 充電時間 約3-4時間 バッテリー容量(mAh) 1800 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm) 11.9×11.9×3.9 使用時間(時間) (目安)約3-8
1個(10m)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

超コンパクト!なのに爆光!カラビナフックでキーホルダーに付けて持ち運びできる超コンパクトサイズの充電式LEDワークライトです。最大500ルーメンの明るさに加え背面はマグネット&スタンド付き。自立させても鉄面に貼り付けてもご使用いただけます。
その他 背面マグネット、自立スタンド、栓抜きになるカラビナフック 付属品 USB-TypeCケーブル 材質 ABS樹脂、アルミニウム、シリコン 長さ(mm) 60 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×21×60 点灯方式 4モード数 光束(Lm) (最大)500 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED
1台
999 税込1,099
当日出荷

LUMENA(ルーメナー)小型LEDランタン M3
コンパクトでMultiple(マルチプル)な3way LEDライト。 懐中電灯/防災用(点滅モード)・吊り下げ灯・インテリア照明に切り替る充電式LEDランタン。 フラッシュライトとして、MAX約150Lmの強力なフラッシュライトで暗闇の中で懐中電灯として使えます。 アウトドア用ランタンとして、MAX約300Lm。 専用アクセサリーを取り付けると、キャンプやアウトドアなどでご使用いただけます。 インテリア照明として、本体に専用三脚台をつなげてインテリア照明としてスタイリッシュにご使用いただけます。 専用付属品付きで、コスパ良く、使い方は自由自在!
セット内容 本体、収納ポーチ(サイズ/約8×11×4cm)、ファブリック(布製の迷彩ブラウン)シェード、汚れ等が付いたら軽く拭いたりサッと洗えるシェード、本革のウォーマー(アーガイル(菱形模様)タイプ)、専用三脚台、Sビナー(LUMENAのロゴ入り)、充電ケーブル ベージュ 質量(g) 約95 入力電圧(V) 5/1.0A(MAX5W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 34×34×102 色温度(K) フラッシュライトモード:-3000(+-15%)、ランタンモード:-4000K(+-15%) バッテリー容量(Ah) 3250 保証期間 1年 入力端子 Type-C 充電時間(時間) 約3時間半 防水保護等級 IP67 電球の種類 LED 点灯時間(時間) 約7~200
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

用途に合わせ、手持ち(虫めがね)、置き型の2通りで使用できるルーペです。 調光機能が付いた充電式LEDライトを内蔵しており、暗所でも快適に使用できます。 反射防止コート技術によりレンズ面の光の反射が抑えられ、コントラストに優れたシャープな視界を得ることができます。
質量(g) 93(ルーペスタンドを含む) 電源 充電池(Li-Poバッテリー) 倍率 約2.5倍 レンズ径(Φmm) 79×46mm 連続使用時間(時間) 明るさ強:1.5/明るさ中:3/明るさ小:8 充電時間 約2時間 充電方式 USB充電(充電ケーブル付)
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷