先端ゴム ボルトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
119件の「先端ゴム ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム付きボルト」、「ゴム付ネジ」、「メカニカルストッパー」などの商品も取り扱っております。
1セット
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途トグルクランプ用部品 トラスコ品番 409-3925 適合機種 STD08F 材質 ステンレス鋼(SUS304)、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム 寸法(mm) (ゴム部先端径×最大径×高さ)10.5×13.5×11.5 全長(mm) 25 質量(g) 5 対辺(mm) (六角)7、(四角)8.1×9.5 ねじ寸法(mm) M4×P0.7
1組
659 税込725
当日出荷

適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。 トラスコ品番 855-0107 材質 ゴム 質量(g) 6 2018年トラスコ掲載ページ 4 1733
1個
579 税込637
当日出荷

稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質 オネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状 丸形 硬度 ショアA55±5 接続方式 片端おねじ 色(本体) ブラック 材質(防振ゴム) 天然ゴム 適合用途 防振
1個
117 税込129
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

付属品 六角ナット(SUS304) 1個 材質(本体) 鉄(S45C) タイプ SBUH 寸法F(mm) 8 寸法S(mm) 14 寸法D(mm) 15 寸法D1(Φmm) 14 寸法L3(mm) 15 表面処理(本体) 無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大きな衝撃力の緩和に有効 : 接触時のあたりが柔かく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 騒音の発生防止 : 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。又接触時に騒音を発しません。 高い減衰性能 : RI形は天然ゴムと高減衰ゴムの二種類のゴム材料を選択することができます。高減衰ゴムHDタイプをお選びいただくことにより高い減衰性能となり、振動や衝突のエネルギーを吸収し、より優れた防振、緩衝性能を示します。 取付け保守が簡単 : 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは不要です。 高い減衰性能、あるいは振動や衝突の高エネルギーを吸収させたい場合は、高減衰HDタイプをお選びください。
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。 トラスコ品番 855-0105 材質 ゴム 質量(g) 6 2018年トラスコ掲載ページ 4 1733
1個
199 税込219
当日出荷

適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。 トラスコ品番 855-0109 材質 ゴム 質量(g) 17 2018年トラスコ掲載ページ 4 1733
1個
759 税込835
当日出荷

適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。 トラスコ品番 855-0108 材質 ゴム 質量(g) 9 2018年トラスコ掲載ページ 4 1733
1個
669 税込736
当日出荷



適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。 トラスコ品番 855-0101 材質 ゴム 質量(g) 1 2018年トラスコ掲載ページ 4 1733
1個
149 税込164
当日出荷

一般的なゴムストッパーです。
付属品 六角ナット、スプリングワッシャー各1個 材質 天然ゴム系(ゴム硬度60±5)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕上げ表面などのクランプ向けです。
用途中空クランプ・アームに取付けて使用。 セット内容 ナット2個 材質 2018年トラスコ掲載ページ 4 1732
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。 トラスコ品番 855-0103 材質 ゴム 質量(g) 2 2018年トラスコ掲載ページ 4 1733
1個
189 税込208
当日出荷

適合ボルトに装着し、ワークを傷つけません。
用途コンタクトボルトに装着します。 トラスコ品番 855-0110 材質 ゴム 質量(g) 40 2018年トラスコ掲載ページ 4 1733
1個
1,098 税込1,208
当日出荷