- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 水質検査・土壌検査関連(pH等)
- 先端チップのおすすめ人気ランキング
先端チップのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新1,226件の「先端チップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「粉体サンプラー」、「検土杖」、「試料採取器」などの商品も取り扱っております。
本体の外径に応じた先端チップを接続して使用し、採集量に合わせて本体・先端チップをお求めください。本体と先端チップはネジ式で接続、上部T型ハンドルの押し引きで採取します。
分解洗浄が可能です。
採取ポケットが3つあり、1回のサンプリングで採取ゾーンごとに個別採取が可能なサンプラーです。ポケットは粉末や顆粒を外気に曝さず採取でき、ドラム缶や樽などにも適しています。分解、洗浄が可能です。採取したくないゾーンのサンプリング中止や採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミを防ぐため、各ポケットの外側にシーリングスリープ(別売)でカバーすることができます。採取物漏出防止にも役立ちます。
筒径(Φmm)
25
T型ハンドルの回転で採取口を開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーンを一括採取するサンプラー。外筒径2.5cm、採取口サイズはW10×D1.2cmです。アルミニウム製とステンレス(SUS316)製があり、分解・洗浄可能。採取したくないゾーンは採取口外側に別売のシーリングスリーブでカバーします。
口数
採取:3
全長(cm)
88
最大容量(mL)
110
粉末や果粒を外気にさらさず、採取できます。採取深度が必要な場合や一度に多量を採取したい場合に適しています。予め採取量を考慮した上で、ロッドとチャンバーを各々お買求め下さい。総重量に注意して下さい。採取方法1.ロッドをチャンバーに捻じ込み、予め位置決めした採取深度までゆっくりと押し込みます。2.サンプラーをゆっくりと引き上げる時に採取ポケットを塞いでいたカバーは下にさがりポケットが開放され、採取物が自然に流れ込みます。3.サンプラーを抜き上げてからチャンバーを外し、採取物を取り出します。
容量(mL)
90
TGK品番
0007807153
材質
SUS316
寸法(mm)
採取ポケット:30×20
質量(kg)
0.6
寸法(Φ×Lmm)
52×195
1個
¥69,980
税込¥76,978
11日以内出荷
T型ハンドルの押し引きで袋、ドラム缶や樽等から粉末を外気に曝さず採取するサンプラーです。接粉部はオールステンレス(SUS316)製で、分解・洗浄可能です。
ステンレス製で耐久性が高い粉末用サンプラーです。
材質
ステンレス(SUS316)
寸法(mm)
Φ30×480
容量(mL)
150
アズワン品番
3-8186-01
1本
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。
T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。
ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。
クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
材質
HDPE
長さ(mm)
採取部:420
全長(mm)
520
チューブ外径(Φmm)
21
採水量(mL)
1
1本
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
粉体試料や土壌の検出に使用できます。
材質
ステンレス(SUS304)研磨仕上
トラスコ品番
413-9208
寸法(mm)
Φ19×320
質量(g)
80
柄長さ(mm)
140
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
粉末や果粒を外気にさらさず、採取できます。採取深度が必要な場合や一度に多量を採取したい場合に適しています。予め採取量を考慮した上で、ロッドとチャンバーを各々お買求め下さい。総重量に注意して下さい。採取方法1.ロッドをチャンバーに捻じ込み、予め位置決めした採取深度までゆっくりと押し込みます。2.サンプラーをゆっくりと引き上げる時に採取ポケットを塞いでいたカバーは下にさがりポケットが開放され、採取物が自然に流れ込みます。3.サンプラーを抜き上げてからチャンバーを外し、採取物を取り出します。
容量(mL)
180
TGK品番
0007807154
材質
SUS316
寸法(mm)
採取ポケット:30×30
質量(kg)
0.9
寸法(Φ×Lmm)
52×315
1個
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
T型ハンドル付きロッドとチャンバーを組み合わせて、採取深度が必要な粉末や顆粒を外気に曝さず採取するサンプラーです。
延長棒(SS-SSSE100)を連結させると深度延長ができます(総重量にご注意ください)。
ロッド、延長棒とチャンバーはネジ固定式のため、工具無しで簡単に取り付け・取り外しが可能です。
分解洗浄が可能です。
液面から最大1m深度のスラリー、オイル、クリームやシャンプー等の粘性液(約100000mPa・sまで)の採水に適しています。FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディにFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。また分解・洗浄できない溶接式のため、コンタミが防げます。ATEX(欧州防爆指令)準拠品。クリーンルーム内で組立から個別包装まで行い、衛生的です。
先端穴径(mm)
10
胴外径(Φmm)
21
海水などのサンプルを引き上げることができます
ディスポーザブル粉末用サンプラー。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
材質
HDPE
幅(mm)
103
色
白
チューブ外径(Φmm)
21
ハンドル長さ(mm)
103
採取したくないゾーンは採取口外側をシーリングスリーブでカバーします。
TGK品番
0007807013
材質
ポリプロピレン
寸法(Φmm×Lmm)
2.4×140
1セット(3個)
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
ディスポーザブル粉末用サンプラー。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
材質
HDPE
寸法(mm)
スロット位置:先端から100
色
白
寸法(縦×横)(mm)
スロット:60×8
スロット数(個)
1
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
取手の長い醸造用杓子です。
用途原料の移動
材質
ステンレス18-8(SUS304)
タイプ
丸棒
柄径(Φmm)
8
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロッドの長さと先端アタッチメントの変更により、様々なシチュエーションに対応可能なサンプラーです。
材質
(ロッド)アルミニウム