光 ドロップケーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
105件の「光 ドロップケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外光ケーブル」、「ドロップケーブル」、「スプライスBOX」などの商品も取り扱っております。
全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無いプラスチック製の光ファイバーです。
材質 プラスチック製 長さ(m) 10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光ケーブルは上下左右6ヶ所に加え、背面4ヶ所から入線でき余長処理も簡単 光成端箱上段にスター配線端子板などが固定でき省スペース化を実現 光インドアケーブルと光コードの余長ガイドを区分し、施工性・メンテナンス性を向上
材質 樹脂、鋼 ホワイト 付属品 固定用ネジ×2本、結束バンド×1本、取扱説明書 適合ケーブル外径(Φmm) 2.0~2.5×3.0~4.5 設置場所 屋内用 適合プラグ(タイプ) SCコネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型、軽量でデザイン性に優れています。 カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。 融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。 (付属の補強熱スリーブは単心用です。) 光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。 テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
保護等級 IPX3 塗装色 Nホワイトグレー色(N8.5) 質量(kg) 0.3 タイプ 壁掛け 寸法L(mm) 100 寸法A(mm) 130 寸法B(mm) 195 寸法C(mm) 35 寸法M(mm) 133 寸法N(mm) 87 適合ケーブル外径(Φmm) 防水パッキ付:10以下。防水パッキン無:15以下 設置場所 屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) カバー、ボデー:2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 多芯ドロップケーブル入出線数:片側1条(計2条)、出力ドロップケーブル数:片側6条(計12条)、余長収納トレイ:6段、最大接続数:14芯(各トレイ2芯・本体2芯)
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付コード コード径(Φmm) 2 RoHS指令(10物質対応) 10物質対応 光コネクタ SC コネクタ取付位置 両端
1セット(4本)
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル 両端コネクタなし 4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm) (光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
1本
10,300 税込11,330
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日東工業光接続箱
本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1袋(50個)
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋外で使用可能な光ファイバケーブルです。●長距離配線にも安心の補強構造。敷設時にテンションメンバを引っ張ることで、ケーブルに加えられる張力をテンションメンバが負担。光ファイバの断線を防ぎます。●防水性・防湿性に優れたLAP(アルミラミネート)シースを使用。耐久性が高く、屋外配線に最適。
コア径(μm) (光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
1本
6,450 税込7,095
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

光接続箱オプション
用途片端光コネクタ付コード コード径(Φmm) 2 RoHS指令(10物質対応) 10物質対応 コネクタ取付位置 片端
1セット(10本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンワサプライ光メディアコンバータ
ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間を最大2000mまで延長することができます。 100BASE-TX/100BASE-FXブリッジ・メディアコンバータは、ハーフ・フルデュプレックスのハブ機器などを接続する場合に使用します。10Mbps、100Mbpsのどちらの機器でも使用できます。 AUTO-MDIX機能をサポートし、UTPケーブルのクロス・ストレートを自動判別します。 N-Wayオートネゴシェーション機能搭載で10・100Mbps自動切替えが可能です。 光ファイバポートを含めた全てのポートでハーフ・フルデュプレックスの設定が可能です
付属品 ACアダプタ(DC5V/2.5A) 質量(g) 230 使用温度範囲(℃) 0~50 適合規格 IEEE802.3 10BASE-T/IEEE802.3u 100BASE-TX/FX コネクタ形状 SCコネクタ×2 - RJ-45コネクタ×1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×108×22.5 適合ケーブル SCコネクタポート、SCコネクタ付きマルチモード光ファイバケーブル(最大2000m)、RJ-45コネクタポート、カテゴリ5以上のUTPケーブル(最大100m) 光出力 -20dBm (最小) ~ -14dBm (最大) アズワン品番 64-0868-44 使用環境湿度(%) 10~90 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.3MB) 伝送距離(m) 2000(最大) 発光波長(nm) 1310 受信感度 -31dBm
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。 小型・高密度でコンパクトです。 カバー・ボデーには、難燃性プラスチック(PC+ABS)を使用しています。 ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。
塗装色 Nホワイトグレー色(N8.5) 付属品 補強熱スリーブ(40mm) ・配線保護チューブ ・結束バンド 。・壁面取付ねじ ・カバー固定ねじ ・ナット ・ねじパッキン タイプ 壁掛け 保護等級 IPX3 適合ケーブル外径(Φmm) Φ12mm以下 設置場所 屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 キャビネット板厚(mm) カバー、ボデー:2
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。
径(Φmm) 1.5×2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル 両端コネクタなし 8芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm) (光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
1本
13,850 税込15,235
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(シース) PE/PVC ケーブル スタンダード 概算質量(kg/km) 55 伝送速度(Gbps) 1 導体サイズ(AWG[mm2]) 24
1巻
3,490 税込3,839
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途光ファイバの融着接続部の補強に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(12本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

奥行きの浅いラックに搭載可能です。(D=500) 丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。 光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条の入線が可能です。 (最大ケーブル径21mm) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能が可能です。(前:50mm、100mm) 機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。
材質 アルミ 付属品 補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース 規格 EIA 外形寸法W(mm) 482.5
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)