- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 光 パッチパネルのおすすめ人気ランキング
光 パッチパネルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新167件の「光 パッチパネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パッチパネル」、「スプライスBOX」、「光 スプリッタ」などの商品も取り扱っております。
パッチ機能に特化した低コストタイプです。(融着トレーなし)
ユニット本体がアルミ製のため軽量です。
コードリールにより、光コードの余長処理が容易に行えます。また、2Uタイプはコードリールが段積み式です。
ブラケットの移動が可能です。(前:50mm、100mm)
コネクタ接続部はSCタイプのアダプタが付いています。(シングルモード、マルチモード兼用です。割りスリーブはジルコニアセラミック製です。)
付属品
結束バンド
材質
本体:アルミ、カバー:合成樹脂、ブラケット:鉄、コードリール:合成樹脂
色
本体:ブラック塗装(N1)
板厚(mm)
(ユニット本体)1.5、(ブラケット)2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
アダプタタイプ
SC(2連式)
奥行きの浅いラックに搭載可能です。(D=500)
丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。
光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条の入線が可能です。
(最大ケーブル径21mm)
ユニット本体がアルミ製のため軽量です。
ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能が可能です。(前:50mm、100mm)
機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。
材質
アルミ
付属品
補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース
規格
EIA
外形寸法W(mm)
482.5
ユニットが引出し式になっています。
パッチ機能に特化した低コストタイプです。(融着トレーなし)
ユニット本体がアルミ製のため軽量です。
コードリールにより、光コードの余長処理が容易に行えます。また、2Uタイプはコードリールが段積み式です。
ブラケットの移動が可能です。(前:50mm、100mm)
コネクタ接続部はSCタイプのアダプタが付いています。(シングルモード、マルチモード兼用です。割りスリーブはジルコニアセラミック製です。)
付属品
コードリール、結束バンド、スパイラルチューブ
材質
本体:アルミ、カバー:合成樹脂、ブラケット:鉄、コードリール:合成樹脂、引出しユニット:アルミ
色
本体:ブラック塗装(N1)
板厚(mm)
(ユニット本体・引出しユニット)1.5、(ブラケット)2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
アダプタタイプ
SC(2連式)
仕様
入力ポート数 = 24。マルチモード/シングル = シングルモード。片面/両面 = デュプレックス。ラック高さ = 1U。寸法 = 44 x 482 x 205mm。深さ = 205mm。高さ = 44mm。幅 = 482mm。。RS Pro S03光ファイバパッチパネル. 信頼のRS Proブランドがお届けする、1Uスライド式光ファイバパッチパネル製品です。 パウダーコーティングされた冷間圧延スチール製です。IP20等級で、標準の19インチラック用です。 SCシンプレックス、LCデュプレックス、E2000の各アダプタに対応しており、柔軟な絶縁ソリューションを実現します。 結線位置の部材が強化されており、背面プレートが取り外し可能で、スチールテープ外装ケーブルを使用できます。. 特長と利点:. 複数のアダプタオプション 標準の19インチラック用 45 °開作用角度 1Uに最高48本のファイバ. 用途. 屋内用途 データセンター 通信ネットワーク 構内 データ通信
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥29,870
税込¥32,857
7日以内出荷
モジュールをはめ込むパッチパネル枠で、仕様にあわせてUTP、STP、同軸、光モジュールを搭載可能です。
搭載するモジュールを色分けすることで識別が可能です。
全面から4ポートフェースプレートを外してメンテナンス可能です。
用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント
材質
ABS、合成樹脂、C.R.S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
482.6×22.4×88.1
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用場所
屋内
色
黒
仕様
48ポート2U
質量(g)
531
Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP)FAP12WBULCZ
色
青
タイプ
OS1/OS2
コネクタ形状
LCコネクタ
芯数
24
FAP/FMPパネルを4枚まで取付け可能です。
単芯層型ケーブルや4芯テープスロット型ケーブルの融着施工向けです。
光ファイバーアダプターパネルと組み合わせて使用します。
仕様
FAP/FMPパネル4枚まで取り付け可能
芯数
24
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
482.6×300×44
ユニット数
ラック:1U
1式
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP)FAP6WBUDLCZ
仕様
LCアダプターパネルデュプレックス
色
青
タイプ
OS1/OS2
芯数
12
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
ユニットが引出し式になっており、引出しご必要に応じて傾斜(約25°)での切替え作業が可能。ケーブルガイド(蛇腹)により配線作業が容易で引出し稼働時の光ファイバ保護が可能。奥行きの浅いラックに搭載可能。(D=600)。丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能。光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条入線可能。(最大ケーブル径21mm)。クランプユニットを移動することにより、背面(水平、垂直)側面(水平、垂直)などの入線方向の変更が可能。アルミ製のため軽量。プラケットの移動によりユニット位置の変更が可能(前:50mm、100mm)。機器取付開口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能。
材質
アルミ
付属品
補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース
規格
EIA
外形寸法W(mm)
482.5
仕様
コネクタタイプ = SC。ポート数 = 24。パネルタイプ = スライディング。マルチモード/シングル = シングルモード。片面/両面 = シンプレックス。。E2000カプラ. LCシングルモードフィードスルーカプラ。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,870
税込¥13,057
7日以内出荷
24ポートパッチパネルキット
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
パッチパネルは、従来品に比べ剛性を強化しました。
マネジメントパネルは、リングタイプとフラップタイプがあります。
用途19インチラック用LAN配線
材質
パッチパネル:鋼材、マネジメントパネル:Fe/ABS/SPCC
光ケーブルは上下左右6ヶ所に加え、背面4ヶ所から入線でき余長処理も簡単
光成端箱上段にスター配線端子板などが固定でき省スペース化を実現
光インドアケーブルと光コードの余長ガイドを区分し、施工性・メンテナンス性を向上
材質
樹脂、鋼
色
ホワイト
付属品
固定用ネジ×2本、結束バンド×1本、取扱説明書
適合ケーブル外径(Φmm)
2.0~2.5×3.0~4.5
設置場所
屋内用
適合プラグ(タイプ)
SCコネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP)FAP8WBUDLCZ
仕様
LCアダプターパネルデュプレックス
色
青
タイプ
OS1/OS2
芯数
16
Opticom シリーズ 光ファイバーアダプターパネル(FAP) FAP12WBUDLCZ
仕様
LCアダプターパネルデュプレックス
色
青
タイプ
OS1/OS2
芯数
24
1個
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
ユニット本体がアルミ製のため軽量です。
機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。
ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能です。(前:50mm、100mm)
2Uサイズで100心接続が可能です。
丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。
ーブルクランプはΦ21mmまで対応可能です。
光ケーブルは背面から4本(増設により最大6本)、側面から4本の入線が可能です。
光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。
仕様
4心テープ
セット内容
補強熱スリーブ(4心テープ用40mm)、保護チューブ(6色1m)、結束バンド、結束テープ、結束テープ用ベース、ケーブル径調整ゴム
質量(kg)
4.3
色
本体:ブラック塗装(N1)
呼称
2U
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続台数
100心
アダプタタイプ
SC(シンプレックス)
入出線数(入線)
(ケーブル)4
入出線数(出線)
(コード)100
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
光アダプタの増設に。
マルチモード、シングルモード兼用タイプです。
割りスリーブは、ジルコニアセラミック製です。
寸法H(mm)
46
寸法L(mm)
80
寸法W(mm)
115
付属品
アダプタNo.シール
LAN中継用アダプタ(NP-E-CAT5-JJP CAT5e)用のパッチパネル
RoHS指令(10物質対応)
対応