- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 光 成端箱のおすすめ人気ランキング
光 成端箱のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新84件の「光 成端箱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「成端箱」、「光接続箱」、「スプライスBOX」などの商品も取り扱っております。
光ケーブルは上下左右6ヶ所に加え、背面4ヶ所から入線でき余長処理も簡単
光成端箱上段にスター配線端子板などが固定でき省スペース化を実現
光インドアケーブルと光コードの余長ガイドを区分し、施工性・メンテナンス性を向上
材質
樹脂、鋼
色
ホワイト
付属品
固定用ネジ×2本、結束バンド×1本、取扱説明書
適合ケーブル外径(Φmm)
2.0~2.5×3.0~4.5
設置場所
屋内用
適合プラグ(タイプ)
SCコネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。
小型、軽量でデザイン性に優れています。
カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。
ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。
融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。
(付属の補強熱スリーブは単心用です。)
光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。
テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
保護等級
IPX3
塗装色
Nホワイトグレー色(N8.5)
質量(kg)
0.3
タイプ
壁掛け
寸法L(mm)
100
寸法A(mm)
130
寸法B(mm)
195
寸法C(mm)
35
寸法M(mm)
133
寸法N(mm)
87
適合ケーブル外径(Φmm)
防水パッキ付:10以下。防水パッキン無:15以下
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
カバー、ボデー:2
型式
光ファイバコネクタ (レセプタクル)
耐熱性
温度:70℃±3℃、 時間:1時間
使用周囲温度(℃)
-10~40
適合ケーブル
2心または4心インドアケーブル、ドロップケーブル・2心ターミネーションケーブル・2心または4心ディストリビューションケーブル
使用場所
住宅、事務所などの屋内で使用してください
挿入損失(dB)
0.3以下、波長:1.3μm及び1.5μm((参考値)マスターケーブル接続時)
保持力(N)
(プラグ)19.6以下
挿入力(N)
(プラグ)19.6以下
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
奥行きの浅いラックに搭載可能です。(D=500)
丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。
光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条の入線が可能です。
(最大ケーブル径21mm)
ユニット本体がアルミ製のため軽量です。
ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能が可能です。(前:50mm、100mm)
機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。
材質
アルミ
付属品
補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース
規格
EIA
外形寸法W(mm)
482.5
防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。
小型・高密度でコンパクトです。
カバー・ボデーには、難燃性プラスチック(PC+ABS)を使用しています。
ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。
塗装色
Nホワイトグレー色(N8.5)
付属品
補強熱スリーブ(40mm) ・配線保護チューブ ・結束バンド 。・壁面取付ねじ ・カバー固定ねじ ・ナット ・ねじパッキン
タイプ
壁掛け
保護等級
IPX3
適合ケーブル外径(Φmm)
Φ12mm以下
設置場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
カバー、ボデー:2
取付け方法
木ネジ(2本付属)、マグネット(付属無し)
コネクタ
単心SCコネクタ対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
前面にケーブルマネジメント機能付ガイドFHH10000・FHH20000(オプション品)を取付可能です。高密度タイプは1Uで48芯、2Uで96芯収容可能です。多様なケーブル入力が可能です。(背面・背面垂直・側面・側面垂直)。インドアケーブル固定金具FHH00500を取付可能です。19インチラック取付金具はEIA・JIS規格兼用です。取付位置が調整可能です。(25/50mm)。アダプターパネル並びにブランクパネル(空ポートに実装)は取り外し可能なため、増設が可能です。透明アクリルカバー付。
ケーブル入力数
6本
付属品
シリコンチューブ、結束バンドゴムホルダ、融着スリーブ(40mm)クランプ、クイックテープパッチ名称記入用シール防塵スポンジ
材質
スペースカバー:スチール、融着トレイ:ABS
色
スペースカバー:ベージュ5Y7/1、融着トレイ:黒
材質(本体)
スチール
寸法D(mm)
80
寸法W(mm)
290
板厚(mm)
本体、扉、パネル、スペースカバー:1
材質(扉)
スチール
色(本体)
ベージュ5Y7/1
色(扉)
ベージュ5Y7/1
色(パネル)
ベージュ5Y7/1
材質(パネル)
スチール
融着トレーの増設に。
光ファイバ単心、テープ心線に対応可能です。
心線ホルダは、1段に2コ取付けております。(単心線、テープ心線兼用)
寸法W(mm)
161.2
寸法D(mm)
104
適合機種
SPU、SPK-K、 SPJ、 RD97(98)-N
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁掛用スプライスボックス。
1台
¥8,998
税込¥9,898
8日以内出荷
光接続箱オプション
用途片端光コネクタ付コード
コード径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
コネクタ取付位置
片端
4芯テープコード。
片端コネクタ付き。
1M~10Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
径(Φmm)
1.5×2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
光、UTP、同軸などのモジュールを取付可能です。
用途光ファイバー・マルチメディアアウトレット
材質
ABS、合成樹脂
セット内容
取付ネジ2本
使用場所
屋内
使用温度範囲(℃)
-10~60
復旧処理の作業時間と作業経費を削減!自動復帰ブレーカ内蔵
保護等級
IP44
電圧(V)
単相100
使用場所
屋外・露出形
コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。
1M~50Mまで豊富な在庫。
即日出荷可能です!
RoHS対応。
ECO(UL1666・LSZH)。
クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
光接続箱オプション
用途片端光コネクタ付FOコード
コード径(Φmm)
単心:2
芯数
4芯
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
アダプタユニット、融着ユニットは、前面引き出し式です。
前面作業式で、配線作業・保守管理が容易です。
ドアは、蝶番のレバーを手で回すだけで容易に着脱可能です。
側板はホールドラッチにより容易に着脱可能です。
また、コインロックを標準装備でセキュリティを確保しています。
ケーブルガイドがユニット引出し可動に追従して動きますので、引出し時の長さ調整を考える必要はありません。
引出し時、光ファイバに張力がかからずスムーズに動きます。
また、傾斜しますので、配線作業が容易に行えます。
光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。
仕様
屋内用、4心テープ
付属品
保護チューブ(8色4m)、補強熱スリーブ(4心テープ用40mm)
材質
フレーム:鉄、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、背面板:鉄、余長ユニット:鉄、アダプタユニット:アルミ、融着ユニット:アルミ
色
本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)
タイプ
融着接続+コネクタ接続タイプ(SAタイプ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
アダプタタイプ
SC(2連式)
入出線数(入線)
(ケーブル)7
軽量・小型の光中継単心SCコネクタです。光コードとの組合せで延長用として最適です。防塵蓋付で保留設備用に最適です。
用途光単心SCコードの延長用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
20.2×32×13.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
挿入損失(dB)
0.5以下(波長1.31±0.01μm)
減衰量(dB)
反射/40以上(波長1.31±0.01μm)
1セット(30個)
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷