光 簡易内窓用フレームのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
105件の「光 簡易内窓用フレーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラダン 内窓」、「簡易内窓フレームレール」、「内窓 DIY」などの商品も取り扱っております。
内窓・パーテーションの作成用の部材です DIYでの二重窓・パーテーション等の作成 冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
長さ(mm) 2100
1本
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内窓・パーテーションの作成用の部材です DIYでの二重窓・パーテーション等の作成 冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
1本
77 税込85
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

簡単、自分で作れる二重窓です 断熱・結露軽減・省エネ節電・防音 引き違い窓専用の内窓作成キットです 夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます 気密性を高めて保温効果アップします パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
用途ベランダ・大きい窓用 仕様 ベランダ・大きい窓用 高さ内寸(mm) (内窓)~2100 幅内寸(mm) (内窓)~1830
1組
16,980 税込18,678
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単、自分で作れる二重窓です 断熱・結露軽減・省エネ節電・防音 引き違い窓専用の内窓作成キットです 夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます 気密性を高めて保温効果アップします パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
1台ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。 形状 コ型 材質 ポリカーボネート
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冬は窓からの冷気の浸入をおさえ、夏は暑さを和らげます。 冷暖房効率をあげ、省エネ効果を高めます。 施工方法が簡単で、賃貸物件でも原状回復が容易です。
用途断熱、結露防止、防音、節電 板厚(mm) 3 材質 ガラス部分がポリカーボネート セット内容 面材(中空ポリカ板)×2枚。上レール×1。下レール×1。横カバー×2。縦用フレーム取手付×4。横用フレーム×4。金鋸×1。両面テープ×1 ホワイト
1セット
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質 硬質PVC 長さ(mm) 1000 幅(mm) 17 高さ(mm) 10 溝幅(mm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
349 税込384
当日出荷

ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。 材質 ポリカーボネート 透明
1枚
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質 硬質PVC 長さ(mm) 1000 幅(mm) 17 高さ(mm) 10 溝幅(mm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
299 税込329
当日出荷

空気層を持っているため断熱・保温に優れ、冷暖房も効果的です 各種ディスプレイ・建具・パテーション・屋根等 両面UV加工で紫外線カットします 耐久性に優れ、丈夫、燃えにくく安全です 過酷な温環境にも耐えられます 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます 軽くて、施行が容易です
仕様 UV加工 材質 ポリカーボネート樹脂
1枚ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ 楽窓II 材質 (パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 パネル 2mm透明or4mm中空 サービス分類 オーダー・加工
1セット
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

防カビ、抗菌材入りの自分で作れる二重窓キットです。 断熱・結露軽減・省エネ節電・防音 引き違い窓専用の内窓作成キットです。 夏、冬共に、室内の保温性が高まるので、暖房効果、冷房効果が高まり、電気効率をアップさせ、環境にも家計のコスト削減にも役立ちます。 気密性を高めて保温効果アップします。 パネルは光製 4mm厚のポリカ中空パネルがおすすめです。
幅(mm) ~1830
1セット
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

見込寸法40mmで取り付けが可能。室内にはみ出さず、すっきり納まる省スペース設計です。 ガラスの約1/2の軽さながら、約200倍の強度を誇るポリカーボネートを採用。軽くてとても丈夫です。 割れにくく燃え広がりにくいポリカーボネートはお子様のいるご家庭にも安心です。 ポリカーボネートはガラスよりも高い断熱・遮熱効果を誇り、季節を問わず省エネ効果を発揮します。 光の透過率はガラス92%に迫る86%です。
シリーズ 楽窓II 材質 (パネル)ポリカーボネート、(上下枠・縦枠)R・PVC、(障子内カバー)R・PVC/S・PVC、(障子アルミ枠・下レール)A6063S-T5、(クレセント本体)ZDC、(クレセント台座)PA66、(コーナーピース)POM、(引手・ストッパー)ASA/PA-6、(外れ止め金具)SUS304 パネル 3mm透明or3mmマットグリーンor3mmグレースモーク サービス分類 オーダー・加工
1セット
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
ホワイト 長さ(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポリカーボネード樹脂製だから耐久性に優れています。空気層を持つ中空構造なので、断熱・保温性に優れています。
厚さ(mm) 4 材質/仕上 ポリカーボネート 乳白半透明
1箱(6枚)
9,698 税込10,668
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリカーボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。 燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。 耐候性に優れ、透明感が長期間保てます。 空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。 軽くて、施工が容易です。
用途トップライト(屋根採光)、玄関フード(囲い)、屋根(雨よけ)、パーテーション、照明カバーに 材質 ポリカーボネート 質量(kg) 1.64 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 910×2100×4
1枚
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質 硬質PVC 長さ(mm) 1000 幅(mm) 17 高さ(mm) 4.5 溝幅(mm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
149 税込164
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質 硬質PVC 長さ(mm) 1000 幅(mm) 17 ブラウン 高さ(mm) 4.5 溝幅(mm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
149 税込164
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質 硬質PVC 長さ(mm) 1000 幅(mm) 14 高さ(mm) 9 溝幅(mm) 4.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
199 税込219
当日出荷

ポリカーボネート樹脂を使用しているので耐久性に優れ、加工性に優れています。 両面にUVコーティングが施されています。
用途パーテーション、建具、ディスプレイ、建築資材など 仕様 UV加工 材質 ポリカーボネート樹脂 長さ(mm) 1820 幅(mm) 910 厚さ(mm) 4 質量(kg) 1.57/枚 透明 全光線透過率(%) 70-80 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(2枚)
5,298 税込5,828
当日出荷