- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 光ケーブル コネクタ 変換のおすすめ人気ランキング
光ケーブル コネクタ 変換のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新301件の「光ケーブル コネクタ 変換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光ケーブル」、「光ケーブル コネクタ」、「FC コネクタ」などの商品も取り扱っております。
コネクタ形状
LCコネクタ - SCコネクタ
オス形状
SC
メス形状
LC
変換タイプ
メス - オス
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
【汎用イーサネット対応 変換アダプタ】
SCコネクタとFCコネクタを接続するための変換アダプタです。
光ファイバケーブルの延長が可能です。
SC⇔FC用変換アダプタ。
コネクタ
SCコネクタ・FCコネクタ
耐久性
500回以上(着脱)
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
【接続損失】0.5dB以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3dB以下 (マルチモードファイバ使用時)
色
シルバー
コネクタ形状
SCコネクタ - FCコネクタ
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
長距離転送できてノイズに強い,光ファイバシングルモード最大20kmおよび最大5kmタイプ
リンクトラブル時の素早いネットワーク回復をサポートする,「LFP機能」対応
光ファイバを介したスイッチ間のSTP動作をサポートする,BPDUフレーム透過対応
より効率的な転送を行う「1,536bytesフレーム」対応
AutoNegotiation及びAutoMDI/MDI-X対応
地球環境に優しい国際レベルの環境性能
質量(g)
225(ACアダプタ含まず)
規格
VCCI Class A
ポート数
10BASE-T/100BASE-TX:1個、100BASE-FX:1個
電源
AC100V 50/60Hz
コネクタ形状
RJ-45型8極、SCコネクタ
電源電圧(V)
5 DC(ACアダプタ使用)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
71×27×94(本体)
機能
LFP(Link Fault Pass Through)機能。AutoNegotiation(UTP側) 。AutoMDI/MDI-X(UTP側)。DIPスイッチによるSpeed/Duplex 手動設定。BPDU/EAPOLフレーム透過
最大消費電力(W)
2.55
動作環境
温度:0~45℃湿度:5~90%(結露なきこと)
保証期間
1年間
適合ケーブル
10BASE-T/100BASE-TX:カテゴリ5以上の2対または4対UTPケーブル100BASE-FX:8.3~10/125μmシングルモード光ケーブル
発熱量(KJ/h)
9.2
伝送速度(Mbps)
10/100(UTP側)、100(Fiber側)
データ転送速度
14881pps(10BASE-T)。148810pps(100BASE-TX、100BASE-FX)
バッファ仕様
128Kbytes
アクセス方式
CSMA/CD
最大消費電流(A)
0.1
発光波長(nm)
1310 (Tx/Rx)
受信感度
LTR2-TX-SFC20R:-34dBm/LTR2-TX-SFC5R:-32dBm
ファイバータイプ
シングルモード
光変換アダプタ LCメス/SCオス マルチモードOM2 Simplexタイプ
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
【MELSECNET対応 光アダプタ】。F08コネクタ/F06コネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。F08⇔F08用 / F06⇔F06用中継アダプタ
コネクタ形状
F08/F06コネクタ-F08/F06コネクタ
コネクタ
F08/F06コネクタ
耐久性
(着脱)700回以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
結合損失(dB)
2.0以下 (F08コネクタ使用時)、1.0以下 (GI用のF06コネクタ使用時における値)
メス形状
F08/F06コネクタ
変換タイプ
メスーメス
1個
¥2,280
税込¥2,508
当日出荷
1個
¥3,490
税込¥3,839
10日以内出荷
光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付コード
コード径(Φmm)
2
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
光コネクタ
SC
コネクタ取付位置
両端
光変換アダプタ LCメス/SCオス シングルモード Simplexタイプ
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
ノイズの影響を全く受けることなく、ネットワーク間を最大2000mまで延長することができます。
100BASE-TX/100BASE-FXブリッジ・メディアコンバータは、ハーフ・フルデュプレックスのハブ機器などを接続する場合に使用します。10Mbps、100Mbpsのどちらの機器でも使用できます。
AUTO-MDIX機能をサポートし、UTPケーブルのクロス・ストレートを自動判別します。
N-Wayオートネゴシェーション機能搭載で10・100Mbps自動切替えが可能です。
光ファイバポートを含めた全てのポートでハーフ・フルデュプレックスの設定が可能です
付属品
ACアダプタ(DC5V/2.5A)
質量(g)
230
使用温度範囲(℃)
0~50
適合規格
IEEE802.3 10BASE-T/IEEE802.3u 100BASE-TX/FX
コネクタ形状
SCコネクタ×2 - RJ-45コネクタ×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×108×22.5
適合ケーブル
SCコネクタポート、SCコネクタ付きマルチモード光ファイバケーブル(最大2000m)、RJ-45コネクタポート、カテゴリ5以上のUTPケーブル(最大100m)
光出力
-20dBm (最小) ~ -14dBm (最大)
アズワン品番
64-0868-44
使用環境湿度(%)
10~90
関連資料
取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
伝送距離(m)
2000(最大)
発光波長(nm)
1310
受信感度
-31dBm
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
仕様
コネクタタイプ = LC to LC。マルチモード/シングル = シングルモード。片面/両面 = シンプレックス。色 = 青。挿入損失 = 0.1dB。コネクタタイプA = LC。コネクタタイプB = LC。シリーズ = LC。。RS Pro LCアダプタ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質のLCアダプタシリーズです。 このシリーズの光ファイバアダプタは、シングルモード用とマルチモード用のセラミックスリーブを備えています。 また、信頼性を発揮できるように高精度アライメントスリーブも備えています。 このアダプタは、PCとAPCの両方の研磨タイプがあり、ハウジングは、さまざまな色が揃っています。 また、固定フランジ及び金属製クリップを備えています。. 特長と利点:. REACH準拠 低挿入損失 高精度アライメントスリーブ 金属製クリップ 2穴固定フランジ. 用途. FTTH (Fibre To The Home) ケーブルテレビ データネットワーク 通信 CATV、LAN、MAN、WANの用途
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥390
税込¥429
当日出荷
1芯用光ファイバーケーブル変換アダプタ(LC-SC)。シングルモード専用
仕様
【接続損失】0.2dB以下(シングルモードファイバー使用時)
コネクタ
LC⇔SC
耐久性
【着脱】500回以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,890
税込¥6,479
当日出荷
最長2 kmのマルチモード光ファイバケーブルに対応
フルデュプレックス / ハーフデュプレックス対応
3COM、Cisco、Lucent、Nortel ネットワークに対応
Link Fault Pass through (LFP)に対応
IEEE 802.3 10Base-T、802.3u 100Base-TX、100Base-FX規格に準拠
IEEE 802.1q Tag VLANパススルーに対応
トランスペアレントQ-in-Qダブルタグフレームに対応
イーサネット/光ファイバネットワークリンクのモニタリングが簡単にできるLEDインジケーター
フロー制御(一時停止)対応
用途構内の別棟や別の建物など、離れた場所までコネクティビティを拡張。電磁波干渉(EMI)が許されない政府機関などでセキュアな接続を実現。交通管制/監視システムを遠く離れたメインオフィスに接続。競技場や講堂、その他の会場の離れた場所にネットワーク接続を拡張。マルチモード光ファイバケーブルで10/100Base-Tイーサネットを100Base-FX光ファイバ信号に変換
色
ブラック
コネクタ形状
STコネクタ、RJ-45
芯数
2芯
光出力
-20(最小)dBm ~ -14(最大)dBm
伝送速度(Mbps)
最大10/100
伝送距離(m)
2000
発光波長(nm)
1310
受信感度
-31dBm
ファイバータイプ
マルチモード
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷