光センサーオルゴールキットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
98件の「光センサーオルゴールキット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「録音再生キット」、「スピーカーチェッカー」、「サウンドジェネレータ」などの商品も取り扱っております。
三端子メロディーICを使用したオルゴールキットです。電池ボックスには電源スイッチが付いています。 光センサーにより明るくなったら音が鳴り、暗くなると音が止まります。基板は直接電池ボックスの中に収納できます。
種類 工作キット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45.8×14.2×14.5(高さはネジの出っ張りを含む) センサー 光センサー/CdSセル(感度調整不可約150ルクス以上で鳴動。完全停止は約5ルクス以下にすることが必要です) 電源電圧(V) DC3(1.3~3.3可) 使用電池 単3形電池×2本(別売) 電流(mA) 平均:約0.5(DC3.0V時) 動作時間 約6ヶ月
1セットほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Cdsを使用した光センサーキットです。設定した明るさを検知してリレーが動作します。モード切替スイッチで『明るくなった時にON』又は『暗くなった時にON』のどちらかを選択することができます。また、人や物がセンサーを遮っても短時間(1~5秒)であれば動作しない回路になっており、リレーのバタつきを防止します。
種類 工作キット 接点構成 1a接点 センサー Cdsセル(Φ5) 電源電圧(V) DC9(DC9~12可) 動作モード 2種(明るくなった時ON又は暗くなった時ON) 定格負荷 AC125V 3A(抵抗負荷) 動作電流(mA) 約18 待機電流 約2mA 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 64×59×18
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]電子オルゴール
材質 紙、ABS 寸法(mm) 75×35×4、導線:108 質量(g) 4.8
1個
337 税込371
当日出荷

16bitD/Aコンバータによる最大8和音で奏でる美しいメロディが12曲収録されたキットです。開始、停止の制御端子付きなので各種スイッチ、センサーと組み合わせて使うことができます。
種類 工作キット LED 6灯バーLED(点灯パターン4種) 出力 スピーカー8Ω(音量調整可) 電源電圧(V) DC3(DC2.6~5可) 動作モード 4種(1曲、昇順、降順、ランダム) 端子 制御/START(開始)、STOP(停止) 動作電流(mA) 約150(DC3V時) 待機電流 15μA~2mA(DC3V時) 音声 12曲(音程調整可) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 59.7×63.5×12
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

単3電池1本で鳴らすことができるオルゴールキットです。パーツ数が4点と少なく、初心者でも安心して組み立てられます。
種類 工作キット 電源電圧(V) DC1.5(1.3~3.3可) 連続動作時間 約1年(アルカリ電池使用時) 動作電流(mA) 0.03(DC1.5V時) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 28×16×13
1個
819 税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低電圧・低電流で動作する電子オルゴールです。 色素増感型太陽電池や燃料電池などの低出力発電の確認に、活用頂けます。
動作電圧 1.2~3.6V 消費電流 150~300μA 寸法(mm) 38×62
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]プレゼント オルゴール箱(クリスタル)
父の日、母の日プレゼントに!サービス判が入るフォトフレーム付!
イエロー セット内容 本体×1、紙製フォトフレーム×1、しきり台紙×1、両面テープ×2、オルゴール×1 寸法(mm) 箱サイズ:170×60×120、作画サイズ:130×80
1個
519 税込571
3日以内出荷

1個
520 税込572
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小鳥の鳴き声の様な疑似音を発生させるキットです。マイコン使用により部品点数が少なく、電子工作初心者の方に最適です。ランダムモードでは不規則な時間感間で3種類の鳴き声から1つ選択して鳴かすことができます。
種類 工作キット 仕様 (鳴き方の種類)4種、ランダム「ピッ」「チチチチチ」「ピョピョ」、ノーマル「ピーッピッピッ・・・ピピ」 出力 圧電スピーカ 電源電圧(V) DC5(DC3~6可) 動作電流(mA) 約2 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×34×14
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1.5V乾電池1個でメロディが流れます。 低電流で動作するため、ペルティエ素子を使用した温度差発電やマイクロスケール実験での発電確認に使用できます。
寸法(mm) 38×62 動作電圧 直流1.2~3.6V 音色 キラキラ星 消費電流 150~300μA
1個
599 税込659
当日出荷

「ボルタ式電池」の実験ができるシンプルなセットです。 どのような液体で音がなるのかを実験して確認するセットです。 塩水やレモン水などの液体や、野菜・果物などで実験ができます。 電気が流れると”かっこう”のメロディーが流れます。
1個
1,329 税込1,462
当日出荷

簡単!楽しいハンダ付け電子工作キット。 LED点滅回路で動作します。 電池入り。(CR2032コイン電池)
種類 工作キット セット内容 基板(雪だるま CEM3、金フラッシュ)×1枚、LED(赤、緑、黄色 各1個)×3個、抵抗(100Ω・カラーコード=茶/黒/茶/金)×3個、抵抗(47Ω・カラーコード=黄/紫/橙/金)×2個、NPNトランジスタ(2SC1815互換品)×2個、電解コンデンサ(47μF)×2個、スイッチ(スライドスイッチ)×1個、コイン電池ホルダ(CR2032用)×1個、コイン電池(CR2032)×1枚、説明書
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

キャンドルシミュレーターICの使用で、ゆらゆらと揺らめくキャンドル風の炎を再現します。高輝度橙色LEDと高輝度ロウソク(炎)色LEDの2種類があります。光拡散キャップ付きなので側面からの視認性も良くなっています。昇圧回路搭載なので乾電池1本でも動作可能です。
種類 工作キット LED Φ5(高輝度)×1 電源電圧(V) DC1.5(DC0.8~5可)※単3電池×1 動作電流(mA) 約18(DC1.5V時) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 20×21×21
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線を利用した通過センサーキットです。送光部と受光部の間の赤外線を遮断することでリレーを動作させます。マイコン制御による混線防止の機能で同一エリア内で最大3台のペアを同時使用することができます。送受光間は最大距離8mまで可能です。
用途移動物体を検知 種類 工作キット 仕様 遮光検出の認知/0.15秒以上(高速モード時0.01秒以上)の遮断が必要 接点構成 1c接点 電源電圧(V) 送光側/DC12(DC6~13可)、受光側/DC12(DC9~13可) タイマー時間 約0.2~25秒、又は2~250秒 動作モード 2種(タイマー、サイクリック[フリップフロップ]) 定格負荷 AC125V 3A(抵抗負荷) 動作電流(mA) 送光側/約1.5、受光側/約37 距離 送受信間/最大8m(周辺環境により変化します) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 送光側/46.6×31.6×14.8、受光側/66.8×41.8×15.5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

クイズの正解音としてお馴染みの「ピンポ~ン」チャイム音生成キットです。入力端子にスイッチを取り付ければ玄関の来客チャイムや各種報知用などとしてご使用いただけます。別売の「HA-804(早押し判定)」と組み合わせればクイズ番組と同じ様にスイッチを押して「ピンポ~ン」と鳴らすことができる様になります。
種類 工作キット 出力 スピーカー 8Ω 電源電圧(V) DC12(DC5~16可) 動作電流(mA) 約10(DC12V時) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 69×50×16
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

周囲の明るさを検出して、LEDの光でお知らせします。 「明るい時にON」「暗い時にON」の2つのモードから選ぶことができます。 LEDの光り方は、5秒間隔の点滅から常時点灯までの間で設定できます。
種類 工作キット 基板寸法(mm) 25×35 消費電流(mA) 動作時 約8(最大)、待機時 約0.4(LED消灯時) 電源電圧(V) DC3-5(要安定化) 再生紙使用マーク 適合
1個
899 税込989
当日出荷

不揮発性メモリを搭載した録音、再生基板です。電源を抜いても録音内容は保持されます。音声を記録しているメモリは書き換えできるので、録音、再生を繰り返し行うことができます。コンデンサマイクを基板上に実装しているので、電源を用意するだけですぐに録音することができます。スピーカドライブ回路も内蔵しているので、お手持ちのスピーカ(8Ω)を接続するだけで録音した音を聞くことができます。スピーカー接続用に5P接続コネクタケーブル付属
種類 工作キット セット内容 MODEL:50-355基板(本体)×1、MODEL:50-355基板(オプション部)×1、5P接続ケーブル(約6cm)×1 時間 (最大録音、再生)約20秒 出力 スピーカ(8Ω)対応(適正スピーカ:約0.5W~2W 程度の物) 待機電流 1μA以下 電源電圧(V) 標準DC4.5 動作電流(mA) (録音時)約13、(再生時)平均約200(再生する音の内容により異なります。) 入力 コンデンサマイク(基板上に実装) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 58×42.3×11.5(突起物を除く・ハンダ部も含む高さ)
1個
719 税込791
当日出荷

音声録音再生ボードに録音用・再生用の各スイッチとマイク、スピーカをセットしたシンプルなボイスレコーダーモジュールです。録音時間は最大で約30秒と、従来の機種の3倍になりました(メーカー比) 。 録音内容は電源が切れても保持。お試し用のボタン電池も付属していますので、買ってすぐにご使用いただけます。メッセージカードやぬいぐるみへの組み込みなど、色々な用途に使用できます。
種類 工作キット 使用電池 LR1130ボタン電池 3コ (動作確認用として購入時に付属) 寸法(mm) モジュール基板/40×35、各スイッチ基板/15×19、スピーカ/Φ39 電池寿命 新品の電池で1日20回再生した場合に約1年 録音時間 約30秒 再生紙使用マーク 適合
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
消費電力(W) 0.8MAX(無負荷時) 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 センサー (周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス 遅延時間 (センサー)3~6秒 動作温度(℃) -10~50 最大負荷(W) 白熱灯:300、蛍光灯:45 防水性 防滴型
1個
1,139 税込1,253
当日出荷

昇圧専用パーツの「PFM制御ステップアップDC-DCコンバータIC」を採用し、通常は点灯に3V以上必要なLEDを電池一本(1.2~1.5V)で点灯させることができます。専用パーツにより部品点数をおさえ、少ない動作時電流を実現。LEDは5Φ超高輝度タイプを採用し、とてもよく光ります。パーツ点数が少ないので、初心者でも簡単に製作することができます。
種類 工作キット LED Φ5(超高輝度タイプ) 電源電圧(V) DC1.5(DC0.7~6.0可) 点灯方式 連続点灯 駆動方式 PFM方式昇圧DC-DCコンバータ 動作電流(mA) 31(電源電圧1.5V時) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 27×14×12(ハンダ部含む)
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)