光学拡大鏡のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
148件の「光学拡大鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「検査用 拡大鏡」、「拡大鏡 スタンド」、「卓上拡大鏡」などの商品も取り扱っております。
倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg) 1.67 スタンド ポールスタンド式 接眼レンズ 10×(視野数20) 対物レンズ 2×、4×(切替式) 焦点調整 鏡体上下動式 作動距離(mm) 53 ベース寸法(mm) W114×D168×H22 接眼部傾斜角(°) 45 高さ(mm) 220~300 総合倍率(実視野) 20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm) 柱スタンドの直径(mm) 14 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

両手を使う作業に便利!
用途検査や検品といった作業に。 倍率(倍) (大)2/(小)4 質量(g) 約386 種類 スタンドルーペ 電源 ボタン電池LR1130×3個(別売) レンズ径(Φmm) 110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×173×365 光源 LEDライト(2球) 組立方法 台座と本体の取り付けは台座とレンズの向きを合せ、取付部のツメを折らないよう注意しながら差し込んでください。 材質(レンズ) アクリル
1台
2,098 税込2,308
当日出荷


手元を明るく照らします。
倍率(倍) 2 レンズ径(Φmm) 130 質量(g) 560 タイプ LEDライト 種類 スタンドルーペ 本体寸法(mm) 380×150×170 材質(レンズ) アクリル RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,898 税込3,188
当日出荷

固定倍率式実体顕微鏡。 電子機器の分野で幅広い作業に対応する固定倍率式の実体顕微鏡。 長い作動距離・広い視野を保ったまま、コストを抑えました。 静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。 総合倍率は標準で10/20倍。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより5~80倍の幅広い視野を得られます。
総合倍率 10/20倍 付属品 クリップ(止め金具)2個 アイカップ(2種) 付属 トラスコ品番 433-9983 質量(kg) 3.8 作動距離(mm) 84(レンズフィルター/リング装着時) ベース寸法(mm) 200(W)×255(D) 眼幅調整範囲(mm) 54~75(左右連動式) 接眼レンズ WF10×(L-546-10) 対物レンズ 1/2 鏡筒形式 双眼45°傾斜鏡筒 支柱の高さ(mm) 282 視度調整 左右独立式、±5Dptr ピント調節 鏡筒上下式(可動範囲50mm) レンズ中心から支柱まで(mm) 133
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品 リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚 質量(g) 680 形式 ビデオ:H.264 電源 リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ 倍率(倍) 光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4) 接続方式 HDMI/USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 104×149×227 センサー 350万画素CMOS ディスプレイ 3.5インチTFT液晶 解像度 静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA 電池寿命 最大 120分(LED点灯時) フォーマット形式 保存:JPEG 充電時間(時間) 約3 アズワン品番 64-0901-92 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 記録メディア microSD SDHC(最大32GB)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

総合倍率 3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる) セット内容 本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1 作動距離(mm) 115 眼幅調整範囲(mm) 52~75 接眼レンズ C-W10×B(視野数22) 視度補正機構付き ズーム 7.5:1 本体部 SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応) 鏡筒形式 固定式 ズーム範囲 0.67~5× 俯角 45度 光学系 内斜系(ズーム変倍式)
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

対象物を4.3インチのモニタで観察できます。 USB電源に接続して使用可能です。 LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様 お客様組み立て品 電源 USB DC 5V 倍率(倍) 約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時 LED色 ホワイト ディスプレイ 4.3インチLCDディスプレイ 解像度 1080P、720P、VGA 焦点距離(mm) 10~40 照度(Lux) 0~30000 言語表示 日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 LED使用数(個) 8 調整機能 明るさ(手動) ピクセル 2.0メガピクセル 対応microSDカード 2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

未使用時は折りたたんで収納できる 手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列) 必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。 倍率(倍) 2、(サブレンズ:4) 質量(g) 940 消費電力(W) 5.5 電源 AC100V(50/60Hz) コード長さ(m) 1.5 レンズ径(Φmm) 85 全光束(Lm) 480 光源 白色LED×30灯(交換不可)/昼白色 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×370×320 照度(Lx) 1000以上(直下30cmで点灯時) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×280×160 材質(レンズ) ガラス
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。
用途手元を拡大する作業や照明器具に レンズ倍率 (大)3/(小)10 質量(g) 1150 電源 USB コード長さ(m) 1.2 アーム長さ(mm) 360 光源 LED×38個 材質(レンズ) ガラス 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルーペ付きLEDスタンドライト L-ZOOM(エルズーム)。 大きく見える約1.75倍の拡大レンズ。 精密作業におすすめ。 フレキシブルアーム採用、環状配列のLED、タッチ式ON/OFF・調光スイッチ。明るさは2段階に調節できます。
倍率(倍) 約1.75 付属品 専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 質量(g) 約930 消費電力(W) 約6.8(100%点灯時) 出力 DC12V(直流)0.5A 電源 専用ACアダプタ コード長さ(m) 約1.77 レンズ径(Φmm) 100 全光束(Lm) 約440(100%点灯時) 入力 AC100~240V(50/60Hz)0.2A 光源 LED×24灯(交換不可) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×295×265 照度(Lx) 約2200(100%点灯時/直下25cmで点灯時) 光源色 昼白色 材質(レンズ) ガラス 色(本体)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止) 倍率 約1.8倍 付属品 専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm) ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く) 質量(kg) 約1.35(クランプ・専用アダプター含む) サイズ S 消費電力(W) 約6.5 定格 DC21V 350mA コード長さ(m) 約1.9(コード全体の長さ) 全光束(Lm) 約600 レンズ ガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm) 光源 白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx) 約2500(直下30cmで点灯時)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

倍率(倍) メインレンズ:2.5/小型レンズ:5 付属品 ルーペ本体、レンズカバー、取扱説明書 材質 アクリル 電源 単4乾電池3本使用 レンズ径(Φmm) 90 動作時間 (最長)5時間 灯数 2灯
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

LEDがリング状についているので影が出来ず手元を明るく照らし、拡大像が確認できます。 光量調整ボリュームがついているので明るさ調整が可能です。
用途手元を拡大する作業や照明器具に 付属品 クランプ、専用USBケーブル 寸法(mm) ヘッド部:幅120×奥行168、上アーム長さ:350、下アーム長さ:350(クランプ除く) 質量(kg) 約1.2 スイッチ 電源ON/OFFスイッチ 電源 USB給電 定格電圧(V) 5 コード長さ(m) 約1.5(コード全体の長さ) 倍率 約2.5 定格電流(A) 1 全光束(Lm) 約282 レンズ ガラスレンズ(Φ120mm) アーム長さ(mm) 350+350 光源 LED×42灯使用(交換不可) 照度(Lx) 約1700(直下20cm/100%点灯時) 調光方式 調光可能 取扱説明書 (0.7MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

堅牢で安定性のある底部置台から上下左右に自在なフレキシブルアームが伸び、その先端のレンズ部は高さと傾斜が自由にセットできます。 良好な採光状態で、観察・検査できます。
種類 スタンドルーペ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かい作業など様々な場面で活躍するLEDライト付きスタンドルーペ。両手が使えるスタンドタイプのルーペです。細かい作業に便利。細かい作業の手芸・プラモデル作成・彩色作業・電子工作・読書などの様々な場面で大活躍!LED24灯で明るく鮮明に見えます。3段階調光センサー式。時計回りに回して自分にピッタリの明るさに調整できます。使う場所を選ばないスッキリ3WAY電源!
倍率(倍) 2 トラスコ品番 855-2653 材質 レンズ:ガラス 幅(mm) 160 質量(g) 920 奥行(mm) 160 電源 単3乾電池×4本(別売)、家庭用電源、USB給電 アーム長さ(mm) 約250 光源 LED×24個 レンズサイズ(mm) Φ100
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵。モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます
電源 リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター 倍率 光学ズーム20~500倍(デジタルズーム最大4倍) センサー CMOSセンサー 外部出力 HDMI(デジタル)/RCA(アナログ) 充電時間 3時間 ディスプレイ 3.5インチ 画素数 350万画素 取扱説明書 あり
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。 拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。 ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。 軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。 付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率 有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時) トラスコ品番 818-5331 サイズ Φ30mm×86mm 質量(g) 約90g(本体) 範囲 撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時) 接続 USB2.0 照明 LED 4灯 最大解像度 1600×1200ピクセル(UXGA) 撮像素子 CMOS 動画 最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ダイヤルで無段階調に明るさの調整が可能。250mmのフレキシブルアームで自由な角度調整が可能。電源供給は電池、コンセント、USBの3WAY。
倍率 2倍 電源 電池、コンセント、USB レンズ径(Φmm) 100
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
49,900 税込54,890
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)