光洋 エンコーダのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
100件の「光洋 エンコーダ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンコーダ カップリング」、「バネカップリング」、「ヘリカルカップリング」などの商品も取り扱っております。
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリエンコーダ 耐塵・防噴流形・コネクタ形
強化形スピンドルにより、強力な軸荷重(ラジアル100N/スラスト50N)と長寿命(軸受寿命1.2×1010回転)を実現。高速応答、広温度範囲(-10~+70℃)。耐塵、防噴流形。ケーブルを長く延ばせるトーテムポール出力。原点調整に便利なサーボマウント取付けが可能!
種類 ロータリエンコーダ エンコーダ種類 インクリメンタル形 最大許容回転数(s-1[r.p.m]) 5000 パルス数 3600 保護構造 IP65(耐塵・防噴流形) 出力 二相原点付出力(原点正動作) 最大応答周波数(kHz) 20.8 電源電圧(V) DC10~30 許容リップル 3%rms以下 消費電流(mA) DC16V未満:50以下/DC16V以上:70以下(無負荷時) 信号形式 二相出力+原点 デューティー比 50±25% 原点信号機 400P/R以下25~150%/500P/R以上:1±30(ただし60、3600P/R:100~300%、1800P:50~150%) 立ち上り/立ち下がり時間 3μS以下(ケーブル2m以下、最大負荷時) 出力形態 トーテムポール出力 負荷電圧(V) DC35以下(電源) 起動トルク(N・m) 0.1以下(+20℃) 慣性モーメント(kg・m2) (軸)1×10-5 許容軸荷重(N) ラジアル:100・スラスト:50 軸受寿命 1.2×1010回転(最大荷重時での計算値) 質量(g) ケーブル後出形:約600(ケーブル2m付き)・コネクタ形:約500 使用周囲温度(℃) -10~+70 保存温度(℃) -25~+85 周囲湿度(%RH) 35~85(結露なきこと) 耐電圧 AC500V 1分間(電源、信号線とケース間シールドは除く) 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(電源、信号線とケース間シールドは除く) 耐振動(耐久) 変位振幅 500P以下:0.75mm・600P以下:0.35mm/10~55Hz3軸方向核1h 耐衝撃(耐久) 500P以下:980m/s211ms・600P以下:294m/s211ms/3軸方向各3回
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)エンコーダTRD-Nシリーズ
外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm幅広い電源4.75~30V
薄型 インクリメンタル形 シャフト径(Φmm) 8 耐電圧 コンデンサアースのため(信号線とケース間) コード長さ(m) 0.5 出力電圧(V) H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下 出力形態 トーテムポール出力 分類 シリーズ:シャフト形 電源電圧(V) DC4.75~30 負荷電圧(V) DC35以下(電源) 出力電流(mA) ソースH:最大10、シンクL:最大30 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(信号線とケース間) 使用周囲温度(℃) -10~70 デューティー比 50±25% 慣性モーメント(kg・m2) 軸:2×10-6 ケーブル シールド耐油塩ビ 許容リップル 3%rms以下 立ち上り/立ち下がり時間 3μs以下 シャフト長さ(mm) 15 保存温度範囲(℃) -25~85 公称断面積(mm2) 芯線:0.14(8芯) ケーブル外径(Φmm) 6 耐衝撃(m/s2) ~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回 位相確度 90度 許容スラスト荷重(N) 軸:30 許容ラジアル荷重(N) 軸:50 認定取得 CE 使用周囲湿度(%RH) 35~85(結露なきこと) 耐振動(耐久)(Hz) 変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリエンコーダ 耐塵・防噴流形・ケーブル後出形
種類 ロータリエンコーダ エンコーダ種類 インクリメンタル形 最大許容回転数(s-1[r.p.m]) 5000 保護構造 IP65(耐塵・防噴流形) 出力 二相原点付出力(原点逆動作) 電源電圧(V) DC10~30 信号形式 二相出力+原点 出力形態 トーテムポール出力
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
奥行(mm) 49 外径(Φmm) 50 信号形式 一相出力形 保護等級 IP50
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリエンコーダTRD-N
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。 耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
仕様 ケーブル後出し 質量(g) 約150 種類 ロータリエンコーダ 最高回転数(min-1[r.p.m]) 許容:5000 奥行(mm) 49 シャフト径(Φmm) 8 保護構造 IP50(防塵形) 耐電圧 コンデンサアースのため(信号線とケース間) コード長さ(m) 0.5(標準) 外径(Φmm) 50 出力電圧(V) H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下 出力形態 トーテムポール出力 分類 シリーズ:シャフト形 信号形式 二相原点付出力形(原点正動作) 電源電圧(V) DC4.75~30 負荷電圧(V) DC35以下(電源) 消費電流(mA) 60以下(無負荷時) 出力電流(mA) ソースH:最大10、シンクL:最大30 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(信号線とケース間) 使用周囲温度(℃) -10~70 デューティー比 50±25% 慣性モーメント(kg・m2) 軸:2×10-6 ケーブル シールド耐油塩ビ 許容リップル 3%rms以下 原点信号機 (幅)100±50% シャフト長さ(mm) 15 保存温度範囲(℃) -25~85 公称断面積(mm2) 芯線:0.3(5芯) ケーブル外径(Φmm) 6 耐衝撃(m/s2) ~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回 起動トルク(N・m) 0.003以下(+20℃) 許容スラスト荷重(N) 軸:30 許容ラジアル荷重(N) 軸:50 エンコーダ種類 インクリメンタル形 認定取得 CE 使用周囲湿度(%RH) 35~85(結露なきこと) 耐振動(耐久)(Hz) 変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)エンコーダTRD-Nシリーズ
外形Φ50に堅牢なシャフトΦ8薄型35mm
薄型 電源DC5VΦ50インクリメンタル形 最高回転数(min-1[r.p.m]) 許容:5000(ただし防塵・防噴流形は連続3000・瞬時5000) 奥行(mm) 35 シャフト径(Φmm) 8 耐電圧 AC500V(50/60Hz)1分間 外径(Φmm) 50 出力電圧(V) H:2.5以上、L:0.5以下 出力形態 ラインドライバ出力 分類 シリーズ:シャフト形 信号形式 ラインドライバ出力 電源電圧(V) DC4.75~5.25 消費電流(mA) 60以下(無負荷時) 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(信号線とケース間) 使用周囲温度(℃) -10~70 デューティー比 50±25% 慣性モーメント(kg・m2) 軸:2×10-6 ケーブル 標準0.5m、5芯シールド耐油塩ビケーブル 許容リップル 3%rms以下 原点信号機 (幅)100±50% 立ち上り/立ち下がり時間 2us以下 保存温度範囲(℃) -25~85 出力仕様 二相+原点 ラインドライバ出力 公称断面積(mm2) 芯線:0.3(ラインドライバ出力は8芯0.14) ケーブル外径(Φmm) 6 耐衝撃(m/s2) ~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回 位相確度 90度 許容スラスト荷重(N) 軸:30 許容ラジアル荷重(N) 軸:50 使用周囲湿度(%RH) 35~85(結露なきこと) 耐振動(耐久)(Hz) 変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)エンコーダ用樹脂カップリング
材質 ガラス繊維強化PBT樹脂 許容偏角(°) 5 許容エンドプレイ(mm) 0.4 種類 樹脂製カップリング
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)エンコーダTRD-Nシリーズ
外形Φ50に中空軸 薄型35mm幅広い電源4.75~30V
軸穴径(mm) 8 インクリメンタル形 耐電圧 コンデンサアースのため(信号線とケース間) コード長さ(m) 0.5 出力電圧(V) H:((電源電圧)-2.5)以上、L:0.4以下 出力形態 トーテムポール出力 分類 シリーズ:中空軸形 電源電圧(V) DC4.75~30 負荷電圧(V) DC35以下(電源) 出力電流(mA) ソースH:最大10、シンクL:最大30 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(信号線とケース間) 使用周囲温度(℃) -10~70 デューティー比 50±25% 慣性モーメント(kg・m2) 軸:2×10-6 ケーブル シールド耐油塩ビ 許容リップル 3%rms以下 立ち上り/立ち下がり時間 3us以下 シャフト長さ(mm) 8(深さ) 保存温度範囲(℃) -25~85 取付ピッチ(mm) 60 公称断面積(mm2) 芯線:0.14(8芯) ケーブル外径(Φmm) 6 耐衝撃(m/s2) ~500P/R(メタルスリット)981 11ms 3軸方向各3、回600P/R~(ガラススリット)490 11ms 3軸方向各3回 起動トルク(N・m) 0.05以下(+20℃) 位相確度 90度 許容スラスト荷重(N) 軸:30 許容ラジアル荷重(N) 軸:50 認定取得 CE 使用周囲湿度(%RH) 35~85(結露なきこと) 耐振動(耐久)(Hz) 変位片振幅0.75mm、10~55 3軸方向各1h
1台
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N-RZシリーズ
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~5000P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別 インクリメンタル型 タイプ シャフト シャフト径(Φmm) 8 外径(Φmm) 50 許容回転数(min-1[r.p.m]) 最高:5000 使用周囲温度(℃) -10~+70
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (251種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)Φ38薄型ロータリエンコーダ ホローシャフトタイプ
外径Φ38mm/奥行き32mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。
軸穴径(mm) 8 質量(g) 約100(ケーブル1m含) タイプ ホローシャフト 最高回転数(min-1[r.p.m]) 許容:6000 奥行(mm) 32 保護構造 IP50(防塵形) 耐電圧 コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間) コード長さ(m) 1(標準) 外径(Φmm) 38 分類 シリーズ:中空軸形 信号形式 二相出力+原点(波形) 消費電流(mA) 50以下(無負荷時) 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(電源・信号線とケース間) 使用周囲温度(℃) -10~80 デューティー比 50±25% 慣性モーメント(kg・m2) 軸:0.6×10-6 ケーブル シールド耐油PVC 許容リップル 3%rms以下 原点信号機 (幅)100±50% 耐振動(耐久) 変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間) 使用周囲湿度 35%~85%RH(但し、結露しないこと) シャフト長さ(mm) 12.3(穴深さ) 保存温度範囲(℃) -25~85 ケーブル外径(Φmm) 6 耐衝撃(m/s2) 490 11ms(3軸方向 各3回 計18回) 波形 (信号)二相出力+原点 起動トルク(N・m) 0.001以下(+20℃時) 位相差 25±12.5% 許容スラスト荷重(N) 軸:20 許容ラジアル荷重(N) 軸:30 認定取得 UL、c-UL 、CE 使用周囲湿度(%RH) 35~85(結露なきこと)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ
トーテムポール出力型 ロングシャフトタイプ
種類 ロータリエンコーダ タイプ インクリメンタル形 外寸(外径Φ×奥行D)(mm) 38×26 出力 (二相原点付):トーテムポール出力 使用周囲温度(℃) -10~+80 保護構造 IP50 防塵型 シャフト長さ(mm) 18.6 取付ピッチ(mm) Φ28/30 電源電圧(V) DC10.8~26.4 許容リップル 3% rms以下 消費電流(mA) (無負荷時)50以下 最大応答周波数(kHz) 100 デューティー比 50±25%
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)エンコーダTRD-Nシリーズ
外形Φ50に中空軸 薄型35mm
中空軸型 電源DC5VΦ50インクリメンタル形 奥行(mm) 35 外径(Φmm) 50 電源電圧(V) DC4.75~5.25 出力仕様 二相+原点 ラインドライバ出力 位相確度 90度
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ
ラインドライバ出力型 ロングシャフトタイプ
種類 ロータリエンコーダ タイプ インクリメンタル形 出力 (二相原点付):ラインドライバ出力 使用周囲温度(℃) -10~+80 シャフト長さ(mm) 18.6 取付ピッチ(mm) Φ28/30 電源電圧(V) DC4.75~5.25 許容リップル 3% rms以下 消費電流(mA) (無負荷時)50以下 最大応答周波数(kHz) 200 デューティー比 50±25%
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ
外径Φ38mm/奥行き26mmの薄形設計。多彩な出力形態をご用意。小径ながら2500P/Rまでラインアップ。
質量(g) 約100(ケーブル1m含) 最高回転数(min-1[r.p.m]) 許容:6000 奥行(mm) 26 保護構造 IP50(防塵形) 耐電圧 コンデンサアースのため除外(電源・信号線とケース間) コード長さ(m) 1(標準) 外径(Φmm) 38 分類 シリーズ:シャフト形 信号形式 二相出力+原点(波形) 消費電流(mA) 50以下(無負荷時) 絶縁抵抗(MΩ) 50以上(電源・信号線とケース間) 使用周囲温度(℃) -10~80 デューティー比 50±25% 慣性モーメント(kg・m2) 軸:0.6×10-6 ケーブル シールド耐油PVC 許容リップル 3%rms以下 原点信号機 (幅)100±50% 耐振動(耐久) 変位振幅0.75mm 10~55Hz(3軸方向 各1時間) 使用周囲湿度 35%~85%RH(但し、結露しないこと) シャフト長さ(mm) 15 保存温度範囲(℃) -25~85 取付ピッチ(mm) Φ30/28に対応 ケーブル外径(Φmm) 6 耐衝撃(m/s2) 490 11ms(3軸方向 各3回 計18回) 波形 (信号)二相出力+原点 起動トルク(N・m) 0.001以下(+20℃時) 位相差 25±12.5% 許容スラスト荷重(N) 軸:20 許容ラジアル荷重(N) 軸:30 認定取得 UL、c-UL 、CE 使用周囲湿度(%RH) 35~85(結露なきこと)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ
オープンコレクタ出力型 ロングシャフトタイプ
タイプ インクリメンタル形 種類 ロータリエンコーダ 出力 (二相原点付):オープンコレクタ出力 電源電圧(V) DC4.5~26.4 消費電流(mA) (無負荷時)50以下 使用周囲温度(℃) -10~+80 デューティー比 50±25% 許容リップル 3% rms以下 シャフト長さ(mm) 18.6 取付ピッチ(mm) Φ28/30 最大応答周波数(kHz) 200
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)Φ38薄型ロータリエンコーダ シャフトタイプ
オープンコレクタ出力型 ロングシャフトタイプ
タイプ インクリメンタル形 種類 ロータリエンコーダ 出力 (二相原点付):オープンコレクタ出力 電源電圧(V) DC4.5~26.4 消費電流(mA) (無負荷時)50以下 使用周囲温度(℃) -10~+80 デューティー比 50±25% 許容リップル 3% rms以下 シャフト長さ(mm) 18.6 取付ピッチ(mm) Φ28/30 最大応答周波数(kHz) 200
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ
外径Φ50mm/奥行き49.5mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~2500P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別 インクリメンタル型 タイプ 中空軸 シャフト径(Φmm) 相手軸径 8 外径(Φmm) 50 許容回転数(min-1[r.p.m]) 最高:5000 接続形式 ケーブル横出し(0.5m) 使用周囲温度(℃) -10~+70 許容軸荷重(N) ラジアル方向:50/スラスト方向:30
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (182種類の商品があります)

ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-J 用オプション
ねじり剛性が高く高分解能に適しており、伝達許容トルクが大きいです。
種別 板バネ製カップリング 材質 アルミダイカストハブ・ポリイミド板 アズワン品番 3-5496-03
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷