- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 消臭/芳香/除菌
- 光触媒クロスのおすすめ人気ランキング
光触媒クロスのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新74件の「光触媒クロス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消臭スプレー 自動車」、「酸化チタン スプレー」、「銀イオン スプレー」などの商品も取り扱っております。
「消臭」機能に加え、「除菌」+「抗ウイルス」機能があります。
室内空気汚染の原因となる有害化学物質を分解します。
光触媒が残っている限り、「効果は持続」します。
「室内光」でも効果を発揮します。(UVカットガラスを通した屋外光もOK)
布・繊維製品にお使いください。
1本(180mL)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
酸化チタン光触媒を配合した抗菌消臭剤です。光エネルギーを利用した強力な酸化分解効果により抗菌消臭を行ないます。新技術(イオン化酸化チタン)はわずかな光でも分解効果を発揮します。
用途カーテン、シーツ、枕カバーなどの繊維の抗菌消臭。自動車シートの抗菌消臭。(皮製シートには使用しないで下さい。)
商品タイプ
本体
トラスコ品番
275-6528
容量(mL)
270
質量(g)
355
使用温度範囲
常温
危険物の類別
非危険物
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ThreeBond 6735は、酸化タングステンという光触媒が太陽光や車内灯、
室内灯などの目に見えるわずかな光と反応することにより、高い抗菌・抗ウイルス効果を発揮します。
さらに、消臭・防臭効果も長期間持続し、UVカットガラスにも対応しています。
コロナウイルスに対するエビデンスも取得致しました。
用途車内、室内、水回り、など不特定多数の人が利用する屋内空間用に。出張先でのご利用に。
付属品
施工ステッカー1枚
アズワン品番
64-9110-98
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.2MB)
商品タイプ
本体
効果
抗菌、抗ウイルス
1本(86mL)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
太陽光や室内LED照明などわずかな光でも防汚・脱臭・抗菌・抗ウイルス効果を発揮する可視光応答型光触媒と、光がなくても消臭抗菌効果を発揮する銀イオン(Ag+)の強みを併せ持つ家庭用コーティングスプレーです。
電子黒板、タッチモニター、スマホやリモコン、マウスからドアノブやスイッチ等様々なものにご利用いただけ、約1か月の持続性があります。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×51×191
質量(g)
約236
容量(mL)
200
成分
酸化銀、酸化チタン、タングステン、シリカ、水、安定剤
使用例
液晶ディスプレイ、会議室、オフィスまわり、PC周辺機器、マウス、キーボード、スマートフォン、タブレットなど
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
消臭・抗菌に効果のある無光触媒
光の当たらない室内の暗い場所でも長期間効果を発揮します。
空気中の酸素や水と反応して汚れや臭いのもとを分解します。
高品質なバインダー剤により様々な基材に使用できます。
無色透明で素材の色彩を損ないません。
使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
用途住宅・ホテルなどの部屋やトイレの防臭、 VOC対策
pH
該当しない
使用の目安
15~20mL/m2(原液)
成分
リン酸チタニア化合物 他
外観
液体
使用期限
1年
効果
無光触媒 防臭・VOC対策
抗菌・防カビに効果のある無光触媒
光の当たらない室内の暗い場所でも長期間効果を発揮します。
空気中の酸素や水と反応して汚れや臭いのもとを分解します。
高品質なバインダー剤により様々な基材に使用できます。
無色透明で素材の色彩を損ないません。
使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
用途浴室・トイレなどの防臭・防カビ
成分
リン酸チタニア化合物 他
pH
該当しない
使用の目安
15~20mL/m2(原液)
外観
液体
使用期限
1年
効果
防カビ・超親水性
二価鉄による防臭効果で社内のいやな臭いを付きにくく、残りにくくします。
高い抗菌効果や防ダニ効果もあります。
効果は約2年間持続します(使用状況により異なります)
室内洗浄・消臭剤は車室内布地(天井、シート、トリム等)の消臭機能付きクリーナーです。
仕様
【消える臭い】タバコ臭、体臭、汗臭、ペット臭、食べ物の臭い、魚の臭い。【消えない臭い】新車の臭い、芳香剤の臭い、香水の臭い、ディーゼルの排気ガス臭
1本(500mL)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
雨・雪だけでなく紫外線も防ぎます。
色あせに影響が大きい紫外線B波を大きくカットし、外で使用するものの色合いをきれいに保ちます。
用途繊維製品・衣類のはっ水・紫外線対策。
適合用途
衣類・布製品、アウトドア用品
トラスコ品番
115-8508
材質
シリコーン樹脂、イソプロピルアルコール、紫外線吸収剤
容量(mL)
300
質量(g)
358
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アズワン品番
61-0288-06
危険物の類別
非危険物
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
気になる臭いにシュッとスプレー。
室内をすばやく消臭!
柿エキスの高い消臭効果
菌の繁殖を抑えます
用途布製品のニオイと空間のニオイの両方にお使いいただけます。
ホテル、旅館等宿泊施設やリゾート施設
カラオケ施設や漫画喫茶
大型バス、タクシー、レンタカー等の車内
オフィスのロッカールームや会議室
一般家庭の空間や衣類などの布製品他
使用場所
室内
商品タイプ
業務用
成分
非イオン界面活性剤、グリコールエーテル、陽イオン界面活性剤、植物抽出エキス、pH調整剤、防腐剤、香料、水
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.5MB)
1箱(10L)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
光触媒で特定の細菌やウィルスを減少
用途電気のスイッチやノートPCのタッチパネルなど。貼りたい場所に合わせて自由に切って使える
材質
オレフィン(t=0.1)
寸法(縦×横)(mm)
297×210
1セット(3枚)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
メーカー従来品と比較し消臭効果が1.5倍の超強力タイプをパッケージを簡素化しコストダウンした業務用モデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用。ミクロのスチームにより、エアコン内部やシート等の布の奥まで入り込み「徹底消臭+除菌」
用途車室内、エアコン回路の消臭除菌剤
香り
無香
成分
消臭・除菌剤(安定化二酸化塩素)、生石灰、蒸留水
質量(g)
190
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
100×78×78
瞬時に臭いを取り、その後は臭いを付きにくくする超消臭&超抗菌スプレーです。
臭いの元となる菌の付着を抑制し、繊維製品、布製品等にしみ込んだ臭いを分解、即効性がある消臭効果が臭いを消します。
また、300種類の菌に対しての抗菌効果が菌の付着や汗による雑菌の付着を防止し増殖を抑制します。
自衛隊員・消防隊員もご愛用!
ブーツの履きっ放しなどハードな環境にも効果抜群!
ペットの首輪やゲージ周り、小屋周りなどの消臭抗菌にも効果的です。
用途ブーツ、シューズ、ヘルメット、インナー、グラブ、サポーター、アンダーウェアなどに。
トイレや台所ゴミ袋周りなどに。
使用場所
トイレ・キッチン・ゴミ周り
商品タイプ
本体
容量(mL)
300
タイプ
スプレー
危険物の類別
非危険物
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
無臭で強力な消臭効果が約1か月間持続します。
清涼飲料水の検査基準をクリアしており、安全です。
消臭以外にも抗菌・防カビ効果や忌避効果もあります。
成分
無機金属塩、グリコールアミン長鎖化合物
メーカー従来品比較で消臭性能200%のプレミアムモデル。消臭成分は病院やレストランの業務用でも使われている「安定化二酸化塩素を採用」。ニオイなど気になるところに直接スプレーして除菌・消臭。さらに成分が気化し車内空間に広がり浮遊する悪臭の分子を酸化分解、菌・ウイルスを除去します。無香タイプ
用途空間及び布製品の除菌・消臭
シリーズ
ドクターデオ
香り
無香タイプ
液性
中性
成分
除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素)
形式
ハンドスプレー
プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。
ガラス質コーティング剤の施工キットです。
作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。
施工作業性にも優れた全色対応の製品です。
"完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。
※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%)
5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性
※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。
車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器
※ガラスには不可。
用途ガラスコーティング
成分
アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノール
セット内容
撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1
タイプ
撥水性
形式
液体
保存方法
冷暗所保存
完全硬化時間
常温1週間
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.2L
指触乾燥時間(時間)
2
適合塗装色
全色
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
危険物の性状
非水溶性
1セット(200mL)
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
白色塗料のケガキ用品です。
スプレーですから簡単に塗布作業ができます。
塗膜はミクロン単位(0.01mm)の厚さで、均一かつ隠ぺい力が優れており、あらゆる金属・鋳物表面に使用できます。
乾きが速く(3分以内)、待ち時間を短縮できます。
用途機械、電器機器、器具の部品等の鋳物表面のケガキに使用。
種別
黒っぽい金属表面のケガキ用スプレー
成分
合成樹脂、酸化チタン、アルコール類、酢酸エステル類、芳香族系炭化水素、DME、LPG
色
白
分類
ケガキ用塗料
塗布面積(m2/缶)
5
主な用途
金属
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
特性
速乾
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
除菌消臭成分に安定化二酸化塩素を採用。菌や悪臭成分を酸化分解し、強力除菌&消臭。
空間や気になる所にスプレーするだけ。
シリーズ
ドクターデオ
香り
無香
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(250mL)
¥739
税込¥813
当日出荷